Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP lågtoppssäkring, 17.5 A, 600 V | AE8QRY 6F366

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP lågtoppssäkring, 17.5 A, 600 V

Finns i lager
Artikel: AE8QRY Modell: LPJ-17-1/2SPKorsreferens: 6F366
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
235SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylinderisk
KlassKlass J
AnslutningstypFerrule End x Ferrule End
Ström17.5A
DC-spänningsvärde300V
DjupEj tillämplig
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
För säkringsblock-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare17.5
SäkringsblockdesignIcke avslag
Kod för säkringshållareZ
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC
Längd2 1 / 4 "
Tillverkare SerierBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avslag / icke-avvisningAvslag
Respons tid10 sek. @ 500 %
FartTidsfördröjning
TypTidsfördröjning Strömbegränsning
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LPJ-17-1/2SP säkring används i elektriska kretsar för att skydda utrustning från överdrivet strömflöde. Den är idealisk för industriella och kommersiella applikationer för att skydda mot överbelastning och kortslutning genom att bryta kretsen när strömmen överskrider en säker gräns. Denna LPJ-17-1/2SP säkring är särskilt lämplig för system som kräver en märkström på 17.5A.

Funktioner:

  • Bussmann LPJ-17-1/2SP säkring kommer med en design med dubbla element, vilket förbättrar dess känslighet för överströmshändelser och ger ett extra lager av säkerhet för kritisk utrustning.
  • Den erbjuder en tidsfördröjningsfunktion som tillåter tillfälliga överbelastningar att passera utan att utlösa onödiga avbrott, vilket bibehåller kontinuerlig drift.
  • Denna klass J-säkring erbjuder hylsanslutningar, vilket säkerställer säkra elektriska anslutningar och bidrar till dess totala tillförlitlighet i olika elektriska system.
  • Den har melaminkonstruktion för hållbarhet och motståndskraft mot värme.

Kompatibla tillbehör:

  • Bussmann HM25030-1QR Säkringsblock: Detta säkringsblock rymmer sömlöst märkets LPJ-17-1/2SP säkring, vilket förbättrar dess skydd inom elektriska system.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är avbrottsvärdet för denna säkring?

A. 100 kAIC VDC och 300 kAIC vid 600 VAC.

F. Är denna Bussmann LPJ-17-1/2SP säkring lämplig för applikationer med hög inkopplingsström?

S. Ja, den här säkringen kan hantera höga inkopplingsströmmar som vanligtvis förknippas med enheter som motorer och transformatorer.

F. Hur kan jag testa om säkringen fortfarande fungerar?

A. För att testa säkringens funktion, a Southwire multimeter är lämplig för att kontrollera säkringens kontinuitet eller mäta dess motstånd.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikationKroppsstilAnslutningstypStrömDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareLängdPris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak säkring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEj indikerandeCylinderisk-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "263SEK
BUSSMANN LPJ-15SP Lågtoppssäkring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-30SP Lågtoppssäkring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEj indikerandeCylinderisk-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-35SP Lågtoppssäkring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEj indikerandeCylinderisk-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "410SEK
BUSSMANN LPJ-60SP Lågtoppssäkring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "403SEK
BUSSMANN LPJ-70SP lågtoppssäkring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEj indikerandeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 327 kr
BUSSMANN LPJ-100SP lågtoppssäkring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEj indikerandeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "922SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP lågtoppssäkring, 17.5 A, 600 V
235SEK /enhet