Bussmann LPJ-225SP säkring är designad för att skydda känslig utrustning och kretsar från överströmsförhållanden.
Funktioner:
- Bussmann LPJ-30SP Low-Peak säkring har två element för både tidsfördröjning och strömbegränsande funktioner.
- Dess tidsfördröjningsfunktion förhindrar störande utlösning orsakad av övergående överströmmar under uppstart eller andra tillfälliga förhållanden.
- Den strömbegränsande förmågan hos denna säkring skyddar nedströmskomponenter från de skadliga termiska och magnetiska effekterna av kortslutningsströmmar.
- Denna säkring har en melaminkropp för att motstå värme som genereras under motstå överströmmar.
- Den har en svarstid på 10 sekunder vid 500 % av märkströmmen (225A) och möjliggör säker start och drift av motorer.
- Denna Low-Peak LPJ-225SP säkring har bultade bladändar i båda ändar för problemfria anslutningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur kan jag felsöka problem relaterade till lågtoppssäkringar som löser ut oväntat?
S. Om en lågtoppssäkring löser ut oväntat kan det indikera ett underliggande problem såsom ökad belastning, kortslutning eller utrustningsfel.
F. Hur skiljer sig Bussmann LPJ-225SP säkring från en standardsäkring?
S. Det är en typ av tidsfördröjningssäkring med en design med dubbla element. Den kombinerar både tidsfördröjningsegenskaper och strömbegränsande möjligheter. Till skillnad från standardsäkringar tillåter en Low-Peak-säkring tillfälliga överbelastningar att passera utan att säkringen löser ut samtidigt som den ger skydd mot ihållande överströmmar.
F. Är denna säkring indikerande eller icke-indikerande?
S. Det här är en säkring som inte indikerar. Men om du behöver en indikerande säkring, gör märket LPJ-225SPI säkring med easyID för att kontrollera dess status.