Bussmann LPJ-250SP säkring är en icke-indikerande säkring idealisk för att förhindra skador från överströmssituationer i elektriska system. Dess strömbegränsande funktion skyddar nedströmskomponenter från de skadliga termiska och magnetiska effekterna av kortslutningsströmmar. Denna säkring används i industrimaskiner, kommersiella byggnader och bilsystem.
Funktioner:
- Bussmann LPJ-250SP säkring kommer med ett tidsfördröjt svar med en 10-sekunders svarstid på 500 % av märkströmmen för säker start och förhindrande av omotiverade snubbelrisker.
- Denna lågtoppssäkring har en tvåelementssäkring med både tidsfördröjning och strömbegränsande funktioner för exakt skydd mot överströmmar, vilket minskar risken för skador på dina elektriska komponenter.
- Den har en ampere på 250A för effektiva oväntade toppar i strömflödet.
- Denna lågtoppssäkring har ett avbrottsvärde på 300kAIC vid 600VAC och 100kAIC vid 300VDC för enkel hantering av högenergifelströmmar.
- Den levererar konsekventa ampacitetsförhållanden på 2:1 för alla lågtoppssäkringar för sömlöst skydd och minimerad stilleståndstid.
- För en högre strömklassad variant, kolla in märkets LPJ 600 SP icke-indikerande säkring med en strömstyrka på 600A för hög belastning.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan den här säkringen installeras på kompakta platser?
S. Säkringens kompakta design, i kombination med dess motsvarande hållare, möjliggör ofta installation i trånga utrymmen. Det är dock viktigt att garantera tillräckligt utrymme för att säkerställa en säker och säker installation.
F. Vad är fördelen med lång tidsfördröjning i Bussmann LPJ-125SP säkring?
S. Den långa tidsfördröjningen minimerar onödiga säkringsöppningar på grund av övergående överspänningar och tillfälliga överbelastningar.
F. Är denna Bussman LPJ-125SP säkring certifierad?
S. Den är UL-listad och CSA-certifierad.
F. Hur kan jag förhindra att säkringen löser ut oönskat?
A. Se alltid till rätt säkringsstorlek enligt kretsens behov och verifiera att utrustningens initiala överspänning överensstämmer med säkringens kapacitet är avgörande för att förhindra omotiverad utlösning.