Bussmann LPJ-600SP säkring är en Low-Peak säkring designad för att gå snabbt när en överström uppstår. Denna fördröjning är avsiktlig och säkerställer att tillfälliga överströmmar som uppstår under normal drift, såsom motorstartströmmar eller kortvariga strömstötar, inte gör att säkringen löser ut.
Funktioner:
- Bussmann LPJ-600SP Low-Peak säkring har ett dubbelt element för tidsfördröjning och strömbegränsande funktioner.
- Denna säkring har ett avbrottsvärde på 300kAIC vid 600VAC för att hantera högenergifelströmmar.
- Den har en svarstid på 10 sekunder vid 500 % av märkströmmen, vilket möjliggör säker start och drift av inrusningstung utrustning utan risk för onödiga snubbel.
- Denna Low-Peak-säkring ger konsekventa 2:1 ampacitetsförhållanden för sömlöst skydd och minimerad stilleståndstid.
- Den har en melaminkropp för att motstå värme som genereras under motstå överströmmar.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur skiljer sig en tidsfördröjningssäkring från en standardsäkring?
A. En standardsäkring reagerar omedelbart på överströmmar och kommer att gå om strömmen överskrider dess märkvärde. Däremot introducerar en tidsfördröjningssäkring avsiktligt en fördröjning i sitt svar, vilket gör att den kan tolerera tillfälliga överströmmar utan att lösa ut.
F. Varför är tidsfördröjningssäkringar viktiga?
A. Tidsfördröjningssäkringar hjälper till att förhindra onödiga störningar orsakade av transienta överströmmar under normal drift av utrustningen. De skapar en balans mellan skydd och funktionalitet och säkerställer att viktig utrustning inte stängs av på grund av ofarliga strömspikar.
F. Kan tidsfördröjningssäkringar erbjuda samma skyddsnivå som standardsäkringar?
S. Ja, tidsfördröjda säkringar ger liknande skyddsnivåer mot ihållande överströmmar som standardsäkringar.
F. Är denna säkring indikerande eller icke-indikerande?
S. Det är en icke-indikerande säkring. Men om du behöver en indikeringssäkring med liknande konfiguration kan du checka ut Bussmann LPJ-600SPI säkring som har easyID för bekväm identifiering.