Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-350SP Low Peak Fuse, 350 A, 600 V | AE8QTK 6F377

BUSSMANN LPJ-350SP lågtoppssäkring, 350 A, 600 V

Finns i lager
Artikel: AE8QTK Modell: LPJ-350SPKorsreferens: 6F377
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
10 494 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialMelamin
KroppsstilBlade
KlassKlass J
AnslutningstypBultad bladände x Bultad bladände
Ström350A
DC-spänningsvärde300V
DjupEj tillämplig
Diameter2 1 / 8 "
ElementetDubbel
För säkringsblock-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare350
SäkringsblockdesignIcke avslag
Kod för säkringshållareAD
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC
Längd7 1 / 8 "
Tillverkare SerierBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avslag / icke-avvisningAvslag
Respons tid10 sek. @ 500 %
FartTidsfördröjning
TypTidsfördröjning Strömbegränsning
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.11
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LPJ-350SP säkring förhindrar överström eller kortslutning. Det är användbart i motorkretsar för att tillåta plötslig inkoppling under uppstart men förhindra överspänningar under strömfluktuationer.

Funktioner:

  • Bussmann Low-Peak LPJ-350SP säkring har två element för både tidsfördröjning och strömbegränsande funktioner.
  • Dess långa tidsfördröjning minskar antalet onödiga säkringsöppningar orsakade av tillfälliga överbelastningar.
  • Denna säkrings strömbegränsande förmåga skyddar nedströmskomponenter från de termiska och magnetiska effekterna av kortslutningsströmmar.
  • Den har bultade bladändar för manipuleringssäkra anslutningar.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna säkring indikerande eller icke-indikerande?

S. Det här är en säkring som inte indikerar. Men om du vill ha en indikeringssäkring med liknande konfigurationer, kolla in Bussmann LPJ-350SPI säkring.

F. Hur väljer jag rätt tidsfördröjningssäkring?

S. Att välja rätt säkringsklassning innebär att man tar hänsyn till kretsens normala driftström, inkopplingsströmmen under uppstart och den maximala ihållande ström som utrustningen kan hantera.

F. Vad är svarstiden för denna säkring?

A. Bussmann LPJ-350SP säkring har en svarstid på 10 sekunder vid 500 procent av märkströmkapaciteten.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikationKroppsstilAnslutningstypStrömDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareLängdPris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak säkring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEj indikerandeCylinderisk-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "263SEK
BUSSMANN LPJ-15SP Lågtoppssäkring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-30SP Lågtoppssäkring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEj indikerandeCylinderisk-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-35SP Lågtoppssäkring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEj indikerandeCylinderisk-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "410SEK
BUSSMANN LPJ-60SP Lågtoppssäkring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "403SEK
BUSSMANN LPJ-70SP lågtoppssäkring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEj indikerandeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 327 kr
BUSSMANN LPJ-100SP lågtoppssäkring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEj indikerandeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "922SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-350SP lågtoppssäkring, 350 A, 600 V
10 494 kr /enhet