Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPJ-400SP Lågtoppssäkring, 400 A, 600 V | AE8QTL 6F378

BUSSMANN LPJ-400SP lågtoppssäkring, 400 A, 600 V

Finns i lager
Artikel: AE8QTL Modell: LPJ-400SPKorsreferens: 6F378
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
2 976 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialMelamin
KroppsstilBlade
KlassKlass J
AnslutningstypBultad bladände x Bultad bladände
Ström400A
DC-spänningsvärde300V
DjupEj tillämplig
Diameter2 1 / 8 "
ElementetDubbel
För säkringsblock-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funktionellt lika medFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Säkringsförstärkare400
SäkringsblockdesignIcke avslag
Kod för säkringshållareAD
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC
Längd7 1 / 8 "
Tillverkare SerierBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avslag / icke-avvisningAvslag
Respons tid10 sek. @ 500 %
FartTidsfördröjning
TypTidsfördröjning Strömbegränsning
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
BreddEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.11
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann LPJ-400SP lågtoppssäkring används i olika industrimaskiner, kraftdistribution och elpaneler. Den skyddar elektriska kretsar genom att säkert avbryta strömflödet vid överbelastning eller fel.

Funktioner:

  • Denna LPJ-400SP säkring har melaminkonstruktion för hållbarhet och ökad elektrisk isolering.
  • Den har en AC-spänning på 600VAC och DC-spänning på 300VDC.
  • Denna säkring är 7-1/8 tum lång och har en diameter på 2-1/8 tum.
  • Den har en icke-indikerande bladliknande kropp för ökad prestanda.
  • Denna lågtoppssäkring kommer i en design med dubbla element för att förhindra elektriska faror.
  • Den erbjuder ett avbrottsvärde på 100kA vid 300VDC och 300kA vid 600VAC.

Vanliga frågor och svar:

F. Finns det andra säkringar i LPJ-serien med högre strömstyrkor?

A. Ja, Raptor Supplies erbjuder Bussmann LPJ-seriens säkringar med högre strömstyrkor. Kunder som söker efter sådana säkringar kan välja LPJ-450SPI säkring med en strömstyrka på 450A.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en säkring?

A.

  • Matcha strömstyrkan med kretsens ström.
  • Säkerställ spänningskompatibilitet.
  • Kontrollera avbrottskapaciteten för felströmmar.
  • Välj lämplig svarshastighet.

F. Hur underhåller jag denna Bussmann LPJ-400SP-säkring och förhindrar att den från elektriska faror?

A.

  • Kontrollera för skador, korrosion eller slitage.
  • Håll omgivningen ren och torr.
  • Se till att hållaren sitter ordentligt.
  • Byt ut skadade eller slitna säkringar.
  • Matcha ström- och spänningsvärden.
  • Koppla bort strömmen innan du arbetar med den.
  • Rådfråga proffs när du är osäker.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en säkring med låg toppnivå?

A.

    A.
  • Matcha strömstyrkan efter kretsens behov.
  • Se till att spänningen är tillräcklig.
  • Välj en snabbverkande säkring för snabb respons.
  • Bedöm applikationsspecifika krav.
  • Kontrollera lämplighet för driftsmiljön.
  • Verifiera kortslutningsskyddets förmåga.
  • Se till att den fysiska storleken passar kretsen.
  • Leta efter relevanta säkerhetscertifikat.
  • Balansera kostnad med prestanda.
  • Tänk på att det är lätt att byta.

F. Hur rengör och underhåller jag Bussmann LPJ-400SP lågtoppssäkring?

A.

  • Se till att strömmen är avstängd innan rengöring.
  • Kontrollera regelbundet efter skador eller slitage.
  • Använd en torr eller icke-ledande trasa för att torka rent.
  • Applicera sparsamt med lämpligt smörjmedel på NPT-gängor.
  • Undvik att använda slipande eller frätande rengöringsmedel.
  • Följ underhållsriktlinjerna i produktmanualen.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna lågtoppssäkring?

A.

    A.
  • Se till att den är strömlös före installation eller byte.
  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
  • Verifiera kompatibilitet med applikationen.
  • Inspektera regelbundet för tecken på slitage eller skador.
  • Håll dig borta från strömförande kretsar.
  • Följ branschsäkerhetsstandarder och föreskrifter.
  • Förvara reservsäkringar på en säker och tillgänglig plats.
  • Kassera använda säkringar på rätt sätt.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikationKroppsstilAnslutningstypStrömDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareLängdPris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak säkring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPEj indikerandeCylinderisk-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "263SEK
BUSSMANN LPJ-15SP Lågtoppssäkring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-30SP Lågtoppssäkring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPEj indikerandeCylinderisk-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "212SEK
BUSSMANN LPJ-35SP Lågtoppssäkring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPEj indikerandeCylinderisk-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "410SEK
BUSSMANN LPJ-60SP Lågtoppssäkring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPEj indikerandeCylinderiskFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "403SEK
BUSSMANN LPJ-70SP lågtoppssäkring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPEj indikerandeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 327 kr
BUSSMANN LPJ-100SP lågtoppssäkring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPEj indikerandeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "922SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPJ-400SP lågtoppssäkring, 400 A, 600 V
2 976 kr /enhet