Vertikala hållklämmor har ett rakt / T-handtag som är vinkelrätt orienterat mot klämbasen (i låst läge). Dessa handtag kan flyttas för att trycka klämarmen och den bifogade spindelenheten mot arbetsstyckena för att hålla dem stationära under hela operationen samtidigt som de förhindrar att de lossnar/halkar. Destaco 202-seriens vertikala nedhållningsklämmor är lämpliga för att hålla ner arbetsstycken under träbearbetning, lätt bearbetning, montering, fixturkontroll, testning och stängningsoperationer som kräver regelbunden fastspänning eller borttagning av arbetsstyckena. Destaco 202-T manuell klämma har stålkonstruktion för att ge styrka och minimera brott/böjning på grund av grov hantering av klämman. Denna klämma är utrustad med ett T-handtag för enkelt grepp och låg profildrift. Den har en solid klämstång för att fästa en neoprenspindel i ett fast läge. Denna klämma har en flänsad bas med gängade monteringshål för snabb installation på en plan, horisontell yta/arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med konstruktion av rostfritt stål, U-stång, öppen U-stång, lång U-stång, rak bas och raka handtagskonfigurationer för enkel användning i applikationer med varierande krav.
Användningsområden:
- Denna Destaco 202-T vertikala hållklämma används inom transport-, konsumentvaru-, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin för kontroll av fixturer, montering, testning och träbearbetning. Den är också idealisk för att stänga armaturer som kammar-/åtkomstdörrar, lock och lock.
Funktioner:
- Destaco 202-T vertikal nedhållningsklämma är utrustad med ett lågprofilerat T-handtag för att minska utrymmesbehovet för installation och drift av klämman.
- Den har en solid klämstång för att hålla en spindel i ett fast läge.
- Denna klämma har flänsad basmontering för enkel installation på plana horisontella ytor / arbetsstycken och håller en maximal belastning på 200 lb.
- Den har stålkonstruktion för att ge strukturell integritet och hållbarhet i tunga arbeten.
- Klämhandtaget kan tryckas ner upp till 65 grader för att öppna klämstången upp till 105 grader.
- Denna klämma har en höjd av 0.93 tum och klämarmslängd på 1.31 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco 202208-M neoprenspindel med platt spets för att fästas på klämarmen och hålla ner arbetsstycken.
- Destaco 215105 flänsbrickor kan användas för flexibel justering av spindeln när man använder Destaco 202-T vertikal nedhållningsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 202-T vertikal nedhållningsklämma följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för miljöhälsa, säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 202-T nedhållsklämma har två gängade hål på vardera sidan av den flänsförsedda basen för säker montering av klämman.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 202-T-klämman finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco erbjuder denna klämma i varianter med rakt handtag (
Destaco 202) för användarkomfort vid långvarig användning och U klämstång (
Destaco 202-TU) för flexibel justering av spindelenheten. För fler varianter relaterade till Destaco 202-T-klämman, besök
Destaco 202 -serien klämmor sida på vår webbplats.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans idealiska förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
S. Vissa klämmor av solid stångstil som Destaco 202-T har en spindel som manövreras manuellt med ett vertikalt handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
S. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor, rekommenderas det att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.Q. Betyder den röda färgen på handtaget något på Destaco-klämmorna? De rödfärgade handtagen uppmärksammar operatören på var manöverhandtaget befinner sig och när han ska ta tag i det.
Fråga: Kan vi ta bort handtagen på Destaco -klämmor?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
F. Är Lasten för Destaco -klämmor klassad för lyft- och / eller lyftapplikationer?
A. Nej, Destaco -klämmor är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta applikationer för att möjliggöra säker och säker drift.