Destaco 501-LB vertikal hållklämma är designad för att hålla stora arbetsstycken i tillverkningsanläggningar och produktionslinjeanläggningar. Denna hållfasta klämma är ett idealiskt val för operationer där det finns ett krav på att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Destacos vertikala håll ner vipplåsklämmans smidda legerade stålkonstruktion motstår böjning/brott under tung belastning. De har modulär design som erbjuder flexibilitet för att placera klämarmen, basen och handtaget. Den har en svetsbar klämarm för säker installation och en stång med justerbar vinkel (upp till 200 grader) för att rensa arbetsområdet. Denna kraftiga klämma har härdade pivåtappar och bussningar för att minimera klämmans slitage vid intensiv användning. Denna klämma rekommenderas dock inte för träbearbetning, livsmedel och förpackningar, bearbetning och stängningskontroll. Destaco 500 -serien klämmor erbjuds också i vridbar och lång stil basalternativ på Raptor Supplies.>
Användningsområden:
Destaco 501-LB vertikal hållklämma är designad för att utföra fastspänning, svetsning, kontroll av fixturer och monteringsoperationer i produktionslinjen. Dessa klämmor rekommenderas dock inte för träbearbetning, livsmedel och förpackningar, bearbetning och stängningskontroll.
Funktioner:
- Destaco 501-LB svetsbar vertikal hållklämma har en konstruktion av smidd legerat stål som motstår böjning/brott under tunga belastningar.
- Den har modulär design som erbjuder flexibilitet för att placera klämarmen, basen och handtaget.
- Destacos vertikala håll ner vipplåsklämma har svetsbar klämarm för säker installation och en stång med justerbar vinkel (upp till 200 grader) för att rensa arbetsområdet.
- Denna kraftiga klämma har härdade vridstift och bussningar för att minimera klämslitage vid intensiv användning.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 501-LB vertikal hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 501-LB vertikal hållklämma har en lång bas som kan fästas på en monteringsplatta och kan skruvas på en plan yta efteråt. Vid behov kan klämman också tas bort bara genom att skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 501-LB varianten med lång bas, erbjuder märket en vridbar bas (Destaco 503-MBLSC & Destaco 505-MB) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla ned utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vertikala klämmor har en solid spännarm/flat spetsbunden neoprenspindel som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spännarmen/spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.