Destaco 506-MLB svetsbar vertikal nedhållningsklämma är utformad för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Klämman erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Den håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Detta spakhandtag kopplar in och frigör klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord och används vid svetsning, montering och tunga produktionsapplikationer. Den är utrustad med ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet. Denna 506-MLB svetsbara vertikala vippklämma erbjuder flexibiliteten att placera basen, klämarmen och handtaget och svetsa dem i valfritt läge för att passa olika applikationer. Den består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Den kan anpassa sig till arbetsstycken av olika höjd och är praktiskt taget underhållsfri eftersom den bara kräver några droppar smörjolja för att hålla klämman i utmärkt skick. Denna 506-MLB håll ner vippklämma har hög klämförmåga som reducerar nödvändiga fixturer för en viss applikation och kan hantera laster upp till 5000 lb. Det unika sväng- och spaksystemet säkerställer maximal funktion och utmärkt prestanda. Den har hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbar när man arbetar med material av varierande tjocklek. Den fasta designen av denna klämma säkrar och lossar arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Dessutom gör Destaco 506-MLB-klämman det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att vara orolig för de frekventa rörelserna av ett arbetsstycke.
Användningsområden:
Destaco 506-MLB svetsbar vertikal hållklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och tung produktion inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 506-MLB svetsbar vertikal hållklämma har en konstruktion av smidd legerat stål för att erbjuda exceptionell styrka och strukturell styvhet.
- Den kombinerar modulär konstruktion med en fast design för att erbjuda möjligheten att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Klämman levereras med härdade svängtappar och bussningar för att säkerställa lång livslängd.
- Denna Destaco 506-MLB vertikala håll-ned vippklämma är tillgänglig i en vridbar monteringsbasalternativ för enkel installation och kan hantera laster upp till 5000 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 506503-L: Dessa rörhandtag är idealiska för användning med 506-MLB vertikal klämma för att förhindra olyckor på grund av halka eller tappa grepp, för att säkerställa hög säkerhetsnivå under arbetet.
- Destaco 506502: Dessa basplattor förbättrar kapaciteten hos Detaco 506-MLB som håller ner vipplåsklämman. De används för att montera klämman på en fast fyrkantsstång för att uppfylla applikationens specifikationer.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 506-MLB vertikal håll ner vipplåsklämma är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierad för effektiv prestanda av klämman och största användarsäkerhet.
Installation:
- Destaco 506-MLB svetsbar håll-ned vipplåsklämma har en svetsbar design för att tillåta användaren att svetsa bas, klämma arm och handtag i valfritt läge för mångsidig klämma som ställs in för att möta olika applikationskrav.
Vanliga frågor och svar:
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
Fråga: Vad betyder hållkapacitet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är utformade för att hålla arbetsstycket stilla mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
F. Hur justerar du en vertikal håll-ned-vippklämma?
A. Efter klämning kan klämkraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.