Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS DM-2012-LCD Differenstrycksändare, 1/8 tums anslutning | AC2CGH 2HLZ8

DWYER INSTRUMENTS DM-2012-LCD Differenstrycksändare, 1/8 tums anslutning

Finns i lager
Artikel: AC2CGH Modell: DM-2012-LCDKorsreferens: 2HLZ8
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
2 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrycktransmitter med LCD
Noggrannhet-/+ 1 % full skala
Anslutningsstorlek1 / 8 "
Anslutningstyptaggtråd
Ström38 mA
Typ av bildskärmDisplay
Slingmotstånd0 till 1250 Ohm
Max. Tryck10 psig
MonteringsorienteringVertikal
Driftsområde0 till -/+ 0.25" wc
Utgångsförstärkare4 till 20 mA
Ström krävs10 till 35V DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dwyer Instruments DM-2012-LCD differentialtrycksgivare designad för gastrycksövervakning vid fläktstyrning och filtreringsoperationer
    • Snabbt svar med tryckförändring för signalering utan dröjsmål och digital tryckknapps noll- och spankontroller för enkla kalibreringskontroller
    • Säkerhetssäker knappkonfiguration för att förhindra oavsiktliga ändringar i inställningarna
    • Glasfyllt plastgjutet hölje för skydd mot yttre föroreningar och långvarig hållbarhet
    • Utrustad med 3-1/2 tum digital LCD-skärm för att indikera status för processen och tryck i 4 till 6 tekniska enheter
    • Tryckområde 0 till +/- 62.2 Pa
    • Har 1/8 tums hullingförsedd passform för anslutningar mellan två punkter

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differenstrycksändare, 0 till 0.25 tum WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Tryckgivare3 616 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Differenstrycksändare, 0 till 0.5 tum Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Tryckgivare3 692 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differenstrycksändare, 0 till 1 tum Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differenstrycksändare, 0 till 2 tum Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Differenstrycksändare, 0 till 3 tum Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Differenstrycksändare, 0 till 5 tum Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differenstryckindikerande sändare, 0.25 tum WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Tryckgivare-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2012-LCD Differenstrycksändare, 1/8 tums anslutning
2 303 kr /enhet