Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC P-142 lättviktshydraulisk handpump, 2-stegs, glasfiberhandtag | AF2NGE 6W461

ENERPAC P-142 Lättviktshydraulisk handpump, 2-stegs, glasfiberhandtag

Finns i lager
Artikel: AF2NGE Modell: P-142Korsreferens: 6W461
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
9 666 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk handpump
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A7.31 "
Dimension B13.25 "
Dimension C1.13 "
Dimension D3.37 "
Dimension E1.13 "
Dimension G1/4 "-18 NPTF
Dimension H12.56 "
Mått J0.75 "
Dimension L5.63 "
Dimension N3.75 "
Dimension P3.25 "
Mått S0.28 "
Max. Flöde vid nominellt tryck0.055 cu. in./slag
Max. Hantera ansträngning78 Ibs
Max. Arbetstryck10000 psi
Antal etapper2
Oljeförträngning per slag 1:a steget0.221 cu. i.
Oljeförskjutning per slag 2:a steget0.055 cu. i.
Kolvslag0.5 "
KraftkällaManuell
Tryckbetyg 1:a steget200 psi
Tryckvärdering 2:a steget10000 psi
Behållarkapacitet20 cu. i.
HastighetstypTvå hastigheter
Användbar oljekapacitet20 cu. i.
VentildriftManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4975
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8413500070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac P-142 lättviktshydraulisk handpump har en tvåstegspump med högt flöde vid lågt tryck och lågt flöde vid högre tryck. Denna pump spelar en viktig roll i bygg- och avloppsindustrin med tryckkalibreringsinstrument.

Funktioner:

  • Enerpac P-142 hydraulpump har en lätt och kompakt design för manövrerbarhet.
  • Denna pump har en hållbar glasfylld nylonreservoar och nyloninkapslad aluminiumpumpbas för att förhindra korrosion.
  • Den har ett icke-ledande glasfiberhandtag för att ge driftssäkerhet.
  • Denna tvåhastighetspump minskar handtagets slaglängd med 78 % jämfört med enkelhastighetspumpar och ökar därmed produktiviteten.
  • Den har ett 0.5 tum långt kolvslag för att driva hydraulcylindrar

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken vätskehållningskapacitet har denna hydrauliska handpump?

A. Denna Enerpac hydraulpump har en reservoar med en kapacitet på 20 kubiktum för att hålla hydraulvätskor.

F. Vad är syftet med tryckavlastningsventilen?

A. Enerpac P-142 handpump har en intern tryckavlastningsventil för överbelastningsskydd och har ett maximalt arbetstryck på 10000 XNUMX psi.

F. Kan denna handpump användas i horisontellt läge?

A. Enerpac P-142 hydraulisk handpump kan manövreras både horisontellt och vertikalt.

Produktvarianter

ProduktModellDimension GCylinderkompatibilitetDimension ADimension HMått JDimension MDimension PDimension QPris
ENERPAC P141 lättviktshydraulisk handpump, 20 kubiktum användbar olja | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-8 320 kr
ENERPAC P18 enstegs hydraulisk handpump, enkelhastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Enstaka skådespelare8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-12 496 kr
ENERPAC P392ALSS Hydraulisk handpump 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Enstaka skådespelare------16 582 kr
ENERPAC P-802 Pump Handhydraulisk | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "21 019 kr
ENERPAC P202 Handpump, tvåväxlad, 10000 psi, 155 kubiktum, enkelverkande | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--10 369 kr
ENERPAC P391 hydraulisk handpump, enkelhastighet, 4.75 tums totalbredd | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnstaka skådespelare13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--10 178 kr
ENERPAC P464 Hydraulisk Handpump, Dubbelsteg, 10000 PSI, Glasfiberhandtag | AD6MRB 46C559 P464-Dubbel agerar8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "60 653 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC P-142 Lättviktshydraulisk handpump, 2-stegs, glasfiberhandtag
9 666 kr /enhet