Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 45170 Hygro-termo-anemometer-ljusmätare | AD9PJB 4TXJ1

EXTECH 45170 Hygro-termo-anemometer-ljusmätare

Finns i lager
Artikel: AD9PJB Modell: 45170Korsreferens: 4TXJ1
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
2 951 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Noggrannhet+/- 5% + 8 siffror
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-3%
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
DatahållJa
DataloggningNej
VisaDubbel 9999 Count LCD
Luftfuktighet+ /-4%
Mätområde0 till 1860 fotljus
Kraftkälla9V Batteri
Sondstorlek1.20 "
Relativ luftfuktighet10 till 95%
AvkänningsmetodRoterande skovel och termistor
Temp. Noggrannhet+/- 2.5 F.
Temp. Räckvidd32 till 122 F
TypHygro-Termo-Anemometer-Light
Hastighet (FPM)80 till 5910
Hastighet (knop)0.8 till 58.3
Hastighet (KPH)1.4 till 108
Hastighet (MPH)0.9 till 67
Hastighet (MPS)0.4 till 30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9026804000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Typ K Tempsond -148 till 2372 F, tecken bakåt på displayen beroende på läge, min / max

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDatahållNoggrannhetluft~~POS=TRUNCVisaGränssnittUtgång TypKraftkällaPris
EXTECH SDL350 Anemometermätare / datalogger | AA4WME 13G530 SDL350anemometerJa-0 till 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX till XNUMX XNUMX CMM9999 räknas LCDRS-232RS-232Nätadapter eller batteri10 093 kr
EXTECH 407113 Vindmätarventil | AA9AMB 1BP96 407113anemometerJa+ /-2%0 till 999,900 CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V Batteri6 766 kr
EXTECH AN100 Anemometer Thermo 80 till 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100anemometerJa+ /-3%0 till 9999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri2 907 kr
EXTECH AN200 Anemometer Med Ir Temperatur Vane | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometer med IR-temperaturJa+ /-3%0 till 999,999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri3 820 kr
EXTECH 45158 Vindmätare Thermo | AB3DDH 1RK12 45158anemometerJa+ /-3%-9999 räknas LCD--CR2032-batteri2 052 kr
EXTECH 407119 Anemometer Hot Wire 40 till 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119anemometerJa-0 till 1,271,200 CFMFlerlinje LCDRS-232-(4) AA-batterier9 464 kr
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Stor Vane | AD4RHY 43Y053 AN300anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri5 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 45170 Hygro-termo-anemometer-ljusmätare
2 951 kr /enhet