INTERMATIC T7801BC Timer 7 Dag 4 Poler | AF2PUG 6X757

INTERMATIC T7801BC Timer 7 Dag 4 Poler

Artikel: AF2PUG Modell: T7801BCKorsreferens: 6X757

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps40
Kontaktformulär2 NO / 2 NC
Kontakta HP @ 120V2
Kontakta HP @ 240V5
DagskippareJa
Djup4"
KapslingstypStål inomhus
Extra trippers11Z966
Höjd12.5 "
Längd12.5 "
Max. På / av-cykler3
Max. Tidsinställning21 timmar
Min. Tidsinställning3.5 timmar
MonteraVägg
NEMA-betyg1
Antal poler4
Antal trippare ingår14
Typ7-Day
Spänning125
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.56
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kraftiga kopplingsfria kugghjul förhindrar glidning

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsKontaktformulärMin. TidsinställningMonteraNEMA-betygAntal polerOperating temp.Pris
INTERMATIC T7401B Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHJ 2A208 T7401B21 timmar404PST-NR3.5 timmarHålvägg14-4 970 kr
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHK 2A209 T7401BC21 timmar404PST-NR3.5 timmarVägg14-14 692 kr
INTERMATIC T2005 Timer 7-dagars kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 timmar20SPDT2 timmarSkruva11-4 011 kr
INTERMATIC T1905E Timer Multi-drift | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 timmar20SPDT15 min.Hålvägg11-40 till + 1303 191 kr
INTERMATIC T101 Elektromekanisk Timer, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 timmar40SPST-NR1 timmarHålvägg11-1 797 kr
INTERMATIC T103 Elektromekanisk timer, 24-timmarsinställning, 125 VAC, 40 A, 5 hk | AB9MQM 2E022 T10323 timmar40DPST-NR1 timmarHålvägg12-2 231 kr
INTERMATIC T171 Elektromekanisk timer m/Skipper, inomhuskapsling, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 timmar40SPST-NR1 timmarVägg11-2 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC T7801BC Timer 7 Dag 4 Poler