JUSTRITE 7150100 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tums höjd, röd | AE7WGM JCN7150100, 7150100Z

JUSTRITE 7150100 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tum höjd, röd

Finns i lager
Artikel: AE7WGM Modell: 7150100Korsreferens: JCN7150100, 7150100Z

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I säkerhetsburk
Kapacitet5 gal.
FärgRed
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.58 "
Hantera typSvängande handtag
Höjd16.875 "
MaterialStål
Utanför Dia.11.75 "
Pallmängd48
Används förBrännbara ämnen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.555
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 7150100 typ I säkerhet kan transportera, dispensera och tillfälligt lagra upp till 5 liter brandfarliga vätskor på ett säkert sätt. Den har en enda pip för att fylla och hälla i små öppningar. Denna enhet minskar risken för bränder.

Funktioner:

  • Enheten har ett förseglat lock med en automatisk övertrycksavlastning som ventilerar mellan 3 & 5 psig (0.2 & 0.35 bar). Detta förhindrar bristningar eller explosioner.
  • Dess högkvalitativa belagda stålkonstruktion har testats för att säkerställa att den är helt tät.
  • Den hårda, pulverlackerade finishen står emot kemikalier och tål hård användning.
  • Den rostfria flamskyddet avleder värme och förhindrar tillbakaslagsantändning.
  • Den har ett utlösningshandtag så att användare enkelt kan bära tunga laster.
  • Den har en stor etikett-ID-zon med skrivutrymme för att identifiera innehåll, avdelningsplats eller användarnamn.

Kompatibla tillbehör:

  • Justrite 11202Y Trattar för stålsäkerhetsburkar: Dessa polypropentrattar fästs vid piphalsen och kan vikas upp för hällning och ner för fyllning och förvaring.

Standarder och godkännanden:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kan en bensinsäkerhet transporteras i ett fordon?

A.

  • Säkra säkerhetsburken för att förhindra rörelse.
  • Kontrollera att fordonet är väl ventilerat.
  • Säkerhetsburken får aldrig lämnas utan uppsikt i ett fordon.
  • Ta bort säkerhetsburken från fordonet vid påfyllning eller utmatning.
  • Innan du sätter tillbaka säkerhetsdunken till fordonet, rengör eventuellt utspillt bränsle från den.

F. Vad betyder FM-godkännande?

S. FM-godkännande är registrerat hos OSHA:s nationellt erkända laboratorieprogram, som tilldelar ansvaret att utvärdera och bedöma material och utrustning säkra. FM har publicerat standarder mot vilka de utvärderar varje produktkategoris säkerhet och överensstämmelse med gällande lagar & designstandarder. De genomför också kvalitetssäkringsrevisioner regelbundet för att säkerställa att produkterna är av samma kvalitet och design som de som lämnats in för godkännande.

F. Kan modifieringar av en säkerhet täckas av FM-godkännande och Justrite-garanti?

S. När du gör ändringar på FM-godkända produkter ogiltigförklaras garantin och FM-godkännandet eftersom ändringen faller utanför FM:s kvalitetssäkringsprogram. Ändringar av en säkerhetsprodukt kan göra den osäker.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFyll Häll Hål StorlekHantera typHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 7110110 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 11 tums höjd, röd | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Svängande handtag11 "9.5 "1 049 kr
JUSTRITE 7120110 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tums höjd, röd | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Svängande handtag13.75 "9.5 "1 097 kr
JUSTRITE 7125110 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2.5 gallon, 11-1/2 tums höjd, röd | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Svängande handtag11.5 "11.75 "1 226 kr
JUSTRITE 7150110 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tums höjd, röd | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Svängande handtag16.875 "11.75 "1 327 kr
JUSTRITE 10001 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1/8 gallon, 6-3/4 tums höjd, röd | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "1 944 kr
JUSTRITE 7120100 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2 gallon, 13-3/4 tums höjd, röd | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z 71201002 gal.1.58 "Svängande handtag13.75 "9.5 "1 116 kr
JUSTRITE 7125100 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 2.5 gallon, 11-1/2 tums höjd, röd | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Svängande handtag11.5 "11.75 "1 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 7150100 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 5 gallon, 16-7/8 tum höjd, röd
1 007 kr /enhet