MORSE DRUM Trumma tumlare

Designad för att använda en omrörningsmekanism i hörnet, perfekt för att noggrant blanda innehållet i slutna trummor. 310-serie lutningsbara trummaskiner med kraftlyft för att ladda trumman på trummixern på marknivå. Levereras utrustad med en trumhållare

Filter

Morsetrummor är anordningar som används för att rotera eller tumla trummor för att blanda eller blanda deras innehåll. De används ofta inom den kemiska tillverkningen, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin.
StilModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris (ex moms)
A311-1-220-50-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-383 472 SEK
A311-3-460-3460V-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-379 081 SEK
A311-3-400-50-3400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-374 690 SEK
A311-3-575-3575V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-371 763 SEK
A311-3-230-50-3230V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-374 690 SEK
A311-3-230-3230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-379 081 SEK
A311-1-115-1115V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-380 545 SEK
A311-1-230-1230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-380 545 SEK
MORSE DRUM -

309-serien trumtumlare

Morse Drum 309-seriens trumtumlare håller stängda fat i en vinkel och roterar dem från hörn till hörn för att uppnå en homogen blandning. De kan rymma 55 / 30 gallon plast-, stål- eller fiberfat och drivs av explosionssäkra / luft / växelriktare / TEFC-typ motorer med en maximal hastighet på 14 RPM. Dessa tumlare kan hantera ingredienser med en kapacitet på upp till 800 lb och tillåter lastning av en upprätt trumma med hjälp av en kran eller Morse underkrok-trumlyftare.

StilModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris (ex moms)
A309-A----14 RPM-94 550 SEK
A309-1-E50-1110/220V AC-12 RPM-103 405 SEK
A309-3-E575-3575V AC-14 RPM-105 820 SEK
A309-1-50-CE------182 222 SEK
A309-3-E50-3230/400V AC-12 RPM-103 405 SEK
A309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-88 842 SEK
A309-3-3230/460V AC-14 RPM-88 842 SEK
A309-E1-1115/230V AC-14 RPM-97 551 SEK
A309-E3-3208-230/ 460V AC-14 RPM-104 137 SEK
StilModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris (ex moms)
A310-1-50-CE-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-323 317 SEK
A310-3-50-CE-3400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-311 461 SEK
StilModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris (ex moms)
A310-3-575-3575V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-190 858 SEK
RFQ
A310-1-50-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-203 445 SEK
RFQ
A310-3-3208-230/ 460V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-191 004 SEK
RFQ
A310-E1-1115/ 208-230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-219 252 SEK
A310-1-E50-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-225 400 SEK
A310-E3-3208-230/ 460V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-216 764 SEK
A310-A----5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-193 200 SEK
RFQ
A310-1-1115/ 208-230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-192 614 SEK
RFQ
A310-3-50-3230/400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-194 663 SEK
RFQ
A310-3-E50-3230/400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-212 227 SEK

Funktioner

  • Dessa Morse-trummor kan hantera kantade stål-, plast- och fiberfat med en kapacitet på upp till 55 gallon.
  • De har TEFC / explosionssäkra motorer, vilket gör dem idealiska för användning under farliga förhållanden.
  • Dessa trumtumlare kan producera rotationshastigheter upp till 20 rpm.

Arbetsmekanism

  • Placera trumman säkert på trumglasplattformen med hjälp av lyftare under kroken.
  • Se till att trumman är centrerad och balanserad på plattformen.
  • Aktivera trumglasets låsmekanism för att säkra trumman på plats.
  • Kontrollera att alla säkerhetsskydd och förreglingar är korrekt på plats.
  • Aktivera trumglasets rotationsfunktion med hjälp av kontrollpanelen eller omkopplaren.
  • Övervaka trumtumlingsprocessen för eventuella oegentligheter eller tecken på funktionsfel.
  • Justera rotationshastigheten eller varaktigheten efter behov för att uppnå önskat blandnings- eller blandningsresultat.
  • När tumlingsprocessen är klar, koppla ur trumtumlarens rotationsfunktion på ett säkert sätt.
  • Lås försiktigt upp och ta bort trumman från tumlarens plattform.

Vanliga frågor

Hur undviker man att trummor tippar under drift?

Dessa trumtumlare har trumhållare för att hålla trumman på plats under drift.

Hur garanterar man säkerheten när man hanterar dessa Morse-trummor?

  • Inspektera trumman och dess innehåll för eventuella spill, läckor eller skador innan hantering.
  • Följ korrekta kasserings- eller förvaringsprocedurer för trumman och dess innehåll, om tillämpligt.
  • Rengör och underhåll trumglaset regelbundet för optimal prestanda och livslängd.

Hur väljer jag rätt trumhanteringsutrustning för mina behov?

Tänk på faktorer som typ och storlek på trummor du hanterar, viktkapacitetskrav, manövrerbarhet och utrymmesbegränsningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?