Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BJA260154 PowerPact Circuit Breaker, 15A, 65kAIC, BC Phase, 600VAC | CE6HYA

SQUARE D BJA260154 PowerPact effektbrytare, 15A, 65kAIC, BC-fas, 600VAC

Finns i lager
Artikel: CE6HYA Modell: BJA260154

Få det Maj 16, Torsdag
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
13 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps15
RamtypBJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)13.69
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.41
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJA260154 effektbrytare perfekt för omvänd matning för att skydda kretsar mot överbelastning och kortslutning
    • Rymmer 14 - 2 AWG aluminium / koppartrådar
    • Har en icke-utbytbar termomagnetisk tripp för att ge både långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Plug-in-design i I-Line-stil med klämplintar på lastsidan för enkel kabeldragning och eliminering av lösa anslutningar
    • Uppfyller UL 489, NEMA AB1, CSA C22.2 No 5 & IEC 60947-5-1 standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280215 511 kr
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110392 607 kr
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA260154 PowerPact effektbrytare, 15A, 65kAIC, BC-fas, 600VAC
13 660 kr /enhet