Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BJA36035 PowerPact B effektbrytare, 600VAC, 2 poler, 1 fas | CE6HXF

SQUARE D BJA36035 PowerPact B effektbrytare, 600VAC, 2 poler, 1 fas

Finns i lager
Artikel: CE6HXF Modell: BJA36035
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
17 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps35
RamtypBJA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8765
Fartygets höjd (cm)12.4
Fartygets längd (cm)32.31
Fartygets bredd (cm)20.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fyrkantig D BJA36035 strömbrytare konstruerad för att förhindra skador på elektrisk utrustning på grund av överbelastning eller kortslutning
    • Lastterminaler för lasten rymmer aluminium / koppartrådar i storlekar från 14 AWG till 2 AWG
    • Funktioner I-Line-plug-in-montering för enkel installation, perfekt för backmatningstillämpningar
    • Termomagnetisk utlösningsenhet ger momentana och långvariga strömbegränsande funktioner
    • UL, IEC och CSA certifierade

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280215 511 kr
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110392 607 kr
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA36035 PowerPact B effektbrytare, 600VAC, 2 poler, 1 fas
17 759 kr /enhet