Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BJA36060 gjuten hölje effektbrytare, termisk magnetisk, 3 poler, 60 A | CE6GTX

SQUARE D BJA36060 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 3 poler, 60 A

Finns i lager
Artikel: CE6GTX Modell: BJA36060
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
15 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypBJA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8855
Fartygets höjd (cm)12.4
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)20.29
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJA36060 PowePact strömbrytare för skydd mot felströmmar i paneler och elcentraler
    • Ej utbytbar, termisk-magentisk utlösningsenhet för tidsfördröjt och momentant strömbegränsande skydd
    • 3-fasanslutning med 3-polig konfiguration och en maximal avbrottskapacitet på 100 kA vid 208 Y / 120 VAC
    • Har I-Line plug-in och belastningsklack terminaler för enkel installation och reparation
    • Uppfyller CSA, IEC, CE och UL standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280215 511 kr
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110392 607 kr
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA36060 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 3 poler, 60 A
15 952 kr /enhet