WEG 13521268 Luftkompressormotor, 5 hk, kondensator-start/kör, 3440 rpm, 230VAC | CH6HUA 54JF90

WEG 13521268 Luftkompressormotor, 5 hk, kondensator-start/körning, 3440 rpm, 230VAC

Finns i lager
Artikel: CH6HUA Modell: 13521268Korsreferens: 54JF90

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 769 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressormotor
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram56HZ
Fulllastförstärkare20.3A
HP5
Hz60 Hz
Längd mindre axel12.9375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationLuftkompressor
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeBak / fot
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten3440
Nominell effektivitet79.5%
Antal hastigheter1
Total längd15.1875 "
Fas1
Servicefaktor1
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2 1 / 4 "
Spänning230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellMotorapplikationRamFulllastförstärkareMotordesignMotorskyddVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
WEG 00518OS1CCD184T Luftkompressormotor, 5 Hk, 1745rpm 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299 00518OS1CCD184TLuftkompressorer184T23.5-21.5Start / kör kondensatorIngen1745-14.875 "11 258 kr
WEG 00518OS1CCDOL184T Luftkompressormotor, 5 Hk, 1745rpm 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TLuftkompressorer184T23.5-21.5Start / kör kondensatorManuell1745-14.875 "12 091 kr
WEG 00718OS1CCD215T Luftkompressormotor, 7.5 hk, 1745 rpm 208-230v | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TLuftkompressorer215T33.3-31.3Start / kör kondensator-1745-19 11 / 16 "15 806 kr
WEG 01018OS1CCD215T Luftkompressormotor, 10Hp, 1745rpm 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304 01018OS1CCD215TLuftkompressorer215T45.0-43.0Start / kör kondensator-1745-21.25 "24 057 kr
WEG 00536OS1DCD56H-S Elmotor, 5Hp, 60Hz, 3600 Rpm | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------5 482 kr
WEG 00218OT1B56-S Elmotor, 2Hp, 60Hz, 1800 Rpm | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------7 494 kr
WEG 00536OS1DCD56HZ-S Elmotor, 5Hp, 3600 rpm | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------5 758 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 13521268 Luftkompressormotor, 5 hk, kondensator-start/körning, 3440 rpm, 230VAC
7 769 kr /enhet