EAGLE Spillskridskor och pallar

Designad för att hålla fat och andra behållare och har en inneslutningssump för att samla upp vätskespill. Ge maximal flexibilitet och omfattande spillskydd. Har en högdensitetspolyeten (HDPE)/stålkropp för utmärkt kemikaliebeständighet.

Filter

EAGLE -

Handfat för trumspill

StilModellHöjdLängdMaterialSpillkapacitetBreddPris (ex moms)
A16316.5 "51.5 "polyeten34 gal.26.25 "21 654 SEK
B16366.5 "26.5 "HDPE15 gal.26.5 "2 148 SEK
C16387"51.5 "polyeten66 gal.51.5 "2 058 SEK
EAGLE -

Plattform för behållning av trummor

Plattformar för förvaring av utsläpp av örntrummor används för att hålla trummor och farliga behållare för gaffeltruck eller stationering. Dessa kraftiga trumplattformar har högdensitetspolyeten (HDPE) konstruktion och säkerställer hög korrosionsbeständighet. Dessa trumspillplattformar har också en låg profildesign för smidig lastning och lossning och består av ett svart/gulfärgat, patenterat och avtagbart HDPE-galler för enkel rengöring. Med en maximal spillkapacitet på 120 gallon kan dessa Eagle-plattformar också hantera laster upp till 10000 26 lb. Välj från ett brett utbud av trumplattformar tillgängliga i längder mellan 103.5 och XNUMX tum på Raptor Supplies.

StilModellFärgLängdLastkapacitetSpillkapacitetBreddPris (ex moms)
A1633BDSvart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 478 SEK
B1688BDSvart51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "13 791 SEK
RFQ
C1686BDSvart51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "10 133 SEK
RFQ
D1686BSvart51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "9 380 SEK
RFQ
E1647BDSvart26.25 "8000 lb.60.5 gal.103.5 "8 798 SEK
RFQ
F1632BSvart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "4 018 SEK
G1633BSvart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 416 SEK
H1688BSvart51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "14 981 SEK
RFQ
I1635BSvart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "7 021 SEK
J1632BDSvart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "4 049 SEK
K1647BSvart103.5 "8000 lb.60.5 gal.26.25 "7 954 SEK
RFQ
L1647DGul / svart26.25 "8000 lb.60.5 gal.103.5 "8 798 SEK
RFQ
M1633DGul / svart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 656 SEK
N1635Gul / svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "7 072 SEK
O1632DGul / svart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "4 772 SEK
P1635BDGul / svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "6 243 SEK
Q1635DGul / svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "6 957 SEK
R1688DGul / svart51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "15 329 SEK
RFQ
S1686DGul / svart51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "10 118 SEK
RFQ
T1633Gul / svart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "3 230 SEK
EAGLE -

Trumspillingspall

Eagle inneslutnings- och förvaringspallar är utformade för att ge maximal flexibilitet och omfattande spillskydd med en kapacitet på upp till 92 liter. Dessa enheter har en hög densitet polyeten (HDPE) / stålkropp för utmärkt kemikaliebeständighet och det patenterade löstagbara svarta gallret för enkel rengöring. De är tillverkade i enlighet med EPA- och SPCC -standarder och finns tillgängliga i svarta, gula och blå färgalternativ på Raptor Supplies.

StilModellSpillkapacitetKapacitetFärgViktBreddHöjdArtikelLängdPris (ex moms)
A1646P------Trumspillingspall--
RFQ
B1611ST-17 gal.Blå60 lb.25.75 "6"Trumspillingspall27 "9 312 SEK
C1640ST-92 gal.Blå200 lb.54.25 "12 "Trumspillingspall54 "24 881 SEK
A1645P------Trumspillingspall--
RFQ
A1647P------Trumspillingspall--
RFQ
A1686P------Trumspillingspall--
RFQ
A1640P------Trumspillingspall--
RFQ
A1688P------Trumspillingspall--
RFQ
A1620P------Trumspillingspall--
RFQ
D1620ST-74 gal.Blå130 lb.51.25 "13 "Trumspillingspall27 "15 497 SEK
E163230 gal.-Gul / svart-26.25 "6.5 "Trumspillingspall51.5 "5 615 SEK
F163460 gal.-Gul / svart-51.5 "6.5 "Trumspillingspall52.5 "8 630 SEK
G164760.5 gal.-Gul / svart-130.5 "6.5 "Inline trumspillingsbehållare26.25 "9 753 SEK
RFQ
H164666 gal.-Gul72 kg58.5 "7.75 "Trumspillingspall58.5 "7 365 SEK
I162066 gal.-Gul-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "8 097 SEK
J1620 XNUMX BND66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "6 561 SEK
K1645ND66 gal.-Gul / svart-51.5 "8"Trumspillingspall51.5 "8 169 SEK
L1620ND66 gal.-Gul / svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "6 018 SEK
M1645B66 gal.-Svart-51.5 "8"Trumspillingspall51.5 "8 098 SEK
N1620B66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trumspillingspall51 "6 879 SEK
O1645 XNUMX BND66 gal.-Svart-51.5 "8"Trumspillingspall51.5 "8 215 SEK
P164566 gal.-Gul / svart-51.5 "8"Trumspillingspall51.5 "10 224 SEK
Q163078 gal.-Gul / svart-26.25 "15 "Trumspillingspall76.75 "16 166 SEK
RFQ
R168688 gal.-Gul / svart-78.25 "6.5 "Trumspillingspall51.5 "12 861 SEK
RFQ
S1688120 gal.-Gul / svart-103 "6.5 "Trumspillingspall51.5 "18 190 SEK
RFQ
EAGLE -

Metallgallerpanel för stålbehållare, 1000 kg

ModellArtikelPris (ex moms)
1611STGAG8DJM2 163 SEK
EAGLE -

Spillbehållarplattform, 3 trummor, in-line, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
16323CE7RPJ4 989 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?