OMRON STI Nödstoppsknappar med kontaktblock

Används för att undvika skador på maskiner eller pågående arbete genom att stoppa maskinen. Enkel på / av-funktion med push-to-lock och turn-to-reset-åtgärder. Finns i upplysta och icke-upplysta varianter

Filter

OMRON STI -

E-stop tryckknapp upplyst

StilModellHandlingKontaktbetygStorlekTerminalanslutningTyp av operatörPris (ex moms)
A11002-7003Upprätthålls tvåläges push-lock / turn-reset5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp1 297 SEK
A11002-7004Upprätthålls tvåläges push-lock / turn-reset5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp1 264 SEK
B11004-7010Underhålls Push-Lock / Turn-Reset10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva60 mm Dia. Svamp1 489 SEK
OMRON STI -

Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock

StilModellHandlingKontaktformulärKontaktbetygStorlekTerminalanslutningTyp av operatörPris (ex moms)
A11004-7002Underhålls Push-Lock / Turn-Reset1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva40 mm Dia. Svamp942 SEK
A11004-7013Push-Lock / Turn-Reset1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva60 mm Dia. Svamp1 109 SEK
B11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp950 SEK
B11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp562 SEK
C11004-7051Push-Lock / Turn-Reset1NO / 1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva40 mm Dia. Svamp1 624 SEK
OMRON STI -

E-stop-omkopplare 22mm Nc Röd

ModellArtikelPris (ex moms)
11004-7053AC2MKT2 576 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?