SPEEDAIRE Luftspärr

Pneumatiska vridmomentnycklar som är lämpliga för att dra åt eller lossa skruvar och muttrar med lågt till medelhögt medel. Leverera en maximal vridmomenteffekt och utan lasthastighet på 90 ft-lb respektive 350 rpm fri hastighet. Finns i längder mellan 5.25 och 14 tum

Filter

SPEEDAIRE -

Luftspärrnycklar, 10 tums längd

Speedaire luftdrivna spärrhakar är utformade för att fästas på en tryckluftskälla för att skruva upp och lossa bultar och muttrar. De har färre rörliga delar och kräver mindre underhåll. Dessa kraftfulla spärrnycklar kan arbeta snabbare än icke-spärrnycklar som gör dem bekväma att vrida fästelement i begränsade områden. Välj från en rad av dessa luftdrivna spärrhakar, tillgängliga i 1.625 och 1.75 huvudbreddsalternativ.

StilModellDutyAvgasrörHantera materialHuvudhöjdHuvudets breddSquare Drive StorlekStrypaPris (ex moms)
A21AA67AllmäntFrontAluminium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nej898 SEK
B21AA66AllmäntFrontAluminium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nej2 016 SEK
C21AA63IndustriBakreAluminium + grepp2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja1 781 SEK
D21AA65IndustriBakreAluminium + grepp2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja2 553 SEK
SPEEDAIRE -

Luftdriven, spärrhakar, 3/8 tums fyrkantsdrift

Speedaire luftdrivna spärrar är också kända som pneumatiska spärrmomentnycklar, är populära och användbara verktyg för att dra åt och lossa bultar. Dessa luftdrivna verktyg är lättare i jämförelse med sladdlösa och sladdlösa verktyg, vilket gör dem lämpliga för tillverkning och andra uppgifter. De har färre rörliga delar vilket innebär att de kräver mindre underhåll. Välj från en rad av dessa luftdrivna spärrhakar, tillgängliga i främre och bakre avgasalternativ.

StilModellMoment RangeGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidAvgasrörGratis hastighetHuvudhöjdHuvudets breddLängdMax. VridmomentPris (ex moms)
A21AA613 till 18 ft.-lb.3.0Bakre240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 fot.lb.1 026 SEK
B21AA6410 till 50 ft.-lb.4.0Front150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 fot.lb.1 054 SEK
SPEEDAIRE -

Luftdrivna spärrhakar, 1/4 tum fyrkantig drivning

Speedaire luftdrivna spärrhakar fästs på en tryckluftskälla för att skruva upp och lossa bultar och muttrar. Dessa kraftskruvar vrider fästelement i små steg utan att flytta verktyget, så det kan arbeta snabbare än icke-spärrnycklar som gör dem bekväma att vrida fästelement i begränsade områden. De har färre rörliga delar vilket innebär att de kräver mindre underhåll. Välj från en rad av dessa luftdrivna spärrhakar, tillgängliga i aluminium och komposithandtagsmaterial.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidGratis hastighetHantera materialHuvudhöjdLängdMax. VridmomentMoment RangePris (ex moms)
A21AA603.0240 rpmAluminium1.75 "6 5 / 16 "20 fot.lb.3 till 18 ft.-lb.1 491 SEK
B21AA594.0350 rpmKomposit2 1 / 16 "5.25 "30 fot.lb.5 till 25 ft.-lb.2 309 SEK
SPEEDAIRE -

Mini Air Ratchet 3 / 8in 5-18ftlb 240 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
10D236AA2BZT1 569 SEK
SPEEDAIRE -

Air Ratchet Skiftnyckel 1/4 tums enhet

ModellArtikelPris (ex moms)
21AA62AB6EDP1 192 SEK
SPEEDAIRE -

Spärr, luftdriven, 1/4 tums NPT-inlopp, 50 ft-lbs vridmoment

ModellArtikelPris (ex moms)
48MA09CH3PXW1 091 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?