DAYTON Axiella fläkttillbehör

Filter

DAYTON -

Filtrera församlingar

Dayton-filterenheter inkluderar fläktskydd med filtermedia, utformade för att förbättra prestandan hos kompakta axialfläktar. De kompakta axiella fläktskydden ger en skyddande barriär för fläktbladen för att förhindra oavsiktlig skada, medan filtermedia levererar ett rent luftflöde genom att fånga in luftburna partiklar. De monteras enkelt över fläkthus och polyuretanskumskivor passar lätt bakom skydden. Raptor Supplies erbjuder även Dayton ersättningsfiltermedia för att ge ett rent och jämnt flöde.

StilModellDjupDiameterFör fläktstorlek (in.)HöjdBreddPris (ex moms)
A31CC581 / 4 "2 3 / 8 "2.3752.375 "568701 "52 SEK
B31CC6613 / 32 "4 7 / 8 "4-11/164.875 "568865 "55 SEK
DAYTON -

Fläktvakt, rund

Dayton fläktskydd är galler eller galler som monteras på ett fläkthus för att tillåta luftflöde samtidigt som det erbjuder en skyddande barriär för bladen. De förhindrar skador på bladen genom att omskriva dem för att avleda skräp och förhindra att föremål förs in i bladen. Dessa skydd minskar risken för skador genom att förhindra oavsiktlig kontakt med spinnande blad. Välj från en rad av dessa fläktskydd, tillgängliga i stål, tråd och plastmaterial.

StilModellDjupDiameterFör fläktstorlek (in.)MaterialPris (ex moms)
A4YD911 / 4 "6 5 / 64 "6.75Stål67 SEK
B4YD821 / 4 "8 3 / 4 "10Stål307 SEK
C3RP153 / 8 "6 3 / 4 "6.75Plast52 SEK
D4YD877 / 32 "4 35 / 64 "4-11/16Stål24 SEK
E2RTA511 / 64 "3 7 / 16 "3.625Wire42 SEK
E3RP1911 / 64 "2 3 / 32 "2.375Wire48 SEK
E4YD9613 / 64 "3"3.125Stål58 SEK
DAYTON -

Fläktfilterskyddsenhet

Dayton fläktfilterskyddsenheter integrerar en skyddande barriär för fläktblad och filtermedia för att rengöra luft. De förhindrar skador på bladen genom att omskriva dem för att avleda skräp och förhindra att föremål förs in i bladen. Dessa skydd minskar risken för skador genom att förhindra oavsiktlig kontakt med spinnande blad. Välj från en rad av dessa fläktskydd, tillgängliga i aluminium- och plastmaterialalternativ.

StilModellDjupDiameterFör fläktstorlek (in.)MaterialPris (ex moms)
A3RP163 / 8 "7"6.75Plast115 SEK
B4YD7711 / 64 "3 19 / 64 "3.125Aluminium13 SEK
B4YD7811 / 64 "4 45 / 64 "4-11/16Aluminium60 SEK
DAYTON -

Ersättningsfiltermedia

Dayton filtermedia är lämpliga för att ersätta igensatta och använda filtermedia på kompakta axialfläktar. De är skurna enligt fläktskyddsramarna och tillverkade av polykarbonatskum för att ta bort skräp och föroreningar från luften. Avlägsnandet av skräp förhindrar överhettning och skador på fläktbladen. Dessa levereras i ett paket om 5. Välj från ett brett utbud av ersättningsfiltermedia, tillgängliga för 4.687, 3.625 och 3.125 tums fläktstorlekar på Raptor Supplies.

StilModellFör fläktstorlek (in.)HöjdBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A31CC593.1253 1 / 16 "568864 "39 SEK 5
B31CC713.625--54 SEK 5
C31CC624-11/164 9 / 16 "568844 "58 SEK 5
D31CC654-11/164 9 / 16 "568844 "60 SEK 5
DAYTON -

Sladdset med 2/3-stiftskontakt

Dayton sladdset ger en längd av sladd med elektriska kontakter för att leverera kraft till kompakta axialfläktar. De har ett vinklat uttag för anslutning av fläkten i ena änden och i andra änden. De har antingen en ledning för fast ledning eller en kontakt för att ansluta till ett eluttag. Välj från en rad av dessa sladdset, tillgängliga i 1-15P och 5-15P med jordkabel, NEMA-konfigurationer.

StilModellArtikelNEMA Plug-konfigurationPris (ex moms)
A3RP14Sladduppsättning med 2-polig kontakt1-15P180 SEK
B4YD81Sladduppsättning med 3-polig kontakt5-15P med jordkabel449 SEK
DAYTON -

Filtermedia för fläktstorlek 4-11 / 16 tum

Dayton ersättningsfiltermedia är lämpliga för att ersätta igensatta och använda filtermedia på kompakta axialfläktar och förhindrar fläktblad från oavsiktlig skada. Fläktskydden är galler eller galler som monteras på ett fläkthus för ett jämnt luftflöde samtidigt som de skyddar bladen. De är gjorda av slitstark plast för att klara tuffa förhållanden. Utvalda modeller har ett filtermedium för ett rent luftflöde. Välj bland dessa Dayton-ersättningsfiltermedia inklusive fläktskydd och filterskydd, tillgängliga på Raptor Supplies.

StilModellDjupDiameterArtikelMaterialPris (ex moms)
A31CC601 / 4 "3 1 / 8 "FanvaktPlast11 SEK
B31CC633 / 8 "3 5 / 16 "FiltervaktPlast, polyuretan38 SEK
DAYTON -

Sladdset med trådkablar

Dayton-sladdset används för att tillhandahålla en kabellängd med elektriska kontakter för att leverera ström till kompakta axialfläktar. Dessa sladdset är idealiska för att ansluta till en strömkälla och ställa in temperaturen. De är försedda med ett vinklat uttag för anslutning av fläkten i ena änden och i andra änden. Dessa set har ledningar i ena änden för fast anslutning till ett eluttag. Välj från en rad av dessa sladdset, tillgängliga i 24 och 36 tums sladdlängder.

StilModellLängdPris (ex moms)förp. Antal.
A3RP1024 "44 SEK 1
A4YD7924 "49 SEK 1
A4YD8024 "4 568 SEK 100
A3RP1236 "57 SEK 1
A3RP1336 "4 633 SEK 100
DAYTON -

Filteraggregat för fläkt

Dayton-filterenheter för fläktar är kompakta axialfläktbladsskydd utformade för att ersätta igensatta och använda filtermedia på kompakta axialfläktar och förhindra att fläktbladen skadas av misstag. Fläktskydden är galler eller galler som monteras på ett fläkthus för ett jämnt luftflöde samtidigt som de skyddar bladen. Välj från ett brett utbud av filterenheter, tillgängliga för fläktstorlekar på 4-11/16 och 2-3/8 tum på Raptor Supplies.

StilModellDjupDiameterFör fläktstorlek (in.)HöjdBreddPris (ex moms)
A31CC645 / 16 "4 3 / 4 "4-11/164.625 "568623 "16 SEK
B31CC679 / 32 "3 5 / 8 "3.6253.625 "568587 "16 SEK
DAYTON -

Fläktskydd, stål

Dayton kompakta axiella fläktskydd skyddar fläktbladen från oavsiktlig skada och skyddar användaren genom att bilda en skyddande barriär mot spinnande blad. Dessa stålkonstruerade galler eller galler är hållbara än plast och kan enkelt monteras över fyrkantigt fläkthus. Välj från ett brett utbud av fläktskydd, tillgängliga i 304 rostfritt stål och svarta elektrodeponerade stålkonstruktioner på Raptor Supplies.

StilModellDjupDiameterFör fläktstorlek (in.)MaterialPris (ex moms)
A31CC741 / 4 "3 1 / 8 "3.125304 Stainless Steel39 SEK
B31CC751 / 4 "3 5 / 8 "3.625304 Stainless Steel39 SEK
C31CC781 / 4 "10 "10304 Stainless Steel251 SEK
D31CC801 / 4 "4 11 / 16 "4-11/16Svart Electro Deposit Steel23 SEK
E31CC773 / 8 "6 15 / 16 "6.75304 Stainless Steel107 SEK
F31CC733 / 16 "2 3 / 8 "2.375304 Stainless Steel36 SEK
DAYTON -

Fläktremsa 330 Cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
6KN83AE9LJN4 372 SEK
DAYTON -

Luftfilter 45 Ppi Fläktstorlek 6 3/8 Pk5

ModellArtikelPris (ex moms)
4YD90AE2LUR73 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?