GEORG FISCHER kulventiler

Inbyggda, äkta kopplingsventiler med CPVC-kropp med polypropenhandtag och EPDM-tätning; perfekt för att kontrollera vätskeflödet i industriella applikationer. Tål ett maximalt tryck på 150 psi WOG

Filter

GEORG FISCHER -

CPVC Inline, True Union Ball Valve, Socket / FNPT x Socket / FNPT

StilModellTemp. RäckviddHantera materialMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialStammaterialPris (ex moms)
A1635463420 grader till 180 grader F.polypropylen230 psi WOG0 psi WSP1 / 2 "EPDMPTFECPVC1 301 SEK
A1635463440 grader till 180 grader F.polypropylen230 psi WOG0 psi WSP1"EPDMPTFECPVC1 845 SEK
A1635463430 grader till 180 grader F.polypropylen230 psi WOG0 psi WSP3 / 4 "EPDMPTFECPVC1 533 SEK
A1635463410 grader till 200 grader F.polypropylen230 psi WOG150 psi WSP3 / 8 "EPDMPTFECPVC1 289 SEK
A1635463450 grader till 200 grader F.polypropylen230 psi WOG150 psi WSP1.25 "EPDMPTFECPVC2 245 SEK
A1635463470 grader till 200 grader F.polypropylen230 psi WOG150 psi WSP2"EPDMPTFECPVC3 468 SEK
A1635463460 grader till 200 grader F.polypropylen230 psi WOG150 psi WSP1.5 "EPDMPTFECPVC2 795 SEK
B1633750040 grader till 210 grader F.PVC230 psi WOG0 psi WSP1"EPDMPTFEPVC1 377 SEK
B1633750020 grader till 210 grader F.PVC230 psi WOG0 psi WSP1 / 2 "EPDMPTFEPVC735 SEK
B1633750210 grader till 210 grader F.PVC225 psi WOG0 psi WSP1.5 "FPMPTFE / FPMPVC2 491 SEK
B1633750050 grader till 210 grader F.PVC230 psi WOG0 psi WSP1.25 "EPDMPTFEPVC1 512 SEK
B1633750060 grader till 210 grader F.PVC230 psi WOG0 psi WSP1.5 "EPDMPTFEPVC1 922 SEK
B1633750180 grader till 210 grader F.PVC225 psi WOG0 psi WSP3 / 4 "FPMPTFE / FPMPVC1 328 SEK
B1633750190 grader till 210 grader F.PVC225 psi WOG0 psi WSP1"FPMPTFE / FPMPVC1 602 SEK
B1633750200 grader till 210 grader F.PVC225 psi WOG0 psi WSP1.25 "FPMPTFE / FPMPVC2 222 SEK
B1633750220 grader till 210 grader F.PVC225 psi WOG0 psi WSP2"FPMPTFE / FPMPVC3 519 SEK
B1633750070 grader till 210 grader F.PVC230 psi WOG0 psi WSP2"EPDMPTFEPVC3 019 SEK
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A1675463341"2 634 SEK
A1675463372"4 984 SEK
A1675463333 / 4 "1 995 SEK
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A1613750093"4 516 SEK
A1613750104"7 183 SEK
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A1675463241"2 256 SEK
A1675463261.5 "3 757 SEK
A1675463251.25 "3 167 SEK
A1675463272"4 321 SEK
GEORG FISCHER -

PVC-mätkulventil, uttag

StilModellTätningsmaterialPris (ex moms)
A161523522EPDM2 112 SEK
A161523532Viton2 229 SEK
GEORG FISCHER -

Manuella kulventiler

StilModellPris (ex moms)
A161.546.3541 460 SEK
A163.546.3542 293 SEK
GEORG FISCHER -

PVC Inline, True Union Ball Valve, Socket / FNPT x Socket / FNPT

StilModellHantera materialMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialPris (ex moms)
A161546343polypropylen230 psi WOG3 / 4 "EPDMPTFE1 052 SEK
A161546344polypropylen230 psi WOG1"EPDMPTFE1 175 SEK
A161546341polypropylen230 psi WOG3 / 8 "EPDMPTFE780 SEK
A161546347polypropylen230 psi WOG2"EPDMPTFE2 364 SEK
A161546346polypropylen230 psi WOG1.5 "EPDMPTFE1 743 SEK
A161546342polypropylen230 psi WOG1 / 2 "EPDMPTFE863 SEK
B161375007PVC230 psi WOG2"EPDMPTFE1 892 SEK
B161375006PVC230 psi WOG1.5 "EPDMPTFE1 260 SEK
B161375018PVC225 psi WOG3 / 4 "FPMPTFE / FPM823 SEK
B161375019PVC225 psi WOG1"FPMPTFE / FPM1 034 SEK
B161375005PVC230 psi WOG1.25 "EPDMPTFE1 130 SEK
B161375004PVC230 psi WOG1"EPDMPTFE836 SEK
B161375020PVC225 psi WOG1.25 "FPMPTFE / FPM1 194 SEK
B161375022PVC225 psi WOG2"FPMPTFE / FPM2 305 SEK
B161375021PVC225 psi WOG1.5 "FPMPTFE / FPM1 434 SEK
B161375017PVC225 psi WOG1 / 2 "FPMPTFE / FPM721 SEK
A161375002PVC230 psi WOG1 / 2 "EPDMPTFE643 SEK
B161375003PVC230 psi WOG3 / 4 "EPDMPTFE650 SEK
GEORG FISCHER -

CPVC Inline, True Union kulventil, flänsad x flänsad

Georg Fischer true union kulventiler är designade för användning i bevattning, simbassänger, avloppsrening, återvinning av vattenteknik, vattenbruk, anläggningsbyggande och andra industrier. Dessa äkta unionkulventiler har dubbla kopplingar, vilket tillåter service vid reparation eller byte av ventilen. Huvuddelen av ventilen eller hållaren är där handtaget och kulan är placerade och kan tas ur linjen för enkel service utan att demontera hela systemet. Dessa manuella kulventiler hanterar flödet av vätska i ett rör. De är utrustade med en spak som stänger eller öppnar en sfärisk port, så att vätskan kan strömma genom systemet. Georg Fischers fullportsventiler har dynamiskt laddade PTFE-säten som upprätthåller ett konstant tryck på kulan för att stoppa läckor. CPVC-stammarna på dessa äkta unionkulventiler har en inbyggd brytpunkt ovanför tätningar för att stoppa läckor om handtaget är sprucket. Dessa äkta unionskulventiler levereras med monteringsinsatser i rostfritt stål och ger ett arbetstemperaturintervall på 32 grader till 176 grader F. Välj från en rad av dessa äkta unionkulventiler, tillgängliga i 3 och 4 tums rörstorlekar.

StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A1635465893"13 487 SEK
A1635465904"15 911 SEK
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A1615431041"3 527 SEK
A1615431051.25 "3 772 SEK
A1615431072"5 585 SEK
A1615431033 / 4 "2 866 SEK
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A1615430841"3 299 SEK
A1615430851.25 "3 777 SEK
A1615430821 / 2 "2 281 SEK
A1615430872"5 349 SEK
GEORG FISCHER -

Pvc kulventil True Union Flanged 3 In

ModellArtikelPris (ex moms)
161375084AA9DQZ6 600 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?