WESTWARD Stångrör och L-klämmor

Filter

WESTWARD -

Quick-Adj stålstångsklämmor

StilModellhandtag LängdLastkapacitetMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekHalsdjupTypPris (ex moms)
A10D5520"550 lb.8 "inN / A0"4inRatchetyp663 SEK
B10D5665.5 "4500 lb.12inSmoothfas 27/32 "6.875Heavy Duty1 874 SEK
StilModellLastkapacitetSkruvstorlekPris (ex moms)
A10D5591300 lb.45 / 64x3 / 16 "611 SEK
A10D5602750 lb.25 / 32x3 / 16 "1 272 SEK
StilModellMax. KäftöppningPris (ex moms)
A10D58824in733 SEK
A10D59036in775 SEK
A10D59148in929 SEK
A10D59372 in995 SEK
RFQ
StilModellMax. KäftöppningPris (ex moms)
A10D5946in349 SEK
A10D59512in337 SEK
A10D59618 in401 SEK
A10D59724 in421 SEK
WESTWARD -

L-klämma Heavy Duty

Westwards verktygs tunga L-klämmor föredras av snickare, svetsare, träarbetare och byggnads- och metallarbetare för den enkla användning de erbjuder. Dessa klämmor har en snabbverkande glidarm och en lutande vridbar med svängbara dynor som kan anpassas till vinklade arbetsstycken för bättre användning. De flesta av dessa L-klämmor tål en maximal lastkapacitet på 4500 lb.

StilModellMax. KäftöppningPris (ex moms)
A10D62840in4 377 SEK
A10D63060in5 518 SEK
WESTWARD -

L-klämma Ekonomi 4-3 / 4 tum D

StilModellMax. KäftöppningPris (ex moms)
A2FGN78"1 245 SEK
B2FGN810 "609 SEK
C2FGN912 "717 SEK
WESTWARD -

L-klämma Regular Duty 40 Ln

ModellArtikelPris (ex moms)
10D616AA2CGL2 780 SEK
WESTWARD -

Kopplingsstil 1/2 tums rörklämma

ModellArtikelPris (ex moms)
4YR40AE2NQV190 SEK
WESTWARD -

Kopplingsstil 3/4 tums rörklämma

ModellArtikelPris (ex moms)
4YR41AE2NQW264 SEK
WESTWARD -

L-klämma Light Duty 6 Ln

ModellArtikelPris (ex moms)
10D601AA2CGE444 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?