DWYER INSTRUMENTS Differenstrycksmätare

Dwyer Instruments differenstrycksmätare är visuella indikatorer som är utformade för att mäta och illustrera skillnaden mellan två tryckpunkter i ett processystem. Dessa mätare erbjuder en noggrannhet i full skala på 2% medan de mäter positiva, negativa eller differenstryckvärden. Dessa enheters unika design kan motstå stötar, vibrationer och övertryck utan manometervätska för att avdunsta och frysa, samt orsaka giftiga eller utjämnande problem. De är också lämpliga för kontroll av gas-luft-förhållandekontrollen och övervakning av blod och andningstryck i medicinsk vårdutrustning. Välj mellan ett antal av dessa differenstrycksmätare tillgängliga i 4 tum och 4-1 / 2 tum urtavlor på Raptor Supplies.

Filter

Dwyer Instruments tryckmätare är idealiska för att mäta och visuellt indikera positivt och negativt tryck och tryckskillnader för luft eller icke-korrosiva gaser. Deras unika design...Läs mer
DWYER INSTRUMENTS -

Differentialtrycksmätare

StilModellPris (ex moms)
A4635B18 551 SEK
A2-50051 148 SEK
StilModellNoggrannhettryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
AA3010AV-/+ 2 %0 till 10" wc10 691 SEK
AA3010-/+ 2 %0 till 10" wc9 638 SEK
AA3005-/+ 2 %0 till 5" wc9 638 SEK
AA3001AV-/+ 2 %0 till 1" wc10 691 SEK
AA3002AV-/+ 2 %0 till 2" wc10 691 SEK
AA3006-/+ 2 %0 till 6" wc9 685 SEK
AA3025-/+ 2 %0 till 25" wc9 638 SEK
AA3050-/+ 2 %0 till 50" wc9 638 SEK
AA3100-/+ 2 %0 till 100" wc9 638 SEK
AA3002-/+ 2 %0 till 2" wc9 638 SEK
AA3210-/+ 2 %0 till 10 psi14 209 SEK
AA3215-/+ 2 %0 till 15 psi14 209 SEK
AA3301-/+ 2 %0.5 till 0 till 0.5" wc12 349 SEK
AA3001-/+ 2 %0 till 1" wc9 638 SEK
AA3003-/+ 2 %0 till 3" wc9 638 SEK
AA3000-0-/+ 3 %0 till 0.5" wc9 638 SEK
AA3300-0-/+ 3 %0.25 till 0 till 0.25" wc11 309 SEK
AA3000-00-/+ 4 %0 till 0.25" wc11 309 SEK
StilModellCirka Dödband Max. BörvärdeCirka Dödband Min. BörvärdeKontinuerligt tryckÖverspänningstryckPris (ex moms)
A1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar6 035 SEK
A1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar4 608 SEK
A1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar4 608 SEK
StilModellNoggrannhettryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A2330-/+ 2 %15 till 0 till 15" wc1 663 SEK
A2310-/+ 2 %5 till 0 till 5" wc1 522 SEK
A2215-/+ 2 %0 till 15 psi3 962 SEK
A2205-/+ 2 %0 till 5 psi1 671 SEK
A2050-/+ 2 %0 till 50" wc1 710 SEK
A2010-/+ 2 %0 till 10" wc1 361 SEK
A2002-/+ 2 %0 till 2" wc1 691 SEK
A2001-/+ 2 %0 till 1" wc1 335 SEK
A2000-0AV-/+ 2 %0 till 0.5" wc2 542 SEK
A2002-AV-/+ 2 %0 till 2" wc1 859 SEK
A2003-/+ 2 %0 till 3" wc1 537 SEK
A2004-/+ 2 %0 till 4" wc1 640 SEK
A2230-/+ 2 %0 till 30 psi5 957 SEK
A2210-/+ 2 %0 till 10 psi3 657 SEK
A2100-/+ 2 %0 till 100" wc1 574 SEK
A2025-/+ 2 %0 till 25" wc1 398 SEK
A2300-0-/+ 2 %0.25 till 0 till 0.25" wc1 833 SEK
A2000-0-/+ 2 %0 till 0.5" wc1 611 SEK
A2010-AV-/+ 2 %0 till 10" wc1 780 SEK
A2001-AV-/+ 2 %0 till 1" wc1 863 SEK
A2006-/+ 2 %0 till 6" wc1 635 SEK
A2008-/+ 2 %0 till 8" wc1 635 SEK
A2015-/+ 2 %0 till 15" wc1 758 SEK
A2005-/+ 2 %0 till 5" wc1 642 SEK
A2302-/+ 2 %1 till 0 till 1" wc1 505 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Digitala differenstrycksmätare

StilModellArtikelPris (ex moms)
A3000MR-0Differentialmätare10 350 SEK
A43500BDifferenstrycksmätare33 204 SEK
A2-5210Differenstrycksmätare1 151 SEK
APTGD-SC01ADifferenstrycksmätare10 177 SEK
A2-5003-NPTPledge1 148 SEK
A2003-LTPledge1 676 SEK
B2010-LTPledge1 676 SEK
APFG2-03Pledge1 704 SEK
A2-5003Mätare1 148 SEK
A2000-125PAMätare1 283 SEK
A2000-100CMMätare1 426 SEK
A2000-200CMMätare1 540 SEK
A2000-80CMMätare1 426 SEK
A2001-LTMätare1 656 SEK
A2003-ASFMätare1 676 SEK
A2002-ASFMätare1 676 SEK
A2-5000-0Mätare1 165 SEK
A2001-ASFMätare1 661 SEK
AA3304Mätare9 630 SEK
CA3008Mätare10 609 SEK
A2-5002Mätare1 148 SEK
A2-5010Mätare1 148 SEK
A1950P-15-2FMätare6 182 SEK
A2000-1.5KPAMätare1 426 SEK
A1823-80Mätare1 694 SEK

Funktioner

  • Dwyer Serie 2000 Magnehelic Differentialtrycksmätare använder friktionsfria Magnehelic-mätarrörelser för exakta mätningar utan att kräva någon kraft till låga kostnader.
  • De används under övervakning av filter, lufthastighet, fläktvakuum, fläkttryck och yttryck.
  • Dessa Magnehilic-mätare har ett hölje av pressgjutet aluminium och infattning och akryl med IP67-klassning.
  • De har 2 par 1/8 tum NPT honanslutningar (1 par vardera hög- och lågtryckskranar).
  • Deras brottsäkra plastyta med precisionslitotryckt skala ger tydlig lässynlighet även på avstånd.
  • Deras utblåsningsplugg ventilerar insidan vid övertryck.
  • Dwyer Serie A3000 Photohelic strömbrytare/mätare kombinerar fördelarna med tryckomkopplare med Magnehilic-mätare och är idealiska för luftkonditioneringssystem, renrum och rökavgassystem.
  • Dessa Dwyer-tryckmätare är utrustade med två fototransistormanövrerade DPDT-reläer för låg- och högtrycksgränskontroll med rattar placerade på mätarytan.
  • Mätaravläsningen av dessa omkopplare förblir opåverkad av omkopplarens funktion, även utan ström.
  • Dessa omkopplare/mätare accepterar 10A ström vid 28VDC eller 120/240VAC matning genom sina skruvterminaler.
  • Deras tryckta kretskort av glas-epoxi och plasthölje skyddar de elektriska kretsarna och säkerställer hållbarhet.
  • De har brytarinställningspekare som visar brytarbörvärdesinställningarna hela tiden och deras fjäderbelastade friktionskoppling skyddar börvärdesmekanismen från förarens skador.

Arbetsmekanism

  • För Dwyer Series 2000 Magnehelic differentialtrycksmätare, ställ in mätarpekaren på nollmarkeringen genom att justera skruven i botten av locket efter att hög- och lågtryckskranarna öppnats mot atmosfären.
  • Vid positivt tryck, anslut slangarna från källan till en av högtrycksportarna och ventilera sedan lågtrycksportarna till atmosfären.
  • Under negativt tryck, anslut vakuumslangkällan till lågtrycksporten och ventilera sedan högtrycksportarna till atmosfären.
  • Anslut den högre tryckkällan till högtrycksporten och lägre tryckkällan till lågtrycksporten under differenstrycket.
  • Efter att ha säkerställt att oanvända portar är igensatta visar enheterna rätt tryck.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • RoHS
  • CSA
  • UL

Vanliga frågor

Kräver dessa Dwyer-tryckmätare underhåll?

Dessa Dwyer tryckmätare kräver ingen smörjning eller periodisk service. Användare behöver bara hålla höljet utvändigt och täcka rent och koppla bort tryckledningarna ibland för att ventilera ut mätare till atmosfären för återställning.

Hur man installerar Dwyer Series 2000 Magnehelic differentialtrycksmätare?

  • Välj en monteringsposition som är fri från överdriven vibration och direkt solljus och temperaturen är under 140 grader F (60 grader C).
  • Längre slanglängder kanske inte påverkar noggrannheten men kan öka svarstiden.
  • Använd medföljande monteringsverktyg/maskinskruvar för att säkra mätaren på plats. Användare måste köpa en valfri A-610 rörmonteringssats för montering av enheten på ett rör.

Vilka tillbehör är kompatibla med dessa Dwyer tryckmätare?

Dessa Dwyer-tryckmätare är kompatibla med differentialtrycksomkopplare som styr flödet/volymen som passerar genom systemet. De kan också rymma slang- och monteringsadaptrar för snabba anslutningar och installationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?