DAYTON Direktdrivna axiella nedblåsningsventilatorer

Filter

DAYTON -

Direktdrivna axiella nedblåsningsventilatorer

Dayton axialmatningsventilatorer med direktdrivning erbjuder stabilt avgaser eller tillförsel av frisk luft under låga till måttliga statiska tryck. Dessa avgasfläktar är försedda med NEMA 1 kopplingsdosor i motorhöljen och är UL-705 listade för kraftventilatorer. De har spunnen aluminiumkonstruktion och en rullad pärla på vindbandet för att erbjuda robusthet och stabilitet, vilket ger bekväm höjning och rörelse. Välj bland en rad av dessa ventilatorer, tillgängliga i 1 och 3-fas motoralternativ.

StilModellCFM @ 0.500-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPMax. BHPPris (ex moms)
A4YC91-1 3 / 4 "22 "----0.0712 448 SEK
A4YC926411 3 / 4 "22 "----0.1511 522 SEK
A4YC9313801 3 / 4 "22 "11551018--0.2517 071 SEK
A4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.3020 064 SEK
A4YC9417991 3 / 4 "22 "15881380--0.4617 581 SEK
A4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.3327 887 SEK
A4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.5220 350 SEK
A6KWP021881.75 "26 "19651693147512000.5219 923 SEK
A4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.5030 156 SEK
A4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.7722 024 SEK
A6KWP232591.75 "30 "29982724239217791.0024 111 SEK
A4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.0024 693 SEK
A4YC6341311 3 / 4 "34 "36503066--1.0933 962 SEK
A6KWP441311.75 "34 "36503066--1.0934 331 SEK
A4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.1430 376 SEK
A6KWP344081.75 "34 "40733830357532721.1429 943 SEK
DAYTON -

Direktdrivna axialavgasventilatorer

Dayton-fläktar tillverkas för förhållanden som kräver stabilt luftutsläpp under låga till måttliga statiska tryck. De består av en helt rullad baffelpärla för stabilitet och enkel transport, ett inlopp, en galvaniserad venturi och stöd. Dessa frånluftsfläktar är UL-705 listade och levereras med NEMA 1 kopplingsdosor i motorkapslingar. Välj från en rad av dessa fläktar, tillgängliga i 19, 22, 26, 30 och 34 tums bredder.

StilModellCFM @ 0.500-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPPris (ex moms)
A39FV53-1.75 "19 "-----17 283 SEK
A4YC87-1 3 / 4 "22 "-----11 516 SEK
A39FV54- / - / 6471.75 "22 "- / - / 511- / - / 354---18 044 SEK
A39FV56- / 273/15411.75 "22 "- / - / 1341- / - / 1203- / - / 902- / - / 657- / - / 44621 242 SEK
A39FV55- / 682/22801.75 "26 "- / - / 2045- / - / 1578- / - / 1350- / - / 1206- / - / 106223 298 SEK
A4YC861891 3 / 4 "19 "-----9 136 SEK
A4YC892731 3 / 4 "22 "-----17 035 SEK
A4YC886721 3 / 4 "22 "538386231--11 522 SEK
A4YC486821 3 / 4 "26 "-----17 016 SEK
A4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---21 823 SEK
A4YC9016031 3 / 4 "22 "13811244984716-16 903 SEK
A4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----27 210 SEK
A4YC4923391 3 / 4 "26 "211216861398125793417 596 SEK
A4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-30 808 SEK
A4YC5136601 3 / 4 "30 "3357293525792327180923 406 SEK
A6KWN736601.75 "30 "3357293525792327180923 849 SEK
A4YC5541461 3 / 4 "34 "3476313626822028-33 960 SEK
A6KWN941461.75 "34 "3476313626822028-34 086 SEK
A4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-29 618 SEK
A6KWN850071.75 "34 "4650424635923295-29 820 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?