GREENLEE Hydraulisk rörbockare

Filter

Greenlee hydrauliska rörbockare används för att skapa böjar på upp till 120 grader i runda och fyrkantiga rör av grindar, staket, rullburar, ramar, chassi och arkitektoniska konstruktioner.
GARDNER BENDER -

Hydrauliska rörbockare

StilModellBöj RadiusFunktion MaterialStorleksområdePris (ex moms)
AB316S3-5/16 to 9-1/2"Förmåga att böja med en sko för armbågar, förmåga att producera svep där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1/2 "till 2"47 691 SEK
BB316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"Förmåga att böja med en sko för armbågar, förmåga att producera svep där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1/2 "till 2"77 059 SEK
CB308SPE22J5-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1 "till 4"109 180 SEK
DB308S5-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparEMT, IMC, styvt stål eller aluminium1 "till 4"73 323 SEK
EB308SPH805-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1 "till 4"78 408 SEK
DB306SPE22J7-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"141 639 SEK
FB359SP208J7-1 / 4 till 20 "Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumpar, 5 "svepkombinationStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"-
RFQ
GB340S7-1 / 4 till 20 "Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"207 950 SEK
DB306SPH807-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"100 763 SEK
DB306S7-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"147 851 SEK
HB340SPH807-1 / 4 till 20 "Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"215 663 SEK
IB359S7-1 / 4 till 20 "Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumpar, 5 "svepkombinationStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"-
RFQ
StilModellMaterialPipe Range Nominell storlek One ShotKraftkällaSpänningPris (ex moms)
ASTB101AAluminium1/2 "till 2"Luft pump-124 028 SEK
ASTB101BAluminium1/2 "till 2"Elektrisk pump115V152 772 SEK
ASTB101NAluminium1/2 "till 2"--96 355 SEK
ASTB101XAluminium1/2 "till 2"--78 658 SEK
ASTB202NAluminium1 1/4 "till 4"--298 775 SEK
ASTB221HAluminium1 "till 2"Hand pump-163 059 SEK
ASTB221XAluminium1 "till 2"--113 581 SEK
ASTB101EAluminium1/2 "till 2"Elektrisk pump230V164 719 SEK
ASTB202BAluminium1 1/4 "till 4"Elektrisk pump115V440 864 SEK
ASTB202EAluminium1 1/4 "till 4"Elektrisk pump230V454 174 SEK
ASTB202XAluminium1 1/4 "till 4"--236 158 SEK
ASTB221NAluminium1 "till 2"--146 891 SEK
ASTB101HStål1/2 "till 2"Hand pump-106 316 SEK
RIDGID -

Hydraulisk rörbockare, tippvinge, 3/8 till 2 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
36518AF2AAP25 326 SEK
METALPRO -

Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum järn

ModellArtikelPris (ex moms)
MP9000AH7RQN51 624 SEK

Funktioner

  • Dessa hydrauliska rörbockare i Greenlee 880-serien kan böja 1 till 2-tums galvaniserade styva rör och schemalägga 40 rör.
  • De kan drivas med vilken Greenlee hydraulisk pump som helst som levererar tryck upp till 10000 psi (Greenlee 976-22FS, 976-22PS, 980-22FS & 980-22PS).
  • Dessa Greenlee hydrauliska ledningsbockare har stiftmonterade aluminiumkomponenter för bärbarhet och hållbarhet.
  • De är utrustade med en ram-rörelseskala och böjningsdiagram för kontroll över böjningsvinklar och radie.

Arbetsmekanism

  • Montera denna rörbockningsenhet genom att placera kolven mellan ramen. Fäst bockningsskon och skostöden och positioneringsrörstöden.
  • Anslut kolven till en hydraulpump med en högtryckshydraulslang.
  • Ställ in kolvens skala på noll genom att lossa kolvens skalans mutter och sedan dra åt muttern.
  • Markera röret enligt manualen och sätt sedan in röret i böjaren.
  • Rörböjningsmärket ska vara i linje med mitten av böjskon.
  • Använd hydraulpumpen för att trycka in kolven i röret efter att ha tagit reda på kolvens rörelse som krävs för att uppnå önskad böj.
  • Släpp sedan det hydrauliska trycket vid pumpen och flytta ledningen till nästa böjningsläge.
  • När du gör en förskjuten bockning, bör röret roteras 180 grader innan du gör den andra bockningen.
  • Upprepa stegen för att böja andra böjar också.
  • Ta bort röret/röret från Greenlee rörbockare.

Standarder och godkännanden

  • ISO 9001

Vanliga frågor

Vad ska man göra om Greenlee-rörbockarna inte fungerar?

  • Kontrollera först om den valda rörbockaren kan böja den önskade rördiametern.
  • Kontrollera sedan hydraulvätskenivån i hydraulcylindrarna och kontrollera om det finns läckor på grund av felaktiga, skadade eller saknade delar som kunde ha äventyrat en säker drift av maskinen.
  • Sidorna på hörnfästet bör smörjas för att minska nötningsrelaterade skador vid kontakt med röret.

När behöver vi en segmentböj?

  • Segmentböjning krävs vid bockning av rör med stor bockningsradie.
  • Segmentböjning görs med hjälp av en serie små böjar placerade tätt.
  • Användare bör använda Greenlee 1802 bockningsbord och Greenlee 1807 bockningsgradsindikator för att enkelt och exakt göra böjningen.

Vad är böjkapaciteten hos dessa böjare?

De kan böja rör upp till 90 grader på en gång.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?