PROTO Master uppsättningar

Olika flygplansunderhåll, flygteknik, maskinist, mekaniker och general-master-uppsättningar som erbjuder populära verktyg inom varje applikationsområde i en större uppsättning variant. Används mycket av elektriker, rörmokare, entreprenörer, mekaniker och maskinister

Filter

PROTO -

Verktygssats för anläggningsunderhåll

Verktygssatser för underhåll av Proto -anläggningar används av en rad branschproffs och hantverkare. Dessa underhållsverktygssatser inkluderar en mängd olika verktyg som skrivare, skärverktyg, syl, avgräsnings- och efterbehandlingsverktyg, tång, skruvmejslar, skiftnycklar, slagverktyg, insexnycklar och bitinsatser, el- och telekomverktyg, inspektions- och hämtningsverktyg, mätverktyg, mutterdragare, lampor, mutterställare, nycklar & avdragare, kittknivar, skrapor, uttag och tillbehör. Utvalda modeller ger en lagringsanläggning som hjälper till att hålla verktygen säkra och inom räckhåll när det behövs. Välj från ett brett utbud av dessa Proto -anläggningsunderhållsverktygssatser inklusive järnvägsmästarsatser, mekaniska huvudverktygssatser, mellan- och startunderhållsverktygssatser och SAE & metriska huvudverktygssatser på Raptor Supplies.

StilModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationSAE eller metriskVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJ998101/4 ", 3/8"126Förebyggande underhållSAENejKombination Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", justerbar 6"24 884 SEK
BJ999001/4 ", 3/8"179Förebyggande underhållSAE och metriskNejKombination Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 och 24 mm, justerbar 8 "41 605 SEK
CJ999201/4", 3/8", 1/2"497TeknikerSAE och metriskNejKombination Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 och 1 1/4 tum, metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 och 24 mm, vridkombination SAE 12-punkts 3/8, 7/16128 156 SEK
DJ994803 / 8 "98Förebyggande underhållSAEJaKombination 12-punkts, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", fulländad polsk SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" justerbar21 942 SEK
EJ996603 / 8 "148Förebyggande underhållSAEJaKombination Satin Finish 6-punkts kort 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 och 3/8 ", 12-punkts SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", öppen ände full polsk SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/1630 135 SEK
FJ994903/8", 1/2", 3/4"165Förebyggande underhållSAENejKombination Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 och 1 1/4 in, öppen ände Full polsk SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,40 042 SEK
PROTO -

Järnvägsverktygssats

StilModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJTS-0067RR1 / 2 "67CarmanJa12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12" justerbar klick Stopp svart, 12 "rör17 902 SEK
BJTS-0141RR1/4", 3/8", 1/2"141ElektrikerJa12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12" Justerbar klickstopp29 290 SEK
CJTS-0089RR3/8 ", 1/2"89maskinistNej12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 8 och 12" Justerbar klickstopp, 6-punkts spärrbox SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-punkts spärrbox SAE- 3 / 4 x 7/8 "21 783 SEK
DJTS-0107RR3/8 ", 1/2"107RörmontörJa12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12-punkts spärrbox SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 och 1 / 2 x 9/16 ", 12-punkts hinder- 7/16 x 1/2 och 5/8 x 3/4", justera32 688 SEK
EJTS-0172RR3/8 ", 1/2"172mekanikerNej12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12" Justerbar Klicka på Stopp svart52 086 SEK
StilModellAntal bitarPris (ex moms)
AJ99923K497341 659 SEK
AJCS-1046MASBX3K1046657 158 SEK
PROTO -

Master verktygsuppsättningar

StilModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationSAE eller metriskVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJ99912A------86 092 SEK
BJCS-0334MASBX1A------111 882 SEK
CJ99201A------15 942 SEK
DJCS-0833MASBX2B------244 578 SEK
E100G48------25 326 SEK
F100G51------17 672 SEK
GJ99722A------187 479 SEK
HJ99832B------141 901 SEK
IJ99945-206TilläggSAE, metriskNejTändnycklar: 15/64 x 13/64 Short, 7/32 x 1/4 Short, 1/4 x 7/32 Short, 9/32 x 5/16 Short, 5/16 x 9/32 Short, 11 / 32 x 3/8 kort, 3/8 x 11/32 kort27 859 SEK
JJCS-0613MASBX1A------257 051 SEK
KJ47303-1B------50 405 SEK
LJ99821B------63 133 SEK
MJ99825-111TilläggSAENej-23 287 SEK
NJ99531B------60 818 SEK
OJTS-0172RRBX2B------59 598 SEK
PJ99662B------50 703 SEK
QJCS-1258MASBX1A------447 163 SEK
RJ99812B------40 988 SEK
SJCS-0613MASBX3K------404 631 SEK
JJCS-0613MASBX2B------204 333 SEK
TJCS-1046MASBX2B------308 669 SEK
UJ98322B------56 295 SEK
VJ99301A------21 725 SEK
WJCS-0613TF------409 536 SEK
XJ99922A------215 969 SEK
PROTO -

Handelsverktygssats

Proto-hantverksverktyg och -set inkluderar & 70-delade HVAC-startverktyg & -set, 25-delade elektriker & verktyg & set, 37-delade rörmokare & verktyg & set, 30-delade entreprenör & verktygssatser och 105-delade HVAC grundläggande verktyg & set. Dessa verktygssatser & innehåller skiftnycklar, slag- och slagverktyg, tång, skruvmejslar, hylsor och andra diverse verktyg. Välj från ett brett utbud av hantverksverktyg & för VVS, elektriker, rörmokare && entreprenörsjobb & finns i upp till 105 delar på Raptor Supplies.

StilModellAntal bitarPrimär applikationSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJTS-0025ELEC25Elektriker8 "Justerbar9 164 SEK
BJTS-0030KONT30Entreprenör-10 469 SEK
CJTS-0037PLUM37Rörmokaren14 och 10 "rörnycklar, 8 och 12" justerbara Clik-stopp, 16 1/2 "universalnyckel, invändigt rör 1/2, 3/4 och 1"11 064 SEK
PROTO -

Flygplan / flygteknik Verktygssats Avionik

ModellArtikelPris (ex moms)
J98320AE7ZDM53 800 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?