SHEPHERD CASTER Tallrikshjul

Hårda / svängbara hjul med polyuretan / gummi / termoplastiska gummihjul som kan bära laster upp till 999 lb. Används för både lätta och tunga mobilitetsapplikationer. Modeller med överhjul och totallås finns också

Filter

SHEPHERD CASTER -

Standard tallrikhjul

StilModellArtikelPris (ex moms)
APGT40120ZN-DMT32(GG)Hjul558 SEK
BPGT50120ZN-TPU33 (GG)Hjul595 SEK
APGT50120ZN-DMT32(GG)Hjul618 SEK
BPGT40120ZN-TPU33 (GG)Hjul536 SEK
CPGT30120ZN-TPR33 (GG)Hjul473 SEK
DPTW40101BK-BPlåthjul38 SEK
EPTW60101BKPlåthjul47 SEK
EPTW40101BKPlåthjul32 SEK
FC0014120TZ-POL01(KK)Plåthjul156 SEK
GPSN30101BCGPlåthjul21 SEK
DPTW50101BK-BPlåthjul47 SEK
DPTW60101BK-BPlåthjul54 SEK
EPTW50101BKPlåthjul40 SEK
HPGR40120ZN-TPU33 (GG)Stiv caster350 SEK
IPGR50120ZN-DMT32(GG)Stiv caster418 SEK
HPGR30120ZN-TPR33 (GG)Stiv caster262 SEK
IPGR40120ZN-DMT32(GG)Stiv caster363 SEK
HPGR50120ZN-TPU33 (GG)Stiv caster421 SEK
JPGS50120ZN-DMT32(GG)Svängbar Caster458 SEK
KPGS50120ZN-TPU33 (GG)Svängbar Caster449 SEK
KPGS40120ZN-TPU33 (GG)Svängbar Caster454 SEK
LPGS40120ZN-DMT32(GG)Svängbar Caster400 SEK
MPGS30120ZN-TPR33 (GG)Svängbar Caster307 SEK
NPUT75120BK-BVridplattahjul183 SEK
OPSF75120GR-BVridplattahjul329 SEK
SHEPHERD CASTER -

Tallrikshjul

StilModellKärnmaterialHårdhetLadda betygDriftstemp. RäckviddHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddPris (ex moms)
APGR30120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D250 Ibs-20 till 180° F3"polyolefin1.25 "193 SEK
RFQ
APGR40120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D275 Ibs-20 till 180° F4"polyolefin1.25 "195 SEK
RFQ
APGS30120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D250 Ibs-20 till 180° F3"polyolefin1.25 "210 SEK
RFQ
BC0020120ZN-TPR01(GG)Termoplastiskt gummi40 Shore D180 Ibs-45 till 180° F13 / 16 "Termoplastiskt gummi13 / 16 "214 SEK
RFQ
SHEPHERD CASTER -

Styv tallrikshjul

StilModellIcke-märkningCaster Load Rating RangeHjulmaterialUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekplattypPris (ex moms)
APRI40120ZN-3RNej0 till 299 pundGummi1-3 / 4 "x 3"4.88 "2-5/8" x 3-3/4"0.098 "C146 SEK
BPGR60120ZN-TPR33 (GG)Ja300 till 999 pundTermoplastiskt gummi1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A314 SEK
BPGR60120ZN-TPU33 (GG)Ja300 till 999 pundpolyuretan1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A340 SEK
BPGR40120ZN-TPU22 (GG)Ja300 till 999 pundpolyuretan1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C192 SEK
BPGR40120ZN-TPR22 (GG)Ja0 till 299 pundTermoplastiskt gummi1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C184 SEK
BPGR50120ZN-TPR22 (GG)Ja0 till 299 pundTermoplastiskt gummi1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C249 SEK
BPGR30120ZN-TPU21 (GG)Ja0 till 299 pundpolyuretan1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C187 SEK
BPGR30120ZN-TPR21 (GG)Ja0 till 299 pundTermoplastiskt gummi1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C197 SEK
BPGR50120ZN-TPU22 (GG)Ja300 till 999 pundpolyuretan1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C283 SEK
SHEPHERD CASTER -

NSF-listade hjul för sanitetsplattor

StilModellArtikelPris (ex moms)
APRE40273ZN-TPUBPlåthjul379 SEK
BPRE40748ZN-3EBPlåthjul284 SEK
CPRE50120ZN-3RPlåthjul245 SEK
DPRI40120ZN-MNTPlåthjul235 SEK
EPRE30120ZN-VPR01(CG)BPlåthjul194 SEK
FPSQ30119ZN-3RBPlåthjul203 SEK
FPSQ20112ZN-3RBPlåthjul101 SEK
CPRE30120ZN-3RPlåthjul131 SEK
GPRE40120ZN-MNTBPlåthjul294 SEK
HPRE20108ZN-3EBPlåthjul88 SEK
IPRE40273ZN-3RPlåthjul318 SEK
JPRE40273ZN-MNTBPlåthjul460 SEK
GPRE50120ZN-MNTBPlåthjul375 SEK
KPRE40273ZN-3RBPlåthjul376 SEK
LPRE40748ZN-MNTBPlåthjul448 SEK
MPRE40748ZN-3RPlåthjul299 SEK
NPRE50120ZN-3RBPlåthjul291 SEK
OPRE30120ZN-3EPlåthjul122 SEK
PPRI50120ZN-3EPlåthjul154 SEK
OPRE20108ZN-3EPlåthjul76 SEK
QPRI30120ZN-TPUPlåthjul130 SEK
FPSQ25115ZN-3RBPlåthjul160 SEK
RPSQ20112ZN-3HBPlåthjul103 SEK
SPRE30120ZN-VPR01(CG)Plåthjul164 SEK
TPGS40120ZN-POD01(KK)Plåthjul235 SEK
SHEPHERD CASTER -

Vridplattahjul m / Total-Lock

StilModellCaster Load Rating RangeHjulmaterialdurometerLadda betygTotala höjdenHjuldiameterHjulmaterialPris (ex moms)
APGT30120ZN-TPU21 (GG)0 till 299 pundpolyuretan45 Shore D250 lb.4.25 "3"polyuretan289 SEK
APGT30120ZN-TPR21 (GG)0 till 299 pundTermoplastiskt gummi85 Shore A210 lb.4.25 "3"Termoplastiskt gummi400 SEK
BPGT40120ZN-TPU22 (GG)300 till 999 pundpolyuretan45 Shore D300 lb.5.25 "4"polyuretan319 SEK
APGT50120ZN-TPU22 (GG)300 till 999 pundpolyuretan45 Shore D315 lb.6.25 "5"polyuretan404 SEK
SHEPHERD CASTER -

Svängbara hjul

Shepherd Casters tillverkar platthjul för medelstora mobilitetsapplikationer i butiksinredning och materialhanteringsutrustning. Dessa hjul har en värmebehandlad stålkonstruktion med RoHS-kompatibel zinkplätering för utökad hållbarhet och polyuretan / termoplastiska gummihjul med dubbla kullager för att säkerställa jämn belastningsfördelning. Valda modeller har också ett NSF-godkänt gängskydd för att förhindra att skräp trasslar in i hjulen. Dessa Shepherd hjul kan bära laster upp till 315 kg och temperaturer upp till 142.88 grader Fahrenheit. Dessa hjul finns i monteringsalternativ A-, C- och D-plattor Raptor Supplies.

StilModellInsida bulthålsavståndCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris (ex moms)
APGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej0 till 299 pund210 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"211 SEK
BPGS60120ZN-TPR33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"333 SEK
CPGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"326 SEK
DPGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Ja300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"414 SEK
APGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej300 till 999 pund315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"386 SEK
APGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej0 till 299 pund250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"200 SEK
APGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"225 SEK
APGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Nej300 till 999 pund315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"334 SEK
APGS40120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Nej300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"5.25 "2-5/8" x 3-3/4"292 SEK
EPRE20113ZN-TPR13/16" x 1-9/16"Nej0 till 299 pund80 lb.3 / 16 "13/16" x 1-9/16"2.625 "1-3 / 16 "x 2"74 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?