BUSSMANN Kraftfördelningsblock

Perfekt för att distribuera elektriska kretsar från en enpunktskälla till flera enheter i grenkretssystemet. Acceptera ledningar av aluminium eller koppar; förhindra skarvning och tejpningstid för återinstallationsändamål. Finns i 1, 2 och 3 poliga varianter

Filter

BUSSMANN -

Distributionsblock: 1 pol

StilModellBreddAmpsDjupLängdMax. FörstärkareSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)TypPris (ex moms)
APDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 till 2/0 CU-ALPDBFS671 SEK
BPDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414 till 4 CU-ALPDBFS979 SEK
C16220-11.06 "1751.75 "2.88 "17544 till 14 CU, 4 till 8 ALMiniatyr 16000-serien511 SEK
D16204-11.07 "1751.75 "2.88 "17518 till 2/0 Cu / AlPBF437 SEK
EPDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614 till 2 CU, 12 till 4 ALPDBFS2 322 SEK
FPDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016 till 350 MCM CUPDBFS1 862 SEK
GPDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 till 4 CU, 12 till 4 ALPDBFS2 241 SEK
H16370-11.98 "3103.32 "4"3101214 till 4 CU, 12-4 ALKraftfördelningsblock1 349 SEK
I16303-11.98 "3103.32 "4"31016 till 350 MCM AL-CUPBF2 242 SEK
J16325-11.98 "3503.32 "4"35064 till 14 CU, 4 till 8 ALPBF1 654 SEK
K16323-11.98 "3103.32 "4"310614 till 4 CU, 12-4 ALMellanliggande 16000-serien1 442 SEK
L16321-11.98 "1753.32 "4"17564 till 14 CU, 4 till 8 ALKraftfördelningsblock1 218 SEK
MPDBFS5002.38 "6202.6 "4.67 "62024 till 350 MCM CU-ALPDBFS4 624 SEK
NPDBFS5042.56 "7603.15 "4.67 "76026 till 500 MCM CU-ALPDBFS4 611 SEK
O16500-13.1 "6202.93 "5.5 "62024 till 350 MCM CU-ALPBF2 585 SEK
BUSSMANN -

Distributionsblock: 2 pol

StilModellBreddAmpsDjupLängdMax. FörstärkareSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)TypPris (ex moms)
A16220-21.88 "1751.75 "2.88 "17544 till 14 CU, 4 till 8 ALMiniatyr 16000-serien972 SEK
B16204-21.88 "1751.75 "2.88 "17518 till 2/0 Cu / AlMiniatyr 16000-serien501 SEK
C16303-23.6 "3103.32 "4"31016 till 350 MCM AL-CUPBF3 053 SEK
D16325-23.6 "3503.32 "4"35064 till 14 CU, 4 till 8 ALPBF1 688 SEK
E16370-23.6 "3103.32 "4"3101214 till 4 CU, 12-4 ALKraftfördelningsblock2 260 SEK
F16321-23.6 "1753.32 "4"17564 till 14 CU, 4 till 8 ALKraftfördelningsblock1 533 SEK
G16323-23.6 "3103.32 "4"310614 till 4 CU, 12-4 ALMellanliggande 16000-serien1 703 SEK
H16000-24.12 "1752.12 "2.8 "17518 till 2/0 Cu / AlPBF691 SEK
H16021-25.38 "1752.12 "2.8 "17564 till 14 CU, 4 till 8 ALPBF1 142 SEK
I16500-25.79 "6202.93 "5.5 "62024 till 350 MCM CU-ALPBF2 616 SEK
BUSSMANN -

Kraftfördelningsblock

StilModellMax. FörstärkareAntal polerSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)BreddPris (ex moms)
A16541-138012114 till 6 AWG3.1 "4 531 SEK
A16541-338032114 till 6 AWG8.48 "8 243 SEK
A16541-238022114 till 6 AWG5.79 "6 477 SEK
B16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "1 858 SEK
C16591-2400223 / 8-16 x 1-7 / 8 Stud5.79 "2 936 SEK
A16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "1 898 SEK
D16530-176011214 till 4 AWG3.1 "1 949 SEK
D16530-376031214 till 4 AWG8.48 "3 387 SEK
D16528-1840186 till 3/0 AWG3.1 "2 414 SEK
D16528-284028(4) 6 till 3/0 AWG, (4) 14 till 4 AWG5.79 "2 646 SEK
BUSSMANN -

Distributionsblock

StilModellMax. FörstärkareAntal polerSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)BreddPris (ex moms)
A16395-2310213 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.6 "1 030 SEK
A16395-1310121 / 4-20 x 9/16 Stud1.98 "597 SEK
A16395-3310321 / 4-20 x 9/16 Stud5.21 "1 911 SEK
A16378-1380121 / 4-20 x 1 Stud1.98 "1 001 SEK
A16378-2380221 / 4-20 x 1 Stud3.6 "1 629 SEK
A16378-3380321 / 4-20 x 1 Stud5.21 "1 766 SEK
A16394-2400211 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud3.6 "1 453 SEK
A16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "1 196 SEK
A16394-3400311 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud5.21 "2 814 SEK
A16375-242021214 till 4 AWG CU, 12 till 4 AWG AL3.6 "1 437 SEK
A16375-142011214 till 4 AWG CU, 12 till 4 AWG AL1.98 "1 152 SEK
A16375-342031214 till 4 AWG CU, 12 till 4 AWG AL5.21 "2 886 SEK
BUSSMANN -

Distributionsblock: 3 pol

StilModellSpänningsvärdeAmpsDjupBreddLängdMax. FörstärkareSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)Pris (ex moms)
A16321-36001753.32 "5.2 "4"17564 till 14 CU, 4 till 8 AL1 980 SEK
B16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564 till 14 CU, 4 till 8 AL1 368 SEK
C16303-36003103.32 "5.2 "4"31016 till 350 MCM AL-CU1 995 SEK
D16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 till 2/0 Cu / Al889 SEK
E16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214 till 4 CU, 12-4 AL3 648 SEK
F16220-36001751.75 "2.7 "2.88 "17544 till 14 CU, 4 till 8 AL1 513 SEK
G16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 till 2/0 Cu / Al599 SEK
H16323-36003103.32 "5.2 "4"310614 till 4 CU, 12-4 AL2 143 SEK
I16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 till 14 CU, 4 till 8 AL2 551 SEK
J16500-3600 VAC/DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024 till 350 MCM CU-AL3 426 SEK
BUSSMANN -

16x serie kraftfördelningsblock

StilModellStrömWire GaugeTrådmätare MaxPris (ex moms)
A16373-1---918 SEK
B16201-1150A14 AWG till 4 AWG4 AWG316 SEK
C16371-3310A14 AWG till 2 AWG2 AWG1 440 SEK
D16372-3310A14 AWG till 2 AWG2 AWG2 656 SEK
E16591-3400A--2 544 SEK
F16593-3600A--2 711 SEK
G16301-3760A14 AWG till 4 AWG4 AWG1 981 SEK
H16504-1760A--1 707 SEK
I16582-3760A--2 539 SEK
J16528-3840A--2 776 SEK
BUSSMANN -

Strömfördelningsblock, 175A

ModellArtikelPris (ex moms)
PDB204-3BC9DUV400 SEK
BUSSMANN -

Strömfördelningsblock, 175A

ModellArtikelPris (ex moms)
PDB321-1BC8UQH782 SEK
BUSSMANN -

Strömfördelningsblock, 175A

ModellArtikelPris (ex moms)
PDB280-3BC9HJY662 SEK
BUSSMANN -

Splicer terminalblock

ModellArtikelPris (ex moms)
16504-3AE2HMP4 129 SEK
BUSSMANN -

Kraftfördelningsblock

ModellArtikelPris (ex moms)
15288-SBD2GQN402 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?