GAST Rotary Vane Compressor / Vacuum Pump

Gast 1/3-fas kompressorer/vakuumpumpar är idealiska för kontinuerliga applikationer som vakuumformning, cirkulationsterapi och dammluftning. De har självsmörjande och självjusterande tätade lager och blad för att säkerställa ett pulsfritt luftflöde.

Filter

GAST -

Kompressor/vakuumpumpar

StilModellTotal breddFulllastförstärkareHPSpänningHzInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenPris (ex moms)
ADOA-V722-AA--------8 465 SEK
BDOA-P504-BN--------13 728 SEK
C10D1125-101-1053--------4 218 SEK
RFQ
DMOA-V111-JH--------8 855 SEK
EDOA-P701-AA--------8 543 SEK
BDOA-V502-JK--------13 077 SEK
FDOA-P701-DB--------15 069 SEK
GMOA-V112-AE--------6 218 SEK
HMOA-P101-AA--------6 244 SEK
IMOA-P126-JK--------8 966 SEK
RFQ
J1550-600--------12 159 SEK
RFQ
KDAA-V701-EB--------18 613 SEK
LMAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "8 945 SEK
MDOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "6 898 SEK
N1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "NPT3 / 8 "NPT7.3 "15 994 SEK
GAST -

Vakuumpumpar med roterande ven

Gast roterande skovelns vakuumpumpar och kompressorer är utformade för applikationer med kontinuerlig drift och lågtryckspumpning. De har en 50/60 Hz, excentriskt placerad motor som kan producera kraft upp till 1.5 hk. Pumparna smörjs permanent via en oljekammare och har självjusterande och självsmörjande skovlar, samt en 10 fot nätsladd. Dessa vakuumpumpar med roterande skovel finns i portstorlekar på 3/8, 1/4 och 3/4 tum NPT på Raptor Supplies.

StilModellTotal längdFulllastförstärkareHPTotal breddFasSpänningHzInloppsstorlekPris (ex moms)
A7Z77911.19 "10.0/5.017.63 "1115/230603 / 4 "NPT26 118 SEK
A7Z77811.19 "12.2 / 6.0-6.117.63 "1115/230603 / 4 "NPT27 574 SEK
B2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT17 499 SEK
B2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT15 608 SEK
A7Z78212.650 "15.2 / 8.2-7.61.55.68 "1115/230603 / 4 "NPT26 517 SEK
C0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT8 847 SEK
D0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT13 126 SEK
D1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT13 183 SEK
E1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT15 275 SEK
E1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT15 567 SEK
F0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT13 213 SEK
GAST -

Vakuumpump för gungkolvkompressor, 0.25 hk, 115/230V AC, 26.2 tum Hg Max vakuum

ModellArtikelPris (ex moms)
86R130-101-N270XCN2TMQ9 750 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?