ZOELLER Sänkbara pumpar

Inkluderar en mängd korrosionsbeständiga nedsänkbara sumppumpar som används för att avlägsna ackumulerat vatten från sumpbassängerna. Finns i olika material, nuvarande värden, diametrar och flödeshastigheter

Filter

StilModellSpänningBasmaterialBearing TypePumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMekanisk tätningAxelmaterialAxeltätningPris (ex moms)
AN371115PlastBollGlasfylld plast3 / 8 "SicSSKiselkarbid4 467 SEK
A371-0004230GjutjärnSleevetermoplast1 / 2 "SiC / SiCKallformat stålSiC / SiC5 480 SEK
ZOELLER -

Sänkbara pumpar

StilModellArtikelGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris (ex moms)
ABN2057Dränkbar sumppump179.7303 Stainless Steel----9 592 SEK
BBN140Dränkbar sumppump7312Gjutjärn6659492812 564 SEK
CM53Dränkbar sumppump199.6polypropylen----5 279 SEK
CM57Dränkbar sumppump199.6Gjutjärn----4 813 SEK
DM98Dränkbar sumppump459.4Gjutjärn25---6 700 SEK
EM55Dränkbar sumppump199.6polypropylen----25 164 SEK
FN137Dränkbar sumppump6410.7Gjutjärn368--8 219 SEK
GM137Dränkbar sumppump6410.7Gjutjärn368--11 002 SEK
HN140Dränkbar sumppump7312Gjutjärn6659503211 832 SEK
IN98Dränkbar sumppump459.4Gjutjärn25---5 170 SEK
JN53Dränkbar sumppump199.7polypropylen----3 833 SEK
JE57Dränkbar sumppump194.8Gjutjärn----4 965 SEK
KN57Dränkbar sumppump199.7Gjutjärn----4 152 SEK
LM3098Dränkbar sumppump, hög temperatur419.4303 Stainless Steel23---15 181 SEK
ZOELLER -

Sumppump, 1/2, Tether Float, 61 gpm flödeshastighet vid 10 fot av huvudet

ModellArtikelPris (ex moms)
98-0075CV4HXP6 231 SEK
ZOELLER -

Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 tum Npt 23ft max gjutjärn

ModellArtikelPris (ex moms)
D98AE3FHD6 931 SEK
ZOELLER -

Sump/batteribackup-system, 3/10 primär/1/3 sekundär HP, gjutjärn primär

ModellArtikelPris (ex moms)
508-0010CV4HVL15 267 SEK
ZOELLER -

Sumppump, 1/3, vertikalt flytande, 30 gpm flödeshastighet, 10 fot huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
73-0007CV4HXN3 395 SEK
ZOELLER -

Dränkbar sumppump, 3/10, vertikalt flytande, 34 gpm flödeshastighet vid 10 fot av huvudet

ModellArtikelPris (ex moms)
63-0007CV4HXM5 749 SEK
ZOELLER -

Sumppump, 3/10, vertikalt flytande, 34 gpm flödeshastighet vid 10 fot av huvudet

ModellArtikelPris (ex moms)
57-0071CV4HXQ4 621 SEK
ZOELLER -

Dränkbar sumppump, 1/2, vertikalt flytande, 68 gpm flödeshastighet vid 10 fot av huvudet

ModellArtikelPris (ex moms)
95-0005CV4HXL7 933 SEK
ZOELLER -

Vattendriven reservpump

ModellArtikelPris (ex moms)
540-0006CH6KFZ4 023 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?