ALLEGRO SAFETY Tillförda luftpumpspaket

Inkluderar bärbara luftsystem med full mask i ett, två och tre helmasker levererade andningsskydd

Filter

ALLEGRO SAFETY -

Helmask Andningsskydd med kall andningsluft

Allegro helmask kall andningsluft andningssystem ger säker och sval andningsluft för upp till 2 arbetare. Dessa system har silikongummikonstruktion som håller sin form även vid extrema temperaturer. Masken har en utbytbar polykarbonatlins som ger bredare, snedvridningsfri visning. Dessa system är integrerade med en dubbel tätningsfläns för en förbättrad ansikte mot mask-tätning och en djup hakficka för en bekväm passform. Dessa enheter har en över axeln slangdesign, clips vid kragen och ett justerbart bälte för att hålla luftslangen ur vägen. Alla enheter inkluderar NIOSH -godkända andningsskydd.

StilModellPris (ex moms)
A9200-01CA76 077 SEK
A9200-02CA82 153 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Andningsskydd med helmaske

Allegro erbjuder andningsluftsblåsare med helmasker för en bärbar luftkälla för upp till 2 arbetare. De inkluderar 1 /2 NIOSH -godkända luftmaskar som levereras med helmask, en andningsluftsfläkt, en flödesmätare och 1 /2 andningsluftslang (ar). Andningsfläkten har roto-gjutet dubbelväggshölje och har en panelmonterad hastighetskontroll för att reglera luftflödet. Dessa enheter är fristående och kräver lite underhåll (med undantag för det avtagbara och tvättbara filtret).

StilModellPris (ex moms)
A9200-0114 437 SEK
A9200-0222 050 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Tyvek levererade lufthuv lågtryckssystem

Allegro Tyveks luftluftssystem är lämpliga för regioner som konstnärligt skapande eller minskning av asbest, där halterna av föroreningar är låga. Tyvek Hood-system är idealiska för arbetstagare som har ansiktshår, som inte kan bära åtsittande ansiktsbitar. De har lätta engångskåpor med ett stort fönster för maximal sikt. Dessa totala SAR -ramar ger en mångsidig luft -hotspot för ett par arbetare. De innehåller ett par disponibla, lätta, baggy Dupont Tyvek -huvar, en 3/4 hk andnings pneumatisk maskin och ett par 50 eller 100 tum andningsslangar. Välj mellan en rad av dessa huvsystem, tillgängliga i 50 och 100 fot slanglängder.

StilModellSlanglängdHPFolk tjänadeStrömförsörjningPris (ex moms)
A9220-0150 ft.3 / 4 hp1115V, 12A26 133 SEK
A9220-0250 ft.1 1/2 hk2115V, 16A50 894 SEK
A9230-02100 ft.1 1/2 hk2-51 267 SEK
A9230-01100 ft.1 1/2 hk1-24 528 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Single Bib Tyvek Hood Cold Air Respirator System

Allegro kallluft Tyvek huva respirator system ger en bärbar kall luft för upp till 2 arbetare. Dessa OSHA -kompatibla system minimerar risken för värmeslag, värmeutmattning, uttorkning, illamående och kramper. De har en kontrollpanel som gör det möjligt att justera AC -temperatur och fläkthastighet. Dessa system levereras med 1 /2 NIOSH -godkända engångs- och lätta Tyvek -huvar, ett NIOSH -godkänt andningsskydd, en kall luftkälla och 1 /2 andningsluftslangar.

StilModellPris (ex moms)
A9222-01CA73 794 SEK
RFQ
A9221-01CA75 900 SEK
RFQ
A9221-02CA79 467 SEK
RFQ
A9222-02CA80 512 SEK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Halvmask lågtryckssystem

Allegro halvmask lågtryckssystem ger mångsidiga, lätta luft hotspots för en, två eller tre respiratorklienter. De innehåller en, två eller tre bekväma halvmaskar som medföljer, luftskydd, en 1/4 hk, 3/4 hk eller 1-1/2 hk andningsluftpump och en, två eller tre, 50/100 fot andningsluftslangar .

StilModellFlödeshastighetSlanglängdFolk tjänadeStrömförsörjningPumpa HPPris (ex moms)
A9205-010 till 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp21 864 SEK
B9215-010 till 5 CFM100 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp24 112 SEK
C9205-020 till 10 CFM50 ft.2115V, 12A3 / 4 hp33 369 SEK
C9215-020 till 10 CFM100 ft.2115V, 12A3 / 4 hp37 209 SEK
D9215-030 till 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hk70 249 SEK
E9205-030 till 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 hk56 983 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Helmask lågtryckssystem

Allegro fullmask lågtryckssystem är konstruerade av silikonelastik för styrka och kan hålla form även vid extrema varma och kalla förhållanden. Den dubbla tätningsflänsen ger en förbättrad ansikte mot täckningstätning och en djup käkficka för överlägsen passform. De är integrerade med en utbytbar polykarbonatlins som ger ett bredare, snedvridningsfritt visningsområde med en anti-dimma, anti-repbeläggning. Dessa unika lågtryckssystem för helmask har designklämmor över axeln på kragen och ett justerbart bälte för att hålla luftslangen ur arbetssättet. Välj mellan en rad av dessa helmask lågtryckssystem, tillgängliga i 50 och 100 fot slanglängder.

StilModellkopplareFlödeshastighetSlanglängdFolk tjänadeStrömförsörjningPumpa HPPris (ex moms)
A9200-02OBAC0 till 10 CFM50 ft.2115V, 12A3 / 4 hp37 198 SEK
B9210-03OBAC0 till 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hk73 354 SEK
B9200-03OBAC0 till 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 hk72 233 SEK
C9200-01OBAC0 till 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp24 042 SEK
A9210-02OBAC0 till 10 CFM100 ft.2115V, 12A3 / 4 hp35 983 SEK
D9210-01OBAC0 till 10 CFM100 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp25 632 SEK
E9285-01Vixon/ Rectus-anslutningar-50 ft.1115V, 12A-50 519 SEK
StilModellPris (ex moms)
A9221-0214 540 SEK
RFQ
A9221-0110 853 SEK
RFQ
A9222-0111 092 SEK
RFQ
A9222-0214 885 SEK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Medföljande luftskyddssystem

StilModellHPFolk tjänadeStrömförsörjningPris (ex moms)
A9245-011 / 4 hp1115V, 4.6A26 083 SEK
B9245-023 / 4 hp2115V, 12A62 179 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?