IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Tryck och dö uppsättningar

Tapp- och dörrsatser, tappnyckelsatser och tångnyckelsatser som används för att reparera skadade och slitna trådar i applikationer där det är viktigt att få en exakt passform

Filter

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Tap and Die Set, fraktionerad och metrisk, högkolstål

StilModellAntal bitarPris (ex moms)
A26376765 912 SEK
B263771179 226 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Tap and Die Set, metrisk, högkolstål

StilModellFinishAntal bitarStorlekar ingårGängtypPris (ex moms)
A1765541Kvarn12M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1mm730 SEK
B97312Enkel66M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPTBSP, metrisk10 364 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Knacknings- och matrisuppsättning, fraktionerad, högkolstål

StilModellAntal bitarStorlekar ingårGängtypPris (ex moms)
A24605126-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20 NPTNC, NF707 SEK
B24606414-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT3 447 SEK
C97606664-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT10 587 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Tap Set, Kolstål

StilModellFinishMaterialAntal bitarSAE eller metriskTypPris (ex moms)
A1840235KvarnKol41SAE och metriskSAE & Metric-
RFQ
B1840234KvarnKol41SAE och metriskSAE & Metric4 478 SEK
C3095001EnkelKolstål2SAEJusterbar, uttag490 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Kran- och sexstanssats, metrisk, råstål

StilModellAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A2631741M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8-28 BSP3 473 SEK
B2639453M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, 1 / 8-28 BSP, 1 / 4-19 BSP6 386 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Tryck och dö uppsättningar

StilModellMaterialAntal bitarSAE eller metriskStorlekar ingårGängtypTypPris (ex moms)
A1841432Kol116SAE och metrisk4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1NC och NFSAE & Metric10 138 SEK
B1835091Kol40SAE4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC och NFSAE3 697 SEK
C1835092Kol40metriskM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSPNC och NFmetrisk3 635 SEK
D24614Högkolhaltigt stål24SAE1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNCFraktionerad2 191 SEK
E24640Råstål53SAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NFMaskinskruv / fraktionerad6 472 SEK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Drivverktygsmodul # 4 - 1/2 tum 7 st

ModellArtikelPris (ex moms)
4935055AE3QZE2 174 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?