APPROVED VENDOR Drop Forged Carbon Steel Eyebolt, Zink Plated Finish


Filter
StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typTotal längdShank Dia.SkaftlängdAxeldia.AxellängdPris (ex moms)
A
35Z511
1"1-11 / 16 "med axel4.84 "till 5.22"3 / 8 "3"0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"103 SEK
B
35Z527
1"1-11 / 16 "utan axel4.56 "till 4.94"3 / 8 "3"--80 SEK
A
35Z469
1"1-11 / 16 "med axel4.34 "till 4.72"3 / 8 "2.5 "0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"131 SEK
B
35Z481
1"1-11 / 16 "utan axel4.06 "till 4.44"3 / 8 "2.5 "--86 SEK
C
35Z458
1"1-11 / 16 "med axel3.09 "till 3.47"3 / 8 "1.25 "0.62 till 0.69 "0.12 "till 0.19"62 SEK
D
35Z538
1-11 / 16 "3.25 "med axel5.755 "till 6.19"7 / 8 "2.25 "1.31 till 1.44 "0.31 "till 0.38"321 SEK
E
35Z532
1-13 / 16 "3-9 / 16 "med axel6.44 "till 6.88"1"2.5 "1.50 till 1.62 "0.38 "till 0.44"580 SEK
B
35Z562
1.5 "2-13 / 16 "utan axel5.69 "till 6.06"3 / 4 "3"--302 SEK
A
35Z515
1.5 "2-13 / 16 "med axel5.06 "till 5.5"3 / 4 "2"1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"279 SEK
A
35Z555
1.5 "2-13 / 16 "med axel5.56 "till 6"3 / 4 "2.5 "1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"152 SEK
A
35Z528
1.5 "2-13 / 16 "med axel6.06 "till 6.5"3 / 4 "3"1.12 till 1.25 "0.25 "till 0.31"328 SEK
B
35Z491
1.187 "2-1 / 16 "utan axel3.5 "till 3.88"1 / 2 "1.5 "--75 SEK
A
35Z502
1.187 "2-1 / 16 "med axel4.81 "till 5.19"1 / 2 "2.5 "0.88 till 0.94 "0.19 "till 0.25"148 SEK
B
35Z490
1.187 "2-1 / 16 "utan axel5 "till 5.38"1 / 2 "3"--136 SEK
C
35Z472
1.187 "2-1 / 16 "med axel3.81 "till 4.19"1 / 2 "1.5 "0.88 till 0.94 "0.19 "till 0.25"130 SEK
B
35Z513
1.187 "2-1 / 16 "utan axel4.5 "till 4.88"1 / 2 "2.5 "--114 SEK
A
35Z499
1.187 "2-1 / 16 "med axel5.31 "till 5.69"1 / 2 "3"0.88 till 0.94 "0.19 "till 0.25"168 SEK
A
35Z506
1.375 "2.5 "med axel4.56 "till 4.94"5 / 8 "1.75 "1.00 till 1.06 "0.25 "till 0.31"197 SEK
A
35Z516
1.375 "2.5 "med axel5.31 "till 5.69"5 / 8 "2.5 "1.00 till 1.06 "0.25 "till 0.31"262 SEK
B
35Z483
1.375 "2.5 "utan axel5.44 "till 5.81"5 / 8 "3"--305 SEK
A
35Z517
1.375 "2.5 "med axel5.81 "till 6.19"5 / 8 "3"1.00 till 1.06 "0.25 "till 0.31"250 SEK
C
35Z445
3 / 4 "1.187 "med axel2.22 "till 2.53"1 / 4 "1"0.50 till 0.56 "0.12 "till 0.19"56 SEK
B
35Z451
3 / 4 "1.187 "utan axel2.06 "till 2.38"1 / 4 "1"--27 SEK
C
35Z462
7 / 8 "1.437 "med axel2.66 "till 2.97"5 / 16 "1.125 "0.56 till 0.62 "0.12 "till 0.19"80 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?