APPROVED VENDOR Stål USS Bricka


Filter
StilModellFärgFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekPris (ex moms)
A
6DYY6
-Enkel1.375 "1.5 "3.25 "8.33 kgRb 40 min-545 SEK
B
4RVX8
-zink2"2.125 "4.5 "-B492"3 680 SEK
A
6DYY8
-Enkel1.75 "1.875 "4"3.85 kgRb 40 min-255 SEK
A
6DYY1
-Enkel#101 / 4 "9 / 16 "0.28 kgRb 40 min-31 SEK
A
6DYW9
-Galvaniserad3 / 4 "13 / 16 "2"4.95 kgRb 40 min-327 SEK
A
6DYW7
-zink1.75 "1.875 "4"5 kgRb 40 min-254 SEK
C
4RXW6
-Enkel1.375 "1.5 "3.25 "-B491.375 "2 439 SEK
D
U38402.018.0001
-Enkel3 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "---20 SEK
E
4RVU2
-zink1 / 2 "9 / 16 "1.375 "-B491 / 2 "3 093 SEK
A
P42014-PG
-Enkel1.375 "1.5 "3.25 "---1 937 SEK
A
6DYY9
-Enkel2"2.125 "4.5 "6.30 kgRb 40 min-413 SEK
F
4RVX2
-zink5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "-B495 / 16 "3 163 SEK
A
6DYY7
-Enkel1.5 "1.625 "3.5 "9.63 kgRb 40 min-582 SEK
G
4RXW8
-Enkel1.5 "1.625 "3.5 "-B491.5 "2 500 SEK
H
4RXY2
-Enkel2"2.125 "4.5 "-B492"2 858 SEK
I
4VNX8
-Enkel1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "3 026 SEK
J
4VNY6
-Enkel1.75 "1.875 "4"-B491.75mm1 472 SEK
K
4VNY8
-Enkel2.5 "2.625 "5"-B492.5 "2 627 SEK
L
4XLT2
-Enkel5 / 8 "11 / 16 "1.75 "-B495 / 8 "2 019 SEK
A
6DYZ1
-Enkel2.5 "2.625 "5"9.61 kgRb 40 min-740 SEK
A
6DYW8
-zink2"2.125 "4.5 "5.04 kgRb 40 min-263 SEK
M
U38157.050.0001
SilverGalvaniserad1 / 2 "9 / 16 "1.375 "1.92--134 SEK
N
U38157.031.0001
SilverGalvaniserad5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "0.87--116 SEK
O
1 36 JYXNUMX
Silverzink9 / 16 "5 / 8 "1 15 / 32 "4.67--40 SEK
P
U38130.037.0001
Silverzink3 / 8 "7 / 16 "1"1.4--97 SEK
Q
U38400.025.0004
Silverzink1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "0.62--53 SEK
R
U38400.018.0001
Silverzink3 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "0.26--20 SEK
S
U38130.031.0001
Silverzink5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "1.08--69 SEK
T
U38157.037.0001
SilverGalvaniserad3 / 8 "7 / 16 "1"1.4--112 SEK
U
U38157.062.0001
SilverGalvaniserad5 / 8 "11 / 16 "1.75 "2.03--134 SEK
V
U38100.037.0001
WhiteEnkel3 / 8 "7 / 16 "1"1.45--86 SEK
W
U38100.025.0001
WhiteEnkel1 / 4 "5 / 16 "47 / 64 "0.7--30 SEK
X
U38100.031.0001
WhiteEnkel5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "1.2--86 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?