Växla klämspindelenheter är fästa på en vippklämma för att säkert klämma fast eller hålla ett arbetsstycke under svetsning, borrning och fräsning i flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa spindelenheter har stålkonstruktion och finns i platta, rundade och svängbara fotspetsar i neopren. Platt spetsbunden neopren spindlar har imperialgänga för snabb fastsättning på spännstänger av manuella klämmor. De har oljebeständig, LABS (silikon) fri konstruktion med en neoprenspets för kraftig fastspänning samtidigt som de förhindrar fläckar/märkning av arbetsytor på grund av högt arbetstryck eller klämkraft. Neoprenspetsarna är kemiskt stabila och tål temperaturer från -20 till 100 grader C. Neoprengummispetsarna har en hårdhet på 80 Shore A för att förhindra nötning/vridning/böjningsrelaterade skador på arbetsstycket, spindeln eller klämman. De levereras med låsmuttrar som tillåter justeringar mellan klämavstånd för att passa material av varierande tjocklek. Destaco 202208 neoprenspindel med platt spets har metallisk kropp med 1/4-20 gängning och en neoprenspets på 0.63 tums lockbredd. Spindeln är 1.63 tum lång för justering efter arbetsstycket. Raptor Supplies levererar denna spindel i varianter med längder från 1 till 5.75 tum.
Användningsområden:
Destaco 202208 neoprenspindel med platt spets används idealiskt med manuella klämmor för att hålla arbetsstycken under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 202208-spindeln är fäst vid klämstången för manuella klämmor för att hålla ner arbetsstycken.
- Den är utrustad med en neoprenspets som ger oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd och hållbarhet.
- Den neoprenkonstruerade spetsen förhindrar fläckar/skador på arbetsstyckets yta på grund av hög hållkraft.
- Den har en hårdhet på 70 - 80 Shore A och kan användas i temperaturer från -20 till 100 grader C.
- Denna spindel har 1/4-20 gängor för enkel installation och vibrations-/rörelsemotstånd.
- Den levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justeringar efter arbetsstyckets storlek och tjocklek.
- Spindeln har en längd på 1.63 tum och en lockbredd på 0.63 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco manuella klämmor: Dessa klämmor används med Destaco 202208 plattspetsbunden spindel för att hålla/klämma fast arbetsstycken utan att skada den fastklämda ytan.
- Flänsade brickor och bulthållare: Raptor Supplies kan leverera dessa flänsade brickor & bulthållare för fixering av den bifogade spindeln i ett fast läge.
- Ersättningslock/spetsar: Dessa ersättningsspetsar eller kåpor används för att ersätta utslitna eller skadade neoprenspetsar på spindelenheten.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 202208 vippklämmans spindelenhet uppfyller ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 202208 spindeln med platt spets har en gängad kropp för säker fastsättning på klämarmen på en manuell klämma.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns andra varianter av Destaco 202208 spindel tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan leverera en liknande spindel med 2.13 tum längd. Vi erbjuder även Destaco metriskt gängad neopren spindlar, vridbara fotspindlar, runda bundna spindlar och sexkantsspindlar.
F. Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
A. De platta spetsbundna spindlarna används för att minska markeringar på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett arbetsstycke med en stor yta behöver klämmas fast.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
S. Termen "hållkraft eller kapacitet" indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman för att hålla ner utrustningen, arbetsstyckena eller plåten på löpande band eller under andra industriella tillämpningar. Hållkraften mäts under klämtillverkningsprocessen, så det ger inget praktiskt mått på klämmans kapacitet. Klämkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som utövas av klämman på arbetsstyckena för att hålla dem. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer, såsom spindelns position i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.