Växla klämspindelenheter används för säker fastspänning/hållning av ett arbetsstycke när de är fästa på en vippklämma. Dessa spindelenheter har stålkonstruktion och finns i platta, rundade och svängbara fotspetsar i neopren. Platt spetsbunden neopren spindlar är idealiska för svetsning, borrning och fräsning i flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De har imperialgänga för snabb fastsättning på klämstänger av manuella klämmor. Dessa enheter har oljebeständig, LABS (silikon) fri konstruktion med en neoprenspets för att leverera maximal klämkraft samtidigt som de förhindrar fläckar/markeringar av arbetsytor på grund av högt arbetstryck eller hållkraft. Neoprenspetsarna ger vidare kemisk stabilitet & funktionsflexibilitet i temperaturer från -20 till 100 grader C. Neoprengummispetsarna har en hårdhet på 80 Shore A som förhindrar skador orsakade av nötning/vridning/böjning av arbetsstycket. De levereras med låsmuttrar för att ta emot material av varierande tjocklek genom att tillåta justeringar mellan klämavstånd. Destaco 201208 platt spets bunden neopren spindel har metallisk kropp med 10-32 gängning och en svart färgad spets med 0.56 tums kåpa bredd. Spindeln har en längd på 1.38 tum och är justerbar efter arbetsstycket. Denna spindel finns i varianter med längder från 1 till 5.75 tum på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 201208 neoprenspindel med platt spets är lämplig för applikationer, såsom svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den används idealiskt med manuella klämmor för att hålla arbetsstycken.
Funktioner:
- Destaco 201208 plattspetsbunden spindel är fäst vid klämarmen på manuella klämmor för att hålla arbetsstycken.
- Den är utrustad med en neoprenspets som har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd och hållbarhet.
- Den neoprenkonstruerade spetsen förhindrar skador på arbetsstyckets yta.
- Den har en hårdhet på 70 - 80 Shore A och tål temperaturer från -20 till 100 grader C.
- Denna spindel har 10-32 gängor för enkel installation och vibrationsmotstånd.
- Den levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justeringar av spännavstånd enligt arbetsstyckets storlek och tjocklek.
- Spindeln har en längd på 1.38 tum och en lockbredd på 0.56 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco manuella klämmor: Dessa klämmor är lämpliga för användning med Destaco 201208 plattspetsbunden spindel för att hålla/klämma fast arbetsstycken utan att skada den fastklämda ytan.
- Flänsade brickor: Raptor Supplies kan leverera dessa flänsbrickor för fixering av spindlarna i ett fast läge.
- Ersättningslock/spetsar: Dessa ersättningsspetsar eller kåpor används för att ersätta utslitna eller skadade neoprenspetsar på spindelenheten.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 201208 vippklämmans spindel är tillverkad i enlighet med ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 201208 plattspetsbunden spindel har en gängad kropp för säker fastsättning på klämstången på en manuell klämma.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns andra varianter av Destaco 201208 spindel tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Destaco metriskt gängad neopren spindlar, vridbara fotspindlar, runda bundna spindlar och sexkantsspindlar.
F. Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
A. De platta spetsbundna spindlarna används för att minska markeringar på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett arbetsstycke med en stor yta behöver klämmas fast.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
S. Termen "hållkraft eller kapacitet" indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman för att hålla ner utrustningen, arbetsstyckena eller plåten på löpande band eller under andra industriella tillämpningar. Hållkraften mäts under klämtillverkningsprocessen, så det ger inget praktiskt mått på klämmans kapacitet. Spännkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som utövas av klämman på arbetsstyckena för att hålla dem. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer, såsom spindelns position i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.