Destaco 105208 vippklämma spindel eller platt spets bunden neopren spindel är en gängad stång med en gummipropp, som används för att fästa material till arbetsytor. Detta säkerställer optimal prestanda och funktionalitet för svets-, borr- och fräsapplikationer inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna spindel kommer att eliminera möjligheten att vanställa när gummiproppen slits bort, och den kommer att skydda vippklämmor från skador orsakade av nötning, vridning eller böjning, genom att fungera som en ersättningsenhet. Destaco 105208 vippklämma spindelenhet kan justeras för att passa material av varierande tjocklek och kan monteras på kompatibla vippklämmor, inklusive manuella, kraft- och hydrauliska klämmor. Spindeln har neoprenkonstruktion för att uppvisa kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över temperaturer från -20 grader till 100 grader Celsius och säkerställa maximal klämkraft. Dessutom är Destaco 105208 neoprenspindel med platt spets försedd med en neoprenspets för att minimera fläckar och inkluderar låsmutterjusteringar för att mäta klämavstånd. Tack vare dess oljebeständiga och silikonfria egenskaper erbjuder den exceptionell livslängd och en hårdhet på 70 - 80 Shore A.
Användningsområden:
Destaco 105208 neoprenspindel med platt spets är idealisk för applikationer som svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den används idealiskt med manuella klämmor för att hålla arbetsstycken.
Funktioner:
- Destaco 105208 plattspetsbunden spindel har rödfärgad neoprenkonstruktion för hållbarhet.
- Den erbjuder hårdhet upp till 80 Shore A.
- Denna spindel kan tolerera temperaturer från -20 till 100 grader Celsius.
- Destaco 105208 vippklämmans spindel har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd.
- Den platta spetsspindeln har en neoprenkonstruerad spets för att förhindra skada.
- Den levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justering av spännavstånd.
- Den gängade kroppen på Destaco 105208 vippklämmans spindelenhet möjliggör enkel installation.
- Denna spindel är konfigurerad med imperialgänga för att ge stor spänningsarea i skruvarnas tvärsnitt och garantera vibrationsmotstånd.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco manuella klämmor: Dessa klämmor används med Destaco 105208 plattspetsbunden spindel för att hålla/klämma fast arbetsstycken utan att skada de klämda ytorna.
- Destaco flänsbrickor: Dessa flänsbrickor är designade för att fixera spindeln i ett fast läge.
- Destaco ersättningslock/spetsar: Dessa ersättningsspetsar eller kåpor används för att ersätta slitna eller skadade neoprenspetsar på spindelenheten.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 105208 plattspetsbunden spindel uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 105208 plattspetsbunden spindel har en gängad kropp för enkel och säker installation på klämstången av en manuell klämma.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns andra varianter av Destaco 105208 spindel tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Destaco metriskt gängad neopren spindlar, vridbar fot spindlar, runda bundna spindlar och sexkantsspindlar.
F. Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
A. De platta spetsbundna spindlarna används för att minska markeringar på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett arbetsstycke med stor yta behöver spännas fast.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
S. Termen hållkraft eller kapacitet indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman för att hålla ner utrustning, arbetsstycken eller plåt på löpande band eller under liknande industriella tillämpningar. Hållkraften mäts under klämmans tillverkningsprocess, så den ger inte ett praktiskt mått på klämmans kapacitet. Klämkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som utövas av klämman på arbetsstycken för att hålla dem. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer, såsom spindelns position i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.