Växla klämspindelenheter används för att ge icke-märkande, säker fastspänning/hållning av ett arbetsstycke. De är fästa för att växla klämmor genom sina klämarmar. Dessa spindelenheter har stålkonstruktion och finns i platta, rundade och svängbara fotspetsar i neopren. Platt spetsbunden neopren spindlar säkerställer optimal funktion och prestanda under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De har imperialgänga för snabb fastsättning på klämstänger av manuella klämmor. Dessa enheter har oljebeständig, LABS (silikon) fri konstruktion med en neoprenspets för kemisk stabilitet och funktionsflexibilitet i temperaturer från -20 till 100 grader C. Neoprenspetsarna förhindrar ytterligare skador på arbetsytor. Neoprengummispetsarna har en hårdhet på 80 Shore A som förhindrar skador orsakade av nötning / vridning / böjning av arbetsstycket. De levereras med låsmuttrar för att ta emot material av varierande tjocklek genom att tillåta justeringar mellan klämavstånd. Destaco 267208 platt spets bunden neopren spindel har metallisk kropp med 5/8-11 gängning och en svart färgad spets med 1.38 tums kåpa bredd. Spindeln har en längd på 5 tum för justering efter arbetsstycket. Raptor Supplies erbjuder denna spindel i varianter med längder från 1 till 5.75 tum.
Användningsområden:
Destaco 267208 neoprenspindel med platt spets är anpassningsbar till applikationer som svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den används idealiskt med en manuell klämma för att hålla arbetsstycken.
Funktioner:
- Destaco 267208 plattspetsbunden spindel är fäst vid klämarmen på manuella klämmor för att hålla arbetsstycken.
- Den har svartfärgad neoprenkonstruktion för kemikaliebeständighet, hållbarhet och förhindrar att arbetsstycket skadas.
- Denna spindel har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd.
- Den erbjuder hårdhet upp till 80 Shore A för att förhindra böjning/brott under tung belastning.
- Denna spindel tål temperaturer från -20 till 100 grader C.
- Den levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justeringar av spännavstånd för arbetsstycken av olika tjocklekar.
- Spindeln har 5/8-11 gängor för enkel installation samtidigt som den förhindrar att ett arbetsstycke lossnar på grund av vibrationer/rörelse.
- Den har en längd på 5 tum och en kepsbredd på 1.38 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco manuella klämmor: Dessa klämmor används tillsammans med Destaco 267208 plattspetsbunden spindel för att hålla/klämma fast arbetsstycken utan att skada den fastklämda ytan.
- Flänsade brickor: Raptor Supplies kan leverera dessa flänsbrickor för fixering av spindlarna i ett fast läge.
- Ersättningslock/spetsar: Dessa ersättningsspetsar eller kåpor används för att ersätta utslitna eller skadade neoprenspetsar på spindelenheten.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 267208 spindel med platt spets är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Installation:
- Destaco 267208 plattspetsbunden spindel har en gängad kropp för enkel och säker installation på klämstången av en manuell klämma.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns andra varianter av Destaco 267208 spindel tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Destaco metriskt gängad neopren spindlar, vridbara fotspindlar, runda bundna spindlar och sexkantsspindlar.
F. Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
A. De platta spetsbundna spindlarna används för att minska markeringar på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett arbetsstycke med en stor yta behöver klämmas fast.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
S. Termen "hållkraft eller kapacitet" indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman för att hålla ner utrustningen, arbetsstyckena eller plåten på löpande band eller under andra industriella tillämpningar. Hållkraften mäts under klämtillverkningsprocessen, så det ger inget praktiskt mått på klämmans kapacitet. Klämkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som utövas av klämman på arbetsstyckena för att hålla dem. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer, såsom spindelns position i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.