Destaco 215208 vippklämma spindel eller platt spets bunden neopren spindel är en gängad stång med en gummipropp, som används för att fästa material till arbetsytor. När gummiproppen börjar slitas bort eliminerar denna spindel risken för missprydnad och fungerar som en ersättningsenhet för vippklämmor för att förlänga deras livslängd och för att skydda dem från skador orsakade av nötning/vridning/böjning. Denna klämma säkerställer optimal funktion och prestanda under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Spindeln kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek och kan monteras på kompatibla vippklämmor, inklusive manuella, kraft- och hydrauliska klämmor. Spindeln har neoprenkonstruktion för att uppvisa kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet vid temperaturer från -20 till 100 grader Celsius. Den levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justeringar mellan klämavstånden. Destaco 215208 neoprenspindel med platt spets har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd och erbjuder hårdhet upp till 80 Shore A.
Användningsområden:
Destaco 215208 neoprenspindel med platt spets har en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som fräsning, svetsning och borrning, inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 215208 plattspetsbunden spindel har rödfärgad neoprenkonstruktion för hållbarhet.
- Den levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justering av spännavstånd.
- Den gängade kroppen på detta tillbehör möjliggör enkel installation.
- Denna spindel kan tolerera temperaturer från -20 till 100 grader Celsius.
- Den har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd.
- Destaco 215208 plattspetsbunden spindel är konfigurerad med metriska gängor för att ge ett stort spänningsområde i tvärsnittet av skruvarna och garantera vibrationsmotstånd.
- Den erbjuder hårdhet upp till 80 Shore A.
- Denna spindel med platt spets har en neoprenkonstruerad spets för att förhindra skada.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 215208 neoprenspindel med platt spets är kompatibel med olika Destaco-klämmor, inklusive 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 2017-2017-UR och XNUMX-XNUMX.
Standarder och godkännanden:
Destaco 215208 spindel med platt spets är certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Installation:
- Destaco 215208 spindel med platt spets har en gängad kropp för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Q. Finns andra spindelvarianter tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Destaco vridbara fotspindlar, runda bundna spindlar och sexkantsspindlar.
F. Vilken annan variant av denna Destaco-spindel finns tillgänglig?
A. Destacos spindlar finns även i varianter av rostfritt stål, vilket ger korrosionsfri prestanda och förbättrad livslängd. Begär offert för dessa spindlar på Raptor Supplies.
F. Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
A. De platta spetsbundna spindlarna minskar märken på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett stort område måste klämmas fast.
F. Vilken spindel är bättre - neopren eller rostfritt stål?
S. Båda spindlarna har unika egenskaper på grund av sin konstruktion. Neoprenspindlar har neoprenkonstruerade spetsar för att förhindra skada under camping och uppvisar kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturområde. Spindlar i rostfritt stål säkerställer förlängd livslängd på grund av deras korrosionsskyddande egenskaper och säkerställer hög draghållfasthet i extremt höga och låga temperaturer.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.