Destaco 235208 vippklämma spindelenhet används för att ge icke-märkande, säker fastspänning/hållning av ett arbetsstycke. Den är fäst för att växla klämmor genom sina klämarmar. Denna spindelenhet har stålkonstruktion och har platta neoprenspetsar. Den platta spetsbundna neoprenspindeln säkerställer optimal funktionalitet och prestanda under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den har imperial gängning för snabb fastsättning på klämstängerna på manuella klämmor. Denna enhet har oljebeständig, LABS (silikon) fri konstruktion och en neoprenspets för kemisk stabilitet och funktionsflexibilitet vid temperaturer från -20 till 100 grader C, samtidigt som den säkerställer maximal klämkraft. Neoprenspetsen förhindrar skador på arbetsytor. Neoprengummispetsen har en hårdhet på 70 - 80 Shore A för att förhindra skador orsakade av nötning / vridning / böjning av arbetsstycket. Denna vippklammerspindel är försedd med låsmuttrar för att ta emot material av varierande tjocklek genom att tillåta justeringar mellan klämavstånden. Destaco 235208 platt spets bunden neopren spindel har en metallisk kropp med 3/8-16 gängning och en svart färgad spets med 0.88 tums kåpa bredd. Spindeln har en längd på 5.75 tum för justering efter arbetsstycket. Raptor Supplies erbjuder även varianter av denna spindel med längder från 1 till 5.75 tum.
Användningsområden:
Destaco 235208 neoprenspindel med platt spets är anpassningsbar till applikationer som svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den används idealiskt med manuella klämmor för att hålla arbetsstycken.
Funktioner:
- Destaco 235208 plattspetsbunden spindel är fäst vid klämarmar på manuella klämmor för att hålla arbetsstycken.
- Den platta spetsbundna spindeln har en svartfärgad neoprenkonstruktion för kemisk resistens, hållbarhet och förhindrar skador på arbetsstycken.
- Den har oljebeständiga och silikonfria egenskaper som erbjuder exceptionell livslängd.
- Destaco 235208 har hårdhet upp till 80 Shore A för att förhindra böjning/brott under tung belastning.
- Denna spindel tål temperaturer från -20 till 100 grader Celsius.
- Den levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justering av spännavstånd för arbetsstycken med olika tjocklekar.
- Destaco 235208 har 3/8-16 gängning för enkel installation samtidigt som det förhindrar att ett arbetsstycke lossnar på grund av vibrationer/rörelse.
- Denna spindel med platt spets har en längd på 5.75 tum och en kåpabredd på 0.88 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco manuella klämmor: Dessa klämmor används med Destaco 235208 plattspetsbunden spindel för att hålla/klämma fast arbetsstycken utan att skada de klämda ytorna.
- Destaco flänsbrickor: Dessa flänsbrickor används för att fixera spindeln i ett fast läge.
- Destaco ersättningslock/spetsar: Dessa ersättningsspetsar eller kåpor används för att ersätta slitna eller skadade neoprenspetsar på spindelenheten.
Standarder och godkännanden:
Destaco 235208 plattspetsbunden spindel överensstämmer med internationella standarder som ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
Installation:
- Destaco 235208 plattspetsbunden spindel har en gängad kropp för enkel och säker installation på klämstången av en manuell klämma.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuder andra varianter av Destaco 235208 spindel?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Destaco metriskt gängad neopren spindlar, vridbara fotspindlar, runda bundna spindlar och sexkantsspindlar.
F. Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
A. De platta spetsbundna spindlarna används för att minska markeringar på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett arbetsstycke med en stor yta behöver klämmas fast.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
S. Termen "hållkraft eller kapacitet" indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman för att hålla ner utrustningen, arbetsstyckena eller plåten på löpande band eller under andra industriella tillämpningar. Hållkraften mäts under klämtillverkningsprocessen, så det ger inget praktiskt mått på klämmans kapacitet. Spännkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som utövas av klämman på arbetsstyckena för att hålla dem. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer, såsom spindelns position i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.