Destaco 240208 växelklämma spindel eller platt spets bunden neopren spindel är en gängad stång med en gummipropp, som används för att fästa material till arbetsytor. Detta säkerställer optimal prestanda och funktionalitet i svets-, borr- och fräsapplikationer inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna Destaco 240208 vippklämma-spindel kommer att eliminera möjligheten att missformas när gummiproppen nöts bort och kommer att skydda vippklämmorna från skador orsakade av nötning/vridning/böjning genom att fungera som en ersättningsenhet för vippklämmor. Spindeln kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek och kan monteras på kompatibla vippklämmor inklusive manuella, kraftfulla och hydrauliska klämmor. Spindeln har neoprenkonstruktion för att uppvisa kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över temperaturer från -20 grader till 100 grader Celsius, samt säkerställa maximal klämkraft. Dessutom är Destaco 240208 vippklämmans spindel utrustad med en neoprenspets för att minimera fläckar och inkluderar låsmutterjusteringar för att mäta klämavstånd. Tack vare dess oljebeständiga och silikonfria egenskaper erbjuder denna spindel exceptionell livslängd och hårdhet på 70 - 80 Shore A. Den har en hållkapacitet på 750 lb.
Användningsområden:
Destaco 240208 växelklämma spindel eller platt spets bunden neopren spindel erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som svetsning, borrning och fräsning, inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 240208 plattspetsbunden spindel har rödfärgad neoprenkonstruktion för hållbarhet.
- Den erbjuder en hårdhet på 70 - 80 Shore A.
- Denna spindel kan tolerera temperaturer från -20 till 100 grader Celsius.
- Destaco 240208 vippklämmans spindel har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd.
- Den platta spetsspindeln har en neoprenkonstruerad spets för att förhindra skada.
- Den levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justering av spännavstånd.
- Den gängade kroppen på Destaco 240208 vippklämmans spindelenhet möjliggör enkel installation.
- Denna spindel är konfigurerad med metriska gängor för att ge ett stort spänningsområde i tvärsnittet av skruvarna och garantera vibrationsmotstånd.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 817-, 827-, 235- och 2010-seriens vippklämmor kan rymma denna 240208 plattspetsbundna spindel.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 240208 vippklämmans spindelenhet överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 2240208 spindel med platt spets har en gängad kropp för enkel och säker montering.
Vanliga frågor och svar:
Q. Finns andra varianter av spindlar tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Destaco vridbara fotspindlar, runda bundna spindlar och sexkantsspindlar.
F. Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
A. De platta spetsbundna spindlarna minskar märken på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett stort område behöver klämmas fast.
F. Vilken spindel är bättre - neopren eller rostfritt stål?
S. Båda spindlarna har unika egenskaper på grund av konstruktionen. Neoprenspindlar har neoprenkonstruerade spetsar för att förhindra skada under camping samt uppvisar kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturområde. Rostfria stålspindlar säkerställer förlängd livslängd med korrosionsskyddande egenskaper och säkerställer även hög draghållfasthet i extremt höga och låga temperaturer.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.