Växla klämspindelenheter är idealiska för icke-märkande, säker fastspänning/hållning av ett arbetsstycke. De är fästa vid klämarmar på vippklämmor. Dessa spindelenheter är gjorda av stål och finns i platta, rundade och vridbara fotspetsar i neopren. Platt spetsbunden neopren spindlar ger optimal funktionalitet och prestanda under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De har imperialgänga för snabb fastsättning på klämstänger av manuella klämmor. Dessa spindlar har oljebeständig, LABS (silikon) fri konstruktion med en neoprenspets för kemisk stabilitet och funktion i temperaturer från -20 till 100 grader C samtidigt som de säkerställer maximal klämkraft. Neoprenspetsarna förhindrar ytterligare skador på arbetsytor på grund av hög klämkraft. Neoprengummispetsarna har en hårdhet på 80 Shore A för att förhindra nötning/vridning/böjningsrelaterade skador. De levereras med låsmuttrar för att justera spindeln efter arbetsstycken av varierande tjocklek. Destaco 247208 neoprenspindel med platt spets har metallisk kropp med 1/2-13 gängning och en neoprenspets på 1.18 tums lockbredd. Spindeln är 3.87 tum lång för justering enligt arbetsstycket. Raptor Supplies erbjuder denna spindel i varianter med längder från 1 till 5.75 tum.
Användningsområden:
Destaco 247208 neoprenspindel med platt spets är lämplig för olika applikationer, såsom svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den används idealiskt med en manuell klämma för att hålla ner arbetsstycken.
Funktioner:
- Destaco 247208 spindeln med platt spets är fäst vid klämstången för manuella klämmor för att hålla ner arbetsstycken.
- Den har neoprenkonstruktion för olje- och kemikaliebeständighet och förhindrar att arbetsstycket skadas.
- Denna spindel har LABS (silikon) fria egenskaper för exceptionell livslängd.
- Den har en hårdhet på 80 Shore A för att förhindra böjning / brott på grund av hård användning.
- Denna spindel kan användas i temperaturer från -20 till 100 grader C.
- Den levereras med låsmuttrar för att justera spännavståndet efter tjockleken på ett arbetsstycke.
- Spindeln har 1/2-13 imperialgängor för enkel installation samtidigt som den förhindrar att ett arbetsstycke lossnar på grund av vibrationer/rörelse.
- Den har en längd på 3.87 tum och en kepsbredd på 1.18 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco manuella klämmor: Dessa klämmor används tillsammans med Destaco 247208 plattspetsbunden spindel för att hålla/klämma fast arbetsstycken utan att skada den fastklämda ytan.
- Flänsade brickor och bulthållare: Raptor Supplies kan leverera dessa flänsade brickor & bulthållare för fixering av den bifogade spindeln i ett fast läge.
- Ersättningslock/spetsar: Dessa ersättningsspetsar eller kåpor används för att ersätta utslitna eller skadade neoprenspetsar på spindelenheten.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 247208 plattspetsbunden spindel är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierad för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 247208 spindeln med platt spets har gängad kropp för enkel och säker installation på klämstången på en manuell klämma.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns andra varianter av Destaco 247208 spindel tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan leverera en liknande spindel med 5 / 8-11 kejserliga gängor. Vi erbjuder även Destaco metriskt gängad neopren spindlar, vridbara fotspindlar, runda bundna spindlar och sexkantsspindlar.
F. Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
A. De platta spetsbundna spindlarna används för att minska markeringar på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett arbetsstycke med en stor yta behöver klämmas fast.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
S. Termen "hållkraft eller kapacitet" indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman för att hålla ner utrustningen, arbetsstyckena eller plåten på löpande band eller under andra industriella tillämpningar. Hållkraften mäts under klämtillverkningsprocessen, så det ger inget praktiskt mått på klämmans kapacitet. Spännkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som utövas av klämman på arbetsstyckena för att hålla dem. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer, såsom spindelns position i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.