Laboratoriumugnar och ugnar

Filter

Laboratorieugnar och ugnar är specialutrustning som är idealisk för uppvärmning av material i en kontrollerad miljö. De används i materialtestning och sterilisering och torkning...Läs mer

QUINCY LAB -

Analoga ugnar

StilModellUtvändiga måttEnergiförbrukningStrömförsörjningVolymPris (ex moms)
A10GC17 "x 14" x 12 "600W5.22A0.7 cu. ft.9 402 SEK
B10AF20.5 "x 14" x 12 "800W6.6A0.6 cu. ft.12 877 SEK
A20GC21 "x 15" x 15 "800W6.3A1.3 cu. ft.11 240 SEK
C20AF24.5 "x 15" x 15 "1000W8.8A1.1 cu. ft.14 811 SEK
A30GC UGN25 "x 20" x 14 "1200W10.43A2.0 cu. ft.13 068 SEK
B30AF28.5 "x 20" x 14 "1600W12.5A1.8 cu. ft.16 651 SEK
A40GC30 "x 20" x 16 "1600W12.5A3.0 cu. ft.16 730 SEK
D40AF33.5 "x 20" x 16 "1600W12.5A2.9 cu. ft.20 530 SEK
LABCONCO -

Lab frystorkar

StilModellArtikelPris (ex moms)
A794801270Torkning636 963 SEK
A794801300Torkning673 097 SEK
A794801130Torkning615 595 SEK
A794801015Torkning572 833 SEK
A794801050Torkning572 833 SEK
B780601110Torkning329 616 SEK
B780601310Torkning393 442 SEK
B780601370Torkning393 442 SEK
B780601210Torkning357 381 SEK
B780601150Torkning329 616 SEK
A794801100Torkning615 595 SEK
A794801040Torkning572 833 SEK
A794801210Torkning636 963 SEK
A794801150Torkning615 595 SEK
A794801230Torkning636 963 SEK
A794801115Torkning615 595 SEK
A794801110Torkning615 595 SEK
A794801170Torkning615 595 SEK
B780601070Torkning293 511 SEK
B780601140Torkning329 616 SEK
B780601010Torkning293 511 SEK
B780601115Torkning329 616 SEK
B780601250Torkning357 381 SEK
B780601200Torkning357 381 SEK
B780601100Torkning349 064 SEK
HEIDOLPH -

Temperatursensorer

StilModellPris (ex moms)
A0361103608 218 SEK
B0361103506 480 SEK
VELP SCIENTIFIC -

Skålar

StilModellPris (ex moms)
AA000010722 498 SEK
BA0000037410 842 SEK
AA000003303 449 SEK
CA0000037518 045 SEK
AA000010733 156 SEK
AA000010712 257 SEK
DA000003313 483 SEK
EA000003324 077 SEK
FA00000333-
RFQ
GA000003344 538 SEK
QUINCY LAB -

Motorer

StilModellArtikelPris (ex moms)
A205-2030Motor1 984 SEK
B401-2025Motormontering2 057 SEK
LABCONCO -

Adaptrar

StilModellPris (ex moms)
A7547600978 SEK
A7547400979 SEK
HUMBOLDT -

Varmluftsugn

StilModell
AH-IF
RFQ
A^ H-30360
RFQ
AH-IF
RFQ
A^ H-30356
RFQ
AH-IF
RFQ
AH-IF
RFQ
StilModell
AH-IF
RFQ
AH-IF
RFQ
AH-IF
RFQ
A^ H-30322
RFQ
AH-IF
RFQ
HUMBOLDT -

Bänkugn med temperaturkontroll

StilModellPris (ex moms)
AH-IF43 766 SEK
BH-IF-
RFQ
BH-IF-
RFQ
BH-IF-
RFQ
BH-30160.4FSS-
RFQ
C^ H-30135-
RFQ
C^ H-30140-
RFQ
C^ H-30145-
RFQ
SHEL LAB -

Grundläggande digitala ugnar

StilModellAntal hyllorUtvändiga måttTemp. NoggrannhetVolymPris (ex moms)
ASMO14-2337X34X47+/- 3.0 grader C @ 150 grader C13.7 cu. ft.100 828 SEK
BSMO28-2637.5x24.75x78.25+/- 3.5 grader C vid 150 grader C27.5 cu. ft.127 907 SEK
RFQ
HUMBOLDT -

Gravity Convection Lab-ugnar

StilModellUtvändiga måttEnergiförbrukningStrömförsörjningTemp. NoggrannhetVolymPris (ex moms)
A^ H-30100------
RFQ
BH-IF14 x 17 x 12 "600 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 20.7 cu. ft.13 041 SEK
B^ H-3011015 x 21 x 15 "800 watt minimum115V, 60 Hz+/- 11.27 cu. ft.15 309 SEK
BH-IF15 x 21 x 15 "800 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 11.27 cu. ft.16 370 SEK
B^ H-3012020 x 25 x 14 "1200 watt minimum115V, 60 Hz+/- 12.0 cu. ft.19 600 SEK
BH-IF20 x 25 x 14 "1200 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 12.0 cu. ft.20 228 SEK
C^ H-3012820 x 30 x 16 "1600 watt minimum115V, 60 Hz+/- 13.0 cu. ft.22 845 SEK
CH-IF20 x 30 x 16 "1600 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 13.0 cu. ft.22 570 SEK
APPROVED VENDOR -

Högpresterande luftugn Cu

StilModellUtvändiga måttEnergiförbrukningStrömförsörjningTemp. RäckviddVolym
A5DPA1X x 28 28 371800 watt240V 50/60 Hz, 9.2 A.35 till 260 grader C3.8 cu. ft.
RFQ
A5DPA0X x 28 28 371600 watt120V, 50/60 Hz, 16 A.35 till 260 grader C3.8 cu. ft.
RFQ
A5DPA236 x 30 x 42 "2400 watt240V 50/60 Hz, 11.7 A.35 till 260 grader C6.7 cu. ft.
RFQ
A5DPA336 x 33 x 54 "3600 watt240V 50/60 Hz, 18.4 A.50 till 260 grader C12.0 cu. ft.
RFQ
SHEL LAB -

Ugnsvakuum

StilModellAntal hyllorUtvändiga måttStrömförsörjningTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddVolymPris (ex moms)
ASVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 grader C vid 120 grader CAmb. +15 grader C till 210 grader C0.6 cu. ft.40 653 SEK
BSVAC13X x 17 22.3 23.5120v 60 hz+/- 3.5% av börvärdetAmb. +10 grader till 240 grader C.0.6 cu. ft.86 121 SEK
CSVAC43X x 26.5 35 32.5120v 60 hz+/- 3.5% av börvärdetAmb. +10 grader till 240 grader C.4.5 cu. ft.208 991 SEK
CSVAC23X x 20.5 28.2 26.25120v 60 hz+/- 3.5% av börvärdetAmb. +10 grader till 240 grader C.1.7 cu. ft.111 020 SEK
StilModellStrömförsörjningTemp. RäckviddPris (ex moms)
ASVAC2E115VAmb. +15 grader C till 210 grader C49 112 SEK
ASVAC2E-2240VOmgivning + 15 ° C till 210 grader C.54 345 SEK
StilModellKapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTemp. NoggrannhetWattPris (ex moms)
ASMO3327 "35.5 "28.6 "+/- 2.0 grader C vid 150 grader C200053 275 SEK
ASMO54.927.5 "40 "30.5 "+/- 2.5 grader C vid 150 grader C220062 975 SEK
StilModellPris (ex moms)
AMSTAT1010104 215 SEK
AMSTAT1010205 282 SEK
ABSAT0510022 683 SEK
AMSTAT1010043 682 SEK
OHAUS -

Labbvärmeplattor

StilModellArtikelPris (ex moms)
AHSMNHP4CALvärmeplatta4 268 SEK
BHSMNHS4CALVärmeplattens omrörare6 645 SEK
CHSMNAS4CALOmrörare4 521 SEK
STUART -

Labbvärmeplattor

StilModellArtikelPris (ex moms)
A04806-59Hot Plate17 464 SEK
B04806-67Hot Plate20 401 SEK
C04806-31Hot Plate10 381 SEK
A04806-58Hot Plate16 711 SEK
D04806-36Hot Plate11 634 SEK
E04661-23Hot Plate8 919 SEK
E04661-24Hot Plate8 919 SEK
F04806-24Hot Plate9 609 SEK
G04806-54Hot Plate16 711 SEK
G04806-55Hot Plate17 340 SEK
H04806-27Hot Plate9 617 SEK
I04806-43Hot Plate12 147 SEK
J04806-62Hot Plate16 711 SEK
B04806-66Hot Plate19 692 SEK
D04806-37Hot Plate11 644 SEK
K04806-60Hot Plate16 711 SEK
L04806-53Hot Plate17 340 SEK
M04806-35Hot Plate10 381 SEK
C04806-30Hot Plate10 372 SEK
N04806-45Hot Plate12 461 SEK
O04806-25Hot Plate9 609 SEK
N04806-44Hot Plate12 461 SEK
P04806-33Hot Plate10 381 SEK
P04806-32Hot Plate10 381 SEK
Q04806-28Hot Plate9 609 SEK

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en laboratorieugn och en laboratorieugn?

Laboratorieugnar används för att värma material vid lägre temperaturer, i allmänhet upp till cirka 300 till 400 grader C. Laboratorieugnar används däremot för att värma material vid högre temperaturer, vanligtvis över 600 grader C.

Vilka säkerhetsinstruktioner ska du följa när du använder dessa laboratorieugnar och laboratorieugnar?

  • Övervaka temperaturen inuti ugnen eller ugnen och se till att den är stabil och exakt.
  • Rengör ugnen eller ugnen regelbundet för att ta bort damm, skräp eller spill.
  • Kontrollera om det finns tecken på slitage eller skador.
  • Kalibrera dessa enheter med jämna mellanrum.

Kan laboratorieugnar och ugnar användas för kontinuerlig drift?

De flesta laboratorieugnar och ugnar är lämpliga för satsvis drift, där materialen laddas i ugnen eller ugnen, värms upp och sedan tas bort. Vissa enheter av industrikvalitet kan dock användas för kontinuerlig drift och stödja lastning och lossning av material medan uppvärmningen pågår.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?