NUCOR Grad 8 sexkantsskruvar


Filter
StilModellDiameterFinishHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetPatronerDraghållfasthetTråd storlekPris (ex moms)
A
452706-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "4.5 "Tillverkare Nr 00081-4042-450150,000 psi1-14921 SEK
B
452684-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "6.5 "-150,000 psi1-8276 SEK
A
452704-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "4"Tillverkare Nr 00081-4040-450150,000 psi1-14858 SEK
A
452708-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "5"Tillverkare Nr 00081-4050-450150,000 psi1-141 071 SEK
C
452702-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "3.5 "Tillverkare Nr 00081-4032-450150,000 psi1-14948 SEK
D
452656-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "1.5 "-150,000 psi1-8441 SEK
E
452687-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "10 "-150,000 psi1-8593 SEK
E
452823-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "9.5 "-150,000 psi1-8321 SEK
F
452660-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "2"-150,000 psi1-8538 SEK
A
452710-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "5.5 "Tillverkare Nr 00081-4052-450150,000 psi1-141 285 SEK
G
452672-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "3.5 "-150,000 psi1-8647 SEK
H
452682-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "6"-150,000 psi1-8236 SEK
H
452674-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "4"-150,000 psi1-8994 SEK
I
452690-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "2"Tillverkare Nr 00081-4024-450150,000 psi1-14455 SEK
F
452662-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "2.25 "-150,000 psi1-8481 SEK
B
452685-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "7"-150,000 psi1-8330 SEK
B
452821-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "7.5 "-150,000 psi1-8405 SEK
B
452686-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "8"-150,000 psi1-8461 SEK
B
452822-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "8.5 "-150,000 psi1-8405 SEK
J
452683-PG
1"Enkel39 / 64 "1.5 "9"-150,000 psi1-8535 SEK
K
452335-PG
1 / 2 "Enkel5 / 16 "3 / 4 "8"Tillverkare Nr 00080-2864-450150,000 psi1 / 2-13564 SEK
L
452366-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "6"-180,000 psi1 / 2-20351 SEK
M
452322-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "5"-180,000 psi1 / 2-13194 SEK
K
452333-PG
1 / 2 "Enkel5 / 16 "3 / 4 "7.5 "Tillverkare Nr 00080-2863-450150,000 psi1 / 2-13477 SEK
N
452310-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "3"-180,000 psi1 / 2-13833 SEK
M
452326-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "6"-180,000 psi1 / 2-13220 SEK
M
452324-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "5.5 "-180,000 psi1 / 2-13201 SEK
O
452294-PG
1 / 2 "Enkel5 / 16 "3 / 4 "1"Tillverkare Nr 00080-2816-450150,000 psi1 / 2-13418 SEK
N
452306-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "2.5 "-180,000 psi1 / 2-13747 SEK
P
452314-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "3.5 "-180,000 psi1 / 2-13488 SEK
Q
452302-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "2"-180,000 psi1 / 2-13589 SEK
R
452373-PG
1 / 2 "Enkel5 / 16 "3 / 4 "7.5 "-150,000 psi1 / 2-20470 SEK
S
452354-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "3.5 "-180,000 psi1 / 2-20341 SEK
T
452296-PG
1 / 2 "Enkel5 / 16 "3 / 4 "1.25 "-150,000 psi1 / 2-13298 SEK
U
452371-PG
1 / 2 "Enkel5 / 16 "3 / 4 "7"Tillverkare Nr 00081-2862-450150,000 psi1 / 2-20383 SEK
K
452328-PG
1 / 2 "Enkel5 / 16 "3 / 4 "6.5 "Tillverkare Nr 00080-2861-450150,000 psi1 / 2-13308 SEK
M
452320-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "4.5 "-180,000 psi1 / 2-13178 SEK
K
452331-PG
1 / 2 "Enkel5 / 16 "3 / 4 "7"Tillverkare Nr 00080-2862-450150,000 psi1 / 2-13465 SEK
S
452350-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "3"-180,000 psi1 / 2-20225 SEK
V
452346-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "2.5 "-180,000 psi1 / 2-20156 SEK
N
452308-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "2.75 "-180,000 psi1 / 2-13160 SEK
Q
452304-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "2.25 "-180,000 psi1 / 2-13650 SEK
L
452362-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "5"-180,000 psi1 / 2-20221 SEK
R
452375-PG
1 / 2 "Enkel5 / 16 "3 / 4 "8"Tillverkare Nr 00081-2864-450150,000 psi1 / 2-20578 SEK
R
452368-PG
1 / 2 "Enkel5 / 16 "3 / 4 "6.5 "-150,000 psi1 / 2-20450 SEK
O
452290-PG
1 / 2 "Enkel5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "-150,000 psi1 / 2-13244 SEK
W
452342-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "2"-180,000 psi1 / 2-20153 SEK
V
452344-PG
1 / 2 "Enkel3 / 8 "3 / 4 "2.25 "-180,000 psi1 / 2-20141 SEK
X
452022-PG
1 / 4 "Enkel3 / 16 "7 / 16 "2.5 "-180,000 psi1 / 4-20456 SEK
X
452020-PG
1 / 4 "Enkel5 / 32 "7 / 16 "2.25 "Tillverkare Nr 00080-2425-450150,000 psi1 / 4-20223 SEK
Y
452030-PG
1 / 4 "Enkel5 / 32 "7 / 16 "4"Tillverkare Nr 00080-2440-450150,000 psi1 / 4-20312 SEK
Z
452060-PG
1 / 4 "Enkel3 / 16 "7 / 16 "3"-180,000 psi1 / 4-28679 SEK
A1
452048-PG
1 / 4 "Enkel3 / 16 "7 / 16 "1.5 "-180,000 psi1 / 4-28394 SEK
B1
454012-PG
1 / 4 "Gul zinkpläterad5 / 32 "7 / 16 "1.25 "-150,000 psi1 / 4-20363 SEK
B1
454014-PG
1 / 4 "Gul zinkpläterad5 / 32 "7 / 16 "1.5 "-150,000 psi1 / 4-20451 SEK
B1
454016-PG
1 / 4 "Gul zinkpläterad5 / 32 "7 / 16 "1.75 "-150,000 psi1 / 4-20396 SEK
C1
454046-PG
1 / 4 "Gul zinkpläterad5 / 32 "7 / 16 "1.25 "Tillverkare Nr 00081-2418-452150,000 psi1 / 4-28457 SEK
D1
452056-PG
1 / 4 "Enkel3 / 16 "7 / 16 "2.5 "-180,000 psi1 / 4-28510 SEK
C1
454048-PG
1 / 4 "Gul zinkpläterad5 / 32 "7 / 16 "1.5 "Tillverkare Nr 00081-2420-452150,000 psi1 / 4-28519 SEK
Z
452062-PG
1 / 4 "Enkel5 / 32 "7 / 16 "3.5 "Tillverkare Nr 00081-2432-450150,000 psi1 / 4-28433 SEK
E1
454002-PG
1 / 4 "Gul zinkpläterad5 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "Tillverkare Nr 00080-2408-452150,000 psi1 / 4-20240 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?