BUSSMANN

Filter

Electrical

Fleet och fordonsunderhåll

Handverktyg

Electrical Filter

SäkringarVisa alla

  • 5 x 20 mm glas- och keramiksäkringar

    Innehåller ett brett sortiment av IEC-kompatibla GDA-, GDB-, GDC-, GMA-, GMC- och GMD-serie Bussmann-säkringar. Finns i snabbverkande / tidsfördröjda säkringsvarianter i glas och keramik

  • Amerikanska glassäkringar och keramiska säkringar

    Inkluderar indikerings- och icke-indikerande Eaton Bussmann-säkringar för små kretsar. Erbjuds i enkla / dubbla element och glas / keramiska varianter med nickelpläterade mässingskåpor

  • ANL- och ANN-begränsningssäkringar

    UL-erkända snabbverkande och tidsfördröjda kretsskyddsanordningar med höghastighetsrespons på kortslutningsströmmar. Finns i olika strömavbrott

  • Fordonssäkringar

    Indikerings- / icke-indikationssäkringar av plast- och glaskropp med slutna element för att skydda mot stötar och korrosion. Finns i bult-på, blad och cylindriska karossvarianter

  • Brittiska och IEC-säkringar

    Säkringar med låg / medelspänning används för att ge överbelastning och kortslutningsskydd. Har keramisk / glasfiberkonstruktion och finns i blad, cylindrisk och påskruvad stil

  • Klass CC-säkringar

    Tidsfördröjning, växelströmsbegränsande och avstötande säkringar med melaminkonstruktion; används för att skydda nedströms komponenter från att skada termiska och magnetiska effekter av kortslutningar

  • Klass D - Mjölkflaska - Säkringar

    En- och dubbelsäkrade säkringar upp till 100 ampere; används i olika allmänna industriella applikationer, såsom strömfördelning och kabelskydd. Finns i varianter med snabbverkande och tidsfördröjning

  • Klass G-säkringar

    UL-listade keramiska / melaminströmbegränsande anordningar som används i grenkretsar för skydd mot överfusion. Finns i tidsfördröjning och snabbverkande varianter

  • Klass H-säkringar

    Högtemperatursäkringar som slår långsamt och som är användbara i elektrisk utrustning som genererar värme under normal drift. Finns i varianter av knivblad och clips.

  • Klass J-säkringar

    UL-listade och CSA-certifierade tidsfördröjningar klass J säkringar som kan begränsa upp till 600 volt växelström. Perfekt för begränsat utrymme på grund av sin kompakta storlek

  • Klass L-säkringar

    UL-listade och CSA-certifierade KRP-CL, KLU, KRP-C och KTU serie säkringar; används i växelströmsfördelningssystem och för icke-induktiv värme- och belysningsbelastning. Kom i dubbla och enkla elementtyper

  • Klass RK1 säkringar

    Inkluderar säkringar i serien KTN-R, KTS-R, KWS-R, LPN-RK-SP, LPN-RK-SPI, LPS-RK-SP och LPS-RK-SPI. Populärt kallade extrema strömbegränsande säkringar för att effektivt eliminera kretsskador

  • Klass RK5 säkringar

    Inkluderar indikerande och icke-indikerande Bussmann RK5-säkringar med en tidsfördröjning och strömbegränsande säkring för att avbryta upp till 200 KA-ström

  • Klass T-säkringar

    Snabbverkande säkringar med hög strömbegränsning med 200 kA maximalt avbrottsvärde. Har en kompakt design för enkel installation i elektriska värmekretsar, lastcentraler och mätare

  • Snabbverkande dvärgsäkringar

    Snabbverkande och kompakta säkringar med ett snabbt svar på överbelastning och kortslutning. Perfekt för skydd av icke-induktiva belastningar, såsom resistiva och belysningskretsar

  • Säkringar för gaffeltruckbegränsare

    Inkluderar säkringar i ALS-serien som används för att skydda likströmskretsar i batteridrivna system och tunga maskiner, såsom gaffeltruckar

  • Säkringsblock

    Inkluderar Bussmann säkringsblock med en maximal effekt på 700 volt och en valfri säkringsindikatormekanism. Finns för säkringsserier som FNQ, KLM, FNM, BAF och AGU

  • Säkringsklämmor

    Utformad för att hålla eller montera säkringar och skapa ett tätt grepp för att förhindra att säkringen lossnar på grund av vibrationer eller termisk expansion. Konstruerad av förnicklad koppar och underlättar utmärkt ledningsförmåga och korrosions- / slitstyrka. Finns i 15 & 200 ampere (maximalt) nuvarande betyg

  • Säkringsskydd

    Unikt designade lock som är idealiska för användning med säkringsblock i öppen stil. Gul indikatorlampa (i utvalda modeller) för att hjälpa till att felsöka systemet och minska stilleståndstiden. Har en enkel trimningsanläggning för att passa över befintliga ledningar och döda konstruktioner för att förhindra oavsiktlig kontakt

  • Säkringshållare

    Konstruerad för montering och hållning av säkringen på elektriska anslutningspunkter för att upprätthålla kontakt med kretsen. Funktion IP20 finger-säker konstruktion för skydd mot elektriska stötar och 35 mm DIN-skena monteringsstil. Finns i 1, 2 och 3-poliga designalternativ

  • Säkringssatser

    Säkringssortiment utrustade i ett robust fodral för enkel organisering och förvaring av säkringarna, samt tål stötar på fältet. Kits innehåller också en linjärstång för att ta bort ledningar

  • Säkringslänkar

    Medelspänningssäkring, snabbverkande och tidsfördröjda länkar som används för att ge överströmsskydd till distributionssystem och utrustning

  • Säkringsreducerare

    UL-listade enheter gör att säkringar med låg ström kan passa in i säkringar med högt betyg, hållare och brytare. Kompatibel med hylsor av klass H, K och R samt säkringar av knivar för att underlätta en stark mekanisk och elektrisk kontakt. Integrerad med en död front och en anti-chock-funktion

  • Snabba halvledarsäkringar

    Inkluderar Bussmann höghastighetssäkringar som används i AC / DC-enheter, växelriktare och induktionsugnar för att skydda kraftledare

  • Mellanspänningssäkringar

    Brett utbud av klass R-klassade, E-klassade, ABWNA-, CAVH-, JCL- och JCW-serie säkringar med en maximal effekt på 15500 VAC. Kom med tidsfördröjning och snabbverkande konstruktioner för att hantera överströmsförhållanden i en cylindrisk, påskruvad eller hermetiskt tillsluten kroppsstil. Finns i säkringar från 1 till 450A

  • Anslut säkringsboxens lockenheter

    Används med vanliga elektriska lådor för att ge extra överströmsskydd i små motorkretsar. Kompatibel med smältuttag, uttag och strömbrytare, samt 2-1 / 4 tum praktiska elektriska lådor som accepterar en standardström och spänning på 15A respektive 125V

  • Anslut säkringar

    SL, T och TL-seriens tidsfördröjning och W-serien snabbverkande säkringar som används för att skydda elektriska ledningar i industrimotorer och kritiska kretsar. Erbjud effektivt skydd mot kortslutning och överbelastning

  • Solsäkringar

    Inkluderar keramiska och glasfiber solsäkringar som används för att avbryta låga överströmmar i samband med felaktiga solcellssystem.

  • Specialsäkringar

    Inkluderar CE-, UL-listade lågspännings-, telekomskydd, mellanspänning och kondensator säkringar i cylindriska, skruv-på, blad och stift kroppsstilar

  • Tidsfördröjning Dvärgsäkringar

    ROHS-kompatibla indikerings- och icke-indikerande tidsfördröjning dvärg säkringar som används i kraftelektroniska kretsar med höga startströmmar (motor- och transformatorbelastningar)

TerminalblockVisa alla

  • Kraftfördelningsblock

    Perfekt för att distribuera elektriska kretsar från en enpunktskälla till flera enheter i grenkretssystemet. Acceptera ledningar av aluminium eller koppar; förhindra skarvning och tejpningstid för återinstallationsändamål. Finns i 1, 2 och 3 poliga varianter

  • Kopplingsplintstillbehör

    Inkluderar UL-listade ändfästen, lock, insättningsbryggor och skiljeplattor. Används med olika kopplingsplintar som finns i en- och dubbelsidiga axelsystem för maximal kraftfördelningsflexibilitet

  • Trådplintar

    Används för att tillhandahålla en enda anslutningspunkt i kontrollpaneler för att ansluta ledningar till jord eller för att ansluta elektriska brytare och uttag till elnätet. Finns i anslutningstyper för skruvklämma och fjäderklämma

FördelningVisa alla

  • Strömbrytartillbehör

    Används för att förbättra funktionaliteten och prestandan hos strömbrytare vid hantering av överström och kortslutning. Bas, block och broar finns.

  • Kretsskyddsenheter

    1- / 2- / 3-poliga termiska magnetiska kretsskydd som används för att skydda elektriska kretsar från överström. Funktionen last- och linjesidkåpor för enkel montering av spår och har en maximal strömavbrott på 200 kAIC

SpänningsförordningVisa alla

  • Hardwire överspänningsskydd

    NEMA 4X / 3R / IP20 slutna överspänningsskyddsanordningar som används för att skydda elektronisk utrustning från kraftledningar utan behov av plug-in-enheter

  • Tillbehör för UPS och Surge Suppression Device

    Byte av överspänningsmoduler som används med Bussmann överspänningsskyddsanordningar för DIN-skena (SPD). Har en snapin-design för snabb installation och enkel borttagning med den integrerade frigöringsknappen. Kom integrerad med mekanisk kodning på modulen och basen för att förhindra installation av fel enhet

Om BUSSMANN

Bussmanns omfattande katalog inkluderar glas/keramiska säkringar, halvledarsäkringar, säkringsblock (1/2/3-fas), dvärgsäkringar, specialsäkringar och säkringshållare. Märkets glas & keramiska säkringar ger överströmsskydd till elektroniska kretsar. Dessa 5 x 20 mm säkringar har ett keramiskt rör och en förnicklad mässingsändhylsa, som erbjuder en maximal avbrottskapacitet på 10kA vid 125VAC. De finns i ampereklasser på 32 till 800mA & 1 till 15A och har en snabbverkande/tidsfördröjningsfunktion för att kontrollera skyddshastigheten. Bussmann fingersäkra säkringshållare (såsom in-line och modulära säkringshållare) skyddar och håller säkringar i sofistikerad elektronisk utrustning. Dessa säkringshållare har IP20 fingersäker konstruktion för att säkerställa beröringsmotstånd och säkerhetsklasser upp till 600VDC.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Dessa Bussmann säkringar och produkter är små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Optima säkringshållarmoduler

Bussmann Optima säkringshållarmoduler används för att hålla klass CC säkringar. De är hänglåsbara och har fingersäkra terminaler för användarsäkerhet. Dessa IP20 modulära säkringshållare har ett cam-action handtag för...Läs mer 

SurgePOD PRO Överspänningsskyddsenheter

Bussmann SurgePOD PRO-seriens överspänningsskydd skyddar avancerade apparater och känslig elektronik från skador på grund av överspänningar. De installeras på både lastsidan eller linjesidan av en serviceingång ov...Läs mer 

BUSSMANN Konkurrensfördelar

CUBEFuse skydd

Bussmann Low-Peak Series CUBEFuses har det minsta utrymmet, jämfört med andra säkringar som klass J, CC eller RK säkringar. De behöver upp till 70 % mindre utrymme när de används med sina unika säkringshållare eller UL 98 listade kompakta kretsskyddsbrytare.

Limitron Advanced Protection Säkringar

Limitron-säkringar i Eaton Bussmann-serien ger i genomsnitt 10 gånger bättre kortslutningsskydd för att förhindra skador på ansluten utrustning än vanliga strömbrytare eller säkringar. De finns tillgängliga i både tidsfördröjning och snabbverkande alternativ för att antingen fördröja skyddet eller snabbt stoppa strömmen.

Vanliga frågor

Vad betyder de olika LED-färgerna i Bussmann SurgePOD PRO-seriens överspänningsskydd?

  • Grön färg betyder att enhetens krets är skyddad och är i strömförande tillstånd.
  • Röd färg kan innebära att enheten behöver bytas ut eftersom den anslutna kretsen är oskyddad men i strömförande tillstånd.
  • EN släckt lysdiod betyder att den anslutna kretsen är strömlös eller att enhetens ledningsanslutningar inte är korrekta. Enheten kan behöva bytas ut.
  • Användare bör komma ihåg att easyID LED-statusindikatorn endast tänds när enheten är korrekt installerad och det anslutna systemet eller utrustningen är strömsatt.

Är Bussmanns produkter certifierade?

Ja, Bussmanns produkter är certifierade av olika organisationer, inklusive UL, CSA och CE.

Vad är användningen av Bussmann SAMI säkringsskydd?

Bussmann SAMI (Safety And Maintenance Improvement) säkringsskydd skyddar en säkring monterad inuti ett öppet block för att förbättra den elektriska säkerheten.

Var används Bussmann säkringsavdragare?

Bussmann säkringsavdragare är idealiska för att säkert ta ut säkringar från säkringshållare och block. Användare bör endast använda dessa säkringsavdragare när den anslutna kretsen är strömlös.

Vad är skillnaden mellan tidsfördröjda midget säkringar och snabbverkande midget säkringar?

Tidsfördröjda dvärgsäkringar ger ett fördröjt svar på överströmmar, vilket gör dem lämpliga för applikationer där korta strömstötar förväntas, medan snabbverkande dvärgsäkringar reagerar snabbt på överströmmar och erbjuder exakt skydd mot kortslutningar och känsliga elektroniska komponenter.

Vad är skillnaden mellan Bussmann ANL och ANN limiter säkringar?

ANL-säkringar används för högströms bil- och marinljudsystem, medan ANN-säkringar skyddar styrkretsar med låg effekt i industripaneler. ANL-säkringar har högre strömstyrkor och större storlekar, medan ANN-säkringar är mindre och avsedda för lägre strömtillämpningar.

Vad är betydelsen av Bussmanns säkringsklämmor?

Bussmann säkringsklämmor används för att säkert hålla och elektriskt ansluta säkringar i kretsar. De skyddar mot överström genom att säkerställa korrekt elektrisk kontakt och möjliggör enkelt byte av trasiga säkringar.

Varumärkesexklusiva produkter