BUSSMANN Säkringshållare

Konstruerad för montering och hållning av säkringen på elektriska anslutningspunkter för att upprätthålla kontakt med kretsen. Funktion IP20 finger-säker konstruktion för skydd mot elektriska stötar och 35 mm DIN-skena monteringsstil. Finns i 1, 2 och 3-poliga designalternativ

Filter

BUSSMANN -

Säkringshållare för säkringsserie HKP

StilModellLängdFörstärkare ACAnslutningstypMax. FörstärkareBreddDjupSäkringsblockdesignSäkring Dia.Pris (ex moms)
AHKP-HR0.25 "-Quick Connect200.25 "-Ej tillämplig-208 SEK
AHKP0.25 "30Löd300.81 "2.31 "Bajonett1 / 4 "133 SEK
BHKP-HH-R0.69 "15SOM BARA ÄR ATT DRA PÅ SIG150.69 "2.64 "Bajonett0.25 "150 SEK
BUSSMANN -

Vattentäta hållare i HFA-serien

StilModellVäxelspänningDC-spänningsvärdeTrådstorlekPris (ex moms)
AHFA-HH---562 SEK
RFQ
AHFA-HH-R---455 SEK
RFQ
AHFA-R250 VAC125 VDC16 till 121 219 SEK
BHFA250V ACInte betygsatt#16 till #12514 SEK
RFQ
BUSSMANN -

Säkringshållare för säkringsserier BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK

StilModellMonteringsstilAnslutningstypDjupBreddTrådstorlekSäkringsblockdesignSäkring Dia.Kod för säkringshållarePris (ex moms)
AHEB-AW-RYCI köCrimp / ställskruv0.94 "1.11 "12 till 3 rader, 12 till 8 endast belastning CuI kö0.41 "D2 261 SEK
BHEB-AAI köPressa-0.41 "12 till 8 CuI kö13 / 32 "D481 SEK
CHEB-AW-RLC-AI köPressa-0.41 "12 till 8 CuInline, Breakaway0.41 "D1 464 SEK
DHPSPanelSnabbanslutning / lödning2.41 "1.13 "-Bajonett13 / 32 "D / W489 SEK
BUSSMANN -

Säkringshållare för säkringsserie HTB

StilModellHöjdFörstärkare ACAnslutningstypLängdMax. FörstärkareMonteringsstilPaneltjocklekBreddPris (ex moms)
AHTB-36M-R0.78 "-Quick Connect0.19 "16Panel19 / 64 "0.19 "167 SEK
BHTB-22M-R0.78 "153/16 Slip-On0.19 "16Panel19 / 64 "0.19 "156 SEK
BHTB-66I-R1.25 "-Quick Connect0.25 "20I kö19 / 64 "0.25 "213 SEK
CHTB-48I-R1.25 "201/4 Slip-On0.25 "20Panel1 / 8 "0.25 "173 SEK
DHTB-42I-R1.25 "153/16 Slip-On0.25 "20Panel1 / 8 "0.25 "141 SEK
BUSSMANN -

Säkringshållare för FTC-serien ATC

StilModellArtikelSäkringslängdFörstärkare ACSäkringsindikatorSäkring UL-klassHöjdIndikerar / indikerar inteLängdPris (ex moms)
ABP / HHA-RPSäkringshållare0.73 "10NejCC0.9 "Inte indikerande1.25 "784 SEK
BHHCSäkringshållare0.73 "20NejH0.62 "Inte indikerande1.125 "110 SEK
CATC-FHIDSäkringshållare0.73 "20JaH0.7 "indikerar1.33 "212 SEK
DHHDSäkringshållare0.75 "30NejH0.41 "Inte indikerande9.75 "87 SEK
EHHFSäkringshållare med lock1.125 "20NejH0.62 "Inte indikerande1.125 "137 SEK
FHHGSäkringshållare med lock1.125 "30NejH0.62 "Inte indikerande1.125 "130 SEK
BUSSMANN -

Finger Safe Fuse Blocks för Fuse Series FNQ-R, KTK-R, LP-CC

StilModellSäkringsindikatorDC-spänningsvärdeSäkringsblockdesignPris (ex moms)
AOPM-1038RJa600 VDCTryck på Säker5 217 SEK
BOPM-1038RSWJa300 VDCTryck på Safe with Disconnect6 977 SEK
BOPM-1038RSWCJa och fjärrkontroll300 VDCTryck på Safe with Disconnect8 605 SEK
AOPM-1038RCJa och fjärrkontroll600 VDCTryck på Säker13 893 SEK
StilModellFörstärkare ACMax. FörstärkarePris (ex moms)
AHLQ-1/21/21/2149 SEK
AHLQ-555142 SEK
AHLQ-888154 SEK
AHLQ-101010144 SEK
AHLQ-1-6 / 1016/1010144 SEK
AHLQ-3-2 / 1032/1010143 SEK
BUSSMANN -

Finger Safe Fuse Blocks för Fuse Series TCFH

StilModellTrådstorlekFörstärkare ACDjupSäkringslängdHöjdLängdMax. FörstärkareBreddPris (ex moms)
ATCFH100N# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "1 046 SEK
BTCFH60N# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "659 SEK
BTCFH30N18 till 8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "686 SEK
BUSSMANN -

Finger Safe Fuse Blocks för Fuse Series LPJ, JKS

Bussmann fingersäkra säkringsblock ger säkert skydd för Eaton LPJ- och JKS-seriens säkringar. Dessa block används i industriella och kommersiella applikationer där säkerhet och tillförlitlighet är avgörande. De håller säkringar säkert i elektriska kretsar, skyddar utrustning och förhindrar skador orsakade av överströmmar eller kortslutningar. Dessa säkringsblock har en fingersäker design för att förhindra oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar, vilket minskar risken för elektriska stötar och säkerställer arbetarnas säkerhet. De kombinerar ett säkringsblock och strömfördelningsblock till en komponent och förenklar panellayouten och använder upp till 65 % mindre panelutrymme. Dessa block använder färre trådanslutningar för minskad wattförlust och panelens totala driftstemperatur.

StilModellMax. FörstärkareFörstärkare ACDjupBreddTrådstorlekSäkring Dia.Kod för säkringshållareSäkringslängdPris (ex moms)
AJT6003030302.52 "1.23 "18 till 8 Cu13 / 16 "Z2.25 "467 SEK
AJT6006060601.06 "1.52 "14 till 4 Cu1-1 / 16 "AA2.375 "684 SEK
BUSSMANN -

CHCC säkringshållare, UL klass CC, med indikator

StilModellHöjdLängdAntal polerBreddPris (ex moms)
ACHCC1DI-48U----563 SEK
BCHCC3DIU2.06 "2.90930.702 715 SEK
CCHCC2DIU2.91 "2.90920.701 639 SEK
DCHCC1DIU2.91 "0.69 "13.28 "793 SEK
BUSSMANN -

CH Series Modular Säkringshållare, Neon Lamp Indicator

StilModellAntal polerPris (ex moms)
ACH60J1I1 pol1 320 SEK
BCH60J2I2 pol2 342 SEK
CCH60J3I3 pol3 107 SEK
BUSSMANN -

CHCC säkringshållare, UL klass CC, utan indikator

StilModellHöjdLängdAntal polerBreddPris (ex moms)
ACHCC3DU2.06 "2.90930.701 138 SEK
BCHCC2DU2.91 "2.90920.70618 SEK
CCHCC1DU73mm87mm117.5mm288 SEK
BUSSMANN -

CH Series modulära säkringshållare, EasyID fönsterindikator

StilModellPris (ex moms)
ACH60J33 591 SEK
BCH60J22 527 SEK
CCH60J11 226 SEK
BUSSMANN -

Säkerhet J Fingersäkra säkringshållare, klass J

StilModellKod för säkringshållareVäxelspänningFörstärkare ACSäkringslängdHöjdLängdMax. FörstärkareBreddPris (ex moms)
AJTN60060AA600V AC602.375 "1.06 "3.1 "601.52 "827 SEK
BJTN60030Z600 VAC302.25 "3.06 "2.75 "301.23 "617 SEK
BUSSMANN -

Säkringshållare

StilModellDjupVäxelspänningFörstärkare ACSäkringsblockdesignSäkring Dia.Kod för säkringshållareSäkringslängdSäkringstypPris (ex moms)
ACM20CF-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 060 SEK
BCM30CF-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 253 SEK
COPM-1038-600 VAC30Fingersäker13 / 32 "D1.5 "Dvärg10 270 SEK
DHRJ förlängning-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Glas och keramik155 SEK
EHPG-600 VAC30Ej tillämplig0.41 "D1.5 "Dvärg273 SEK
FCM100CF-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 870 SEK
GHHN0.5 "-30-0.25 "-1.25 "-131 SEK
HH] HK0.56 "32 VAC20Ej tillämplig0.25 "-1.25 "-115 SEK
IHHL0.59 "Ej tillämplig20Ej tillämplig--0.64 "-133 SEK
JHHM0.59 "Ej tillämplig30Ej tillämplig--0.64 "-115 SEK
KATM-FHID0.59 "Inte betygsatt20Ej tillämplig--0.64 "-212 SEK
LHHX1.37 "Ej tillämplig48DCgjuten--3.33 "-587 SEK
BUSSMANN -

Säkringshållare, 30A, 600V

ModellArtikelPris (ex moms)
OPMNGSA005CBD3AVL157 SEK
BUSSMANN -

Säkringshållare tillbehör

ModellArtikelPris (ex moms)
CH22IP20BC9HVP43 SEK
BUSSMANN -

Säkringshållare, 250A, 5/16 tum storlek, termoplast / tennpläterad mässing, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
C4044-1RBC8THE278 SEK
BUSSMANN -

Koppla ur strömbrytaren

ModellArtikelPris (ex moms)
15100-604AD7ACN24 546 SEK
BUSSMANN -

Brytbar säkringshållare, 0-30A, krymptyp, termoplast

ModellArtikelPris (ex moms)
HET-AW-RYCBD3HLK2 424 SEK
BUSSMANN -

Säkringshållare, säkringsblock, kopplingsblock, tapptyp, 250A

ModellArtikelPris (ex moms)
C4044-1BD2YDC278 SEK
12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?