Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC T101P Timer 24 timmar 1 pol | AD7EXF 4E023

INTERMATIC T101P Timer 24 timmar 1 pol

Finns i lager
Artikel: AD7EXF Modell: T101PKorsreferens: 4E023
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
2 877 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps40
KontaktformulärSPST-NR
Kontakta HP @ 120V2
DagskippareNej
Djup3.8 "
KapslingstypPlast utomhus
Extra trippers2E054
Höjd9.437 "
Längd9.4 "
Max. På / av-cykler12
Max. Tidsinställning23 timmar
Min. Tidsinställning1 timmar
MonteraHålvägg
NEMA-betyg3R
Antal poler1
Antal trippare ingår2
Typ24-Hour
Spänning120
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.93
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod9106905510
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Snap-out Timing Mechanism, Upp till 12 On / Off-inställningar per dag, Manuell On / Off Override ändrar inte programmet, Inredd med högst 12 Trippers, Har justerbar tidsinställning, 3R-kapslingar i stål eller icke-korrosiv plast

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsKontaktformulärMin. TidsinställningMonteraNEMA-betygAntal polerOperating temp.Pris
INTERMATIC T7401B Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHJ 2A208 T7401B21 timmar404PST-NR3.5 timmarHålvägg14-4 970 kr
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHK 2A209 T7401BC21 timmar404PST-NR3.5 timmarVägg14-14 692 kr
INTERMATIC T2005 Timer 7-dagars kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 timmar20SPDT2 timmarSkruva11-4 011 kr
INTERMATIC T1905E Timer Multi-drift | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 timmar20SPDT15 min.Hålvägg11-40 till + 1303 191 kr
INTERMATIC T101 Elektromekanisk Timer, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 timmar40SPST-NR1 timmarHålvägg11-1 797 kr
INTERMATIC T103 Elektromekanisk timer, 24-timmarsinställning, 125 VAC, 40 A, 5 hk | AB9MQM 2E022 T10323 timmar40DPST-NR1 timmarHålvägg12-2 231 kr
INTERMATIC T171 Elektromekanisk timer m/Skipper, inomhuskapsling, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 timmar40SPST-NR1 timmarVägg11-2 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC T101P Timer 24 timmar 1 pol
2 877 kr /enhet